Beli stud di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LEESON Motor Replacement Part
    Mulai

    Rp549.900

    LEESON Motor Replacement Part
    Deskripsi:
    These replacement parts typically work with a specific brand, series, or model.
    atribut:
    • UNSPSC: 26101801
  2. Vertex Stud Bolt (As Drat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    Vertex Stud Bolt (As Drat)
    Deskripsi:
    Clamping Studs.
  3. Lippro Hex Axle Tool 3/8inch
    Mulai

    Rp139.900

    Lippro Hex Axle Tool 3/8inch
    atribut:
    • Size (mm): 17, 19, 22, 24
  4. Kubota Valve Assembly
    Mulai

    Rp4.999.900

    Kubota Valve Assembly
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.
    atribut:
    • Part Number: RD441-92900
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions (mm): 80x36x57
  5. Nissan Screw Hexagon Socket Head Taper Screw Plug Floating (Stainless Steel) (Baut Penutup Drat)
    Mulai

    Rp57.900

    Nissan Screw Hexagon Socket Head Taper Screw Plug Floating (Stainless Steel) (Baut Penutup Drat)
    atribut:
    • Dimension A (mm): 3.97
    • Dimensions d (mm): 9.728
    • Dimension D2 (mm): 9.147
    • Dimension E (mm): (Minimum) 1.5
    • Dimension K (mm): 1
    • Dimension S (mm): 5
    • Dimension L (mm): 8
    • Dimensions t (mm): (Minimum) 3
    • Finish Material: Stainless
    • Material: Stainless
    • Nominal of Screw: R1/8
    • Number of Threads: 28
  6. Koshin Engine pump SEV-50X/SEV-80X Engine parts [K180-F2]
    Mulai

    Rp34.900

    Koshin Engine pump SEV-50X/SEV-80X Engine parts [K180-F2]
    Deskripsi:
    Engine model: K180-F2 Product details model: SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4For parts replacement*Please carefully check the model and applicable parts before purchasing.Sales are in units of 1 unit, so please carefully check the required number before purchasing.
    atribut:
    • Suitable For: SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4
  7. Kubota Stud
    Mulai

    Rp179.900

    Kubota Stud
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.
    atribut:
    • Part Number: 15221-91530
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions (mm): 35x5x5
  8. 9.11 Road Stud Glass
    Mulai

    Rp219.900

    9.11 Road Stud Glass
    Deskripsi:
    Road Stud GlassPaku jalan atau road stud glass memiliki fungsi untuk memantulkan cahaya atau reflektor. Road stud glass ini sangat diperlukan khususnya saat malam hari. Road stud glass dapat memantulkan cahaya dari headlamp kendaraan sehingga bisa dijadikan patokan untuk pengendara.Road stud glass ini sangat berfungsi untuk memberi penerangan atau patokan bagi pengendara di malam hari. Memiliki daya tahan yang lama, kokoh, dan dapat meminimalisir adanya kecelakaan.
    atribut:
    • Color: White and Yellow
    • Diameter (cm): 10
  9. Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27
    Deskripsi:
    Metal Stud adalah bagian dari sistem rangka yang memiliki sifat-sifat yang ringan, tahan api, ekonomis, serta pemasangan yang sangat mudah untuk konstruksi.Dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya.- Ringan & praktis- Tahan api- Tanpa pengecekan ulang- Spangle / bungan baja nampak jelas- Pemasangan mudah- Kaku dan Rigid- Anti rayap- Tahan karat
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Dimensions (mm): 73x26x7
  10. KRISBOW Pull Stud (Retention Knob)
    Mulai

    Rp319.900

    KRISBOW Pull Stud (Retention Knob)
    Deskripsi:
    BT40X45DEG Pull Stud
    atribut:
    • Taper No.: BT40 x 45˚
    • Specification D: 23
    • Specification L: 60
    • Specification L1: 35
    • Specification L2: 28
    • Specification a˚: 45
    • Specification M: M16
    • Specification d1: 15
    • Specification d2: 10
    • Specification d3: 17
  11. NAC Stud Bolt Socket (Mata Sock)
    53%
    Mulai

    Rp199.900

    NAC Stud Bolt Socket (Mata Sock)
    Deskripsi:
    -Use it for implantation with the stud bolt impact wrench.-After completion of tightening, rotate the impact wrench backward to only pull out the socket while leaving the bolt implanted.-Pin, ring
    atribut:
    • Input Drive: 12.7mm
    • Total Length: 50mm
    • Accessories: Pin, ring
  12. monotaro Abrasive Belt (Amplas Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    monotaro Abrasive Belt (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    It is optimal for deburring of metal, grinding, polishing etc attached to belt sander of electric and air tools.
    atribut:
    • Compatible Materials: metal
  13. Kubota Teeth U-50 (Tooth Bar)
    Mulai

    Rp679.900

    Kubota Teeth U-50 (Tooth Bar)
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanTeeth asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam untuk attachment bucket (volume 0,16 m3 ; lebar 600 mm tanpa side cutter). Cocok digunakan untuk bucket genuine dan sangat tangguh digunakan dengan tingkat k
    atribut:
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (2009)
    • Dimensions (mm): 135x60x60
    • Interchange: 68000-31720
    • Material Description: Teeth
  14. Sonax Microfibre Wheel Rim Brush
    Mulai

    Rp479.900

    Sonax Microfibre Wheel Rim Brush
    Deskripsi:
    Microfibre Wheel Rim BrushThe microfibre brush removes stubborn dirt in no time, even in areas difficult to access. The long handle allows cleaning the rim right up to the rim well. The high-quality microfibre optimally protects against scratches and is therefore ideal for sensitive rim surfaces (e. g. high-gloss black). The convenient non-slip handle guarantees a secure grip. Including adjustable dirt trap. For all types of rims.Product applicationIdeal for use with all SONAX Wheel Rim Cleaners.
  15. Non Brand Meja Kasir Supermarket
    Mulai

    Rp11.999.900

    Non Brand Meja Kasir Supermarket
    atribut:
    • Dimension: 870x1635x1000
  16. WAKASA Pen Stud Kopling
    Mulai

    Rp219.900

    WAKASA Pen Stud Kopling
    atribut:
    • Application For: MITSUBISHI GANJOO 6x4 FN 527
    • Size (mm): 12x37
  17. Kubota Tooth Point
    Mulai

    Rp679.900

    Kubota Tooth Point
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.
    atribut:
    • Part Number: RD101-66860
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions (mm): 150x60x50
  18. Lippro Piston Ring Compressor
    Mulai

    Rp61.900

    Lippro Piston Ring Compressor
    atribut:
    • Size (mm): 90-175
  19. LEESON Low Friction Motor
    Mulai

    Rp679.900

    LEESON Low Friction Motor
    Deskripsi:
    These replacement parts typically work with a specific brand, series, or model.
    atribut:
    • UNSPSC: 26101801
    • Manufacturer Part Number: 900015.22
    • Overall Height (inch): 1-1/4
    • Overall Length (inch): 1-1/4
    • Type: Graphite
    • Width (inch): 2/5
Daftar Harga stud Terbaru October 2026
LEESON Motor Replacement PartRp549.900
Vertex Stud Bolt (As Drat)Rp12.900
Lippro Hex Axle Tool 3/8inchRp139.900
Kubota Valve AssemblyRp4.999.900
Nissan Screw Hexagon Socket Head Taper Screw Plug Floating (Stainless Steel) (Baut Penutup Drat)Rp57.900
Koshin Engine pump SEV-50X/SEV-80X Engine parts [K180-F2]Rp34.900
Kubota StudRp179.900
9.11 Road Stud GlassRp219.900
Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27Rp349.900
KRISBOW Pull Stud (Retention Knob)Rp319.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)