Beli stp diesel treatment di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STP Diesel Oil Treatmentatribut:
- Volume: 300 ml
- STP Smoke Treatmentatribut:
- Volume (ml): 428
- STP Complete Fuel System CleanerDeskripsi:Perpaduan teknologi mesin saat ini dikombinasikan dengan kualitas bahan bakar yang kurang baik dapat membentuk endapan yang yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan efisiensi mesin kendaraan. Gunakan STP® Complete Fuel System Cleaner dengan deterjen PEA dan PIBA yang ramah untuk mesin Anda serta dapat menghilangkan endapan pada sistem bahan bakar. STP® Complete Fuel System Cleaner dengan formula baru mampu membersihkan seluruh Sistem Bahan Bakar 2x lebih bersih.atribut:
- Volume (ml): 400
- STP Engine Oil Synthetic Diesel (Oli Mesin Diesel)atribut:
- SAE: SAE 15W-40
- API Category: CI-4/SJ
- STP Carb Spray & Injector Cleaneratribut:
- Volume (ml): 500
- STP Fuel Injector TreatmentDeskripsi:Penggunaan secara teratur membantu :- Menjaga sistem bahan bakar bebas dari kerak yang merusak.- Mencegah berkurangnya tenaga.- Menjaga efisiensi mesin tetap optimal.- Mengandung Friction Modifier.- Mengurangi gesekan antara piston dan Cylinder.atribut:
- Volume: 155 ml
- STP Oli Mesin Sintetikatribut:
- API Category: SM/CF
- CRC Diesel Injector CleanerDeskripsi:CRC Diesel Injector Cleaner is specifically designed to clean injectors in modern diesel engines and keep them clean. It incorporates advanced surface active agents, detergents, moisture dispersants, corrosion inhibitors and cleaning agents providing improved fuel economy and reduced emission output. It controls deposits and clears injector nozzles preventing injector fouling and restoring the essential spray volume necessary for the smooth operation of the engine.CRC Diesel Injector Cleaner protects fuel pumps and is suitable for all types of diesel motors including high pressure common rail types. It is suitable for both direct and indirect injection systems. Add to fuel when topping up every 5,000km to maximise diesel engine efficiency.atribut:
- Volume (ml): 350
- Appearance: Straw colored liquid
- Density: 0.825 @25°C
- Flash Point (°C): >61
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- STP Gear Oilatribut:
- Volume: 946 ml
- API Category: GL-5
- STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)atribut:
- Volume (ml): 800
- SAE: SAE 20W-50
- API Category: SL/MA
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)Deskripsi:Motor oil is made from crude oil and is used to lubricate, clean, and cool engines. Types of motor oil include conventional, synthetic, diesel, bio-based, hybrid (blends of conventional and synthetic), and recycled oils. Motor oil varies in weight and viscosity, as well as additives that some manufacturers add to the oil during the refining process. A numerical code system created by the Society of Automotive Engineers (SAE) grades motor oils according to viscosity--the higher the number between 0 and 60, the more viscous (thicker) the oil is. Most consumer motor oils are graded by two numbers, with the first number indicating cold weather (Winter or W) performance. This oil has a weight of SAE 10W-40, meaning it has an SAE viscosity rating of 10 in cold temperatures and a rating of 40 at normal operating temperature. Always check your vehicles owners manual to verify that this is the correct weight of motor oil for your vehicle. This oil is a conventional motor oil, meaning it is refined from crude oil or petroleum products. Conventional motor oils may or may not have additives included after refining. Conventional motor oils are more versatile than synthetic or hybrid motor oils, because they are suitable for use with nearly all types of modern vehicle engines, from cars and trucks to motorcycles, ATVs, farm equipment, and more.atribut:
- Color, ASTM D1500: 3
- Pour Point: -38Degrees F
- Zinc, wt %: 0.085
- Packaging: Bottle
- Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
Daftar Harga stp diesel treatment Terbaru April 2026
| STP Diesel Oil Treatment | Rp98.900 |
| STP Smoke Treatment | Rp129.900 |
| STP Complete Fuel System Cleaner | Rp139.900 |
| STP Power Steering Fluid (Oli Mesin) | Rp61.900 |
| JUMBO Treatment Oil | Rp7.900 |
| STP Engine Oil Synthetic Diesel (Oli Mesin Diesel) | Rp98.900 |
| STP Carb Spray & Injector Cleaner | Rp51.900 |
| STP Fuel Injector Treatment | Rp81.900 |
| STP Oli Mesin Sintetik | Rp98.900 |
| CRC Diesel Injector Cleaner | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102041673-1.jpg)

/l2P102041758-2.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Diesel%20Injector%20Cleaner/fcP107318552-1.jpg)

/f3P103839543-1.jpg)

/P102041819-1.jpg)
/8iP104857306-1.jpg)

/P102202326-1.jpg)

/5qP103709206-1.jpg)