Prestone Automotive Engine Cleaner Fuel System Cleaner Diesel (Pembersih Mesin)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Size (ml)200
TypeFuel System Cleaner Diesel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Prestone Fuel System Cleaner Diesel 200ml

Prestone Diesel Fuel System Cleaner membersihkan injektor dari sumbatan Sulfur yang terdapat pada bahan bakar yang dapat membuat semprotan bahan bakar terganggu. Dengan proses pengabutan bahan bakar yang terganggu akan menyebabkan konsumsi BBM menjadi boros dan kurang bertenaga.
Description
Prestone Fuel System Cleaner Diesel 200ml

Prestone Diesel Fuel System Cleaner cleans the injectors from Sulphur blockages found in fuel, which can disrupt the fuel spray pattern. Disrupted fuel atomization leads to poor fuel consumption and reduced power.
Fitur
⦁ Cukup satu perawatan yang membantu memulihkan kinerja mesin diesel untuk mengurangi emisi dan bahan bakar terbuang yang tidak terbakar.
⦁ Formula nya ampuh melarutkan endapan pada injektor bahan bakar dan membantu menghilangkan endapan dari sistem bahan bakar diesel.
⦁ Gunakan setiap kali Anda mengisi tangki bahan bakar diesel.
⦁ Satu kemasan ini dapat digunakan untuk 60 liter bahan bakar diesel.
Feature
⦁ Provides just one treatment that helps restore diesel engine performance to reduce emissions and unburned wasted fuel.
⦁ Its powerful formula dissolves deposits on the fuel injectors and helps remove deposits from the diesel fuel system.
⦁ Use every time you fill the diesel fuel tank.
⦁ One package can be used for $60$ liters of diesel fuel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan