Beli stone hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Stone Head Hammer (Palu Batu)Deskripsi:Hard and sticky quenching head. Stonework work, such as stone splitting and flying work in generalatribut:
- Type: Stone head hammer
- Main application: Mason work
- Handle Material: Hard wood
- Head Material: Carbon steel (S45C) quenching
- TAGPro Cangkul Gagang KayuDeskripsi:Kepala cangkul terbuat dari plat baja ukuran 2mm dengan cat berkualitas sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle kayu sonokeling/jati yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart.atribut:
- Head Size (mm): 2
- Handle Material: Kayu sonokeling/jati
- Head Material: Plat Baja
- Overall Length (cm): 80.0
- Width (cm): 18
- Height (cm): 24.0
- ACE OLDFIELDS Set Bak Cat dan Kuas Cat Roll BudgetDeskripsi:Dirancang guna kebutuhan pengecatan yang praktis, dengan harga ekonomis untuk cat bahan dasar air.Terdiri dari :- 1pcs miniroller cover & frame short bugdet 110mm- 1pcs bak cat mini roller 110mmatribut:
- Size (mm): 110
- KANSAI PAINT Cat Tembok Property 5kgDeskripsi:JENIS : Cat tembok bermutu dengan resin emulsion yang larut dalam air, diperkuat dengan pigment dan bahan baku pembantu lain yang terpilihKEGUNAAN : Untuk dekorasi dan proteksi segala jenis permukaan bangunan di bagian dalam dan luar termasuk batu bata, concrete block, hardboard, asbestos, plywood, tembok semen plesteranSIFAT :- Penampilan lapisan cat : matt- Mudah diaplikasikan- Daya tutup baikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Semua permukaan tembok harus dalam keadaan bersih dan kering- Amplas atau kerok bersih permukaan cat yang lama (terkhusus tembok yang berjamur dan lembab)PROSES PENGECATAN :- Untuk pengecatan tembok baru, dianjurkan mengaplikasikan HI-SEALER (249-012) sebanyak 1x lapisan sebagai cat dasar penahan alkali dan VINY PLAMUR (247-014) untuk meratakan permukaaan tembok (untuk pengecatan tembok luar tidak dianjurkan mengaplikasikan VINY PLAMUR)- Untuk lapisan terakhir aplikasikan cat tembok PROPERTY sebanyak 2-3 lapisanatribut:
- Size (kg): 5
- Theoretical Scattering (m²/kg): 8-10
- Thick Paint Layer (microns/coat): 23-30
- Application Method: Brush, roll and spray
- Touch Dry Time (minute): 30.0
- Perfect Dry Time (hour): 2
- Repaint: After 1 hour
- Dissolvent: Clean Water
- Dilution Ratio (%): 15-20
- Specific Gravity: 1.5 ± 0.03
- HAGIHARA FR Sheetatribut:
- Material: Sheet: Polyethylene (PE), Eyelet: Aluminium (Inside Diameter:12mm)
- Color: Gray
- Purpose of Use: Cover of materials and building materials. As an indoor curing seat.
- NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8LDeskripsi:BEE BRAND JUNIOR 66 adalah cat enamel ekonomis berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk pengecatan baja struktur, mebel dan lain sebagainya. Cat ini mudah diaplikasikan, cepat kering dan mempunyai daya adhesi yang baik serta gloss yang tinggi.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran :5 - 10% (kuas, rol).30 - 40% (air spray).10 - 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis: 35 μ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan: 2 lapis.Daya Sebar Teoritis: 11 - 14 m²/liter/lapis (kuas).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 6 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 jam.atribut:
- Size (L): 0.8
- Theoretical Spread (m²): 11-14
- Indeks Cat KolamDeskripsi:Cat emulsi weather shiel dengan basis acrylic, diformulasikan untuk kondisi cuaca tropis bawah air, tahan terhadap alkali, menahan terbentuknya jamur dan lumut, flexible dan tidak mudah luntur warnanya. Digunakan untuk menutup dinding kolam agar kedap terhadap air sekaligus memberi sentuhan warna pada dinding kolam. Keunggulan cat ini adalah berbasis air sehingga ramah lingkungan, aman digunakan pada kolam ikan sekalipun.atribut:
- Size (L): 0.8
- Specific Gravity (kg/L): 1.35
- Interval Painting (hour): ± 2
- Application: Brush, Roll
- Consistency (DPa): 30
- Dispersibility (m²/kg): 5
- Dry Touch (minute): ± 30
- Perfect Dry Time (hour): ± 6
- Ratio: 0-10%
- Solvent: Water Clean
- KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan Besi Z-100Deskripsi:Cat dasar besi dengan pigmen anti karat dan harga ekonomis. Kansai Metal Primer Z-100 memberikan perlindungan pada berbagai jenis permukaan besi seperti pagar, teralis rumah, dan lainnya.atribut:
- Application: Wood and Iron
- KRISBOW Palu Batu Gagang FiberglassDeskripsi:Stoning Hammer Fiberglass Handle 1000g adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari batu dan memiliki ukuran 1000g. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermu dah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.atribut:
- Type: Stoning Hammer
- Material: Steel
- Handle Material: Fiberglass
- Kenmaster Palu Bodem (Palu Batu)atribut:
- Color: Orange
- Wipro Palu Bodem 4 Sisi Handle Fiber Lapis PVC (Palu Batu)atribut:
- Color: Yellow-Black
- Handle Material: PVC
- American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Palu Godam)Deskripsi:> Full polished and heat treated carbon steel hammer> Mirror polished finishing
- TEKIRO Construction HammerDeskripsi:- High durable hardness- High Strength adhesive- Fibreglass with rubber handle
- VAUGHAN Engineering & Drilling HammerDeskripsi:The steel head of standard engineering hammers delivers forceful blows in non-hazardous settings where there's no concern about sparking. Also known as engineer's hammers, they have a longer handle and wider head to gain greater momentum and hit harder than drilling hammers. They are commonly used to form metal and break wood or stone.atribut:
- UNSPSC: 27111602
- Face Shape: Hexagon
- Face Texture: Smooth
- Head Material: Steel
- Non-Sparking: No
- TEKIRO Stoning HammerDeskripsi:PALU BATU 4 KG TEKIRO PALU BATU GAGANG PANJANG DEMOLITION HAMMERGT-HC1795atribut:
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 28.5
- Material: Carbon Steel
- NUPLA Sledge HammerDeskripsi:Softer-than-standard head materials on these sledge hammers decrease rebound and deliver a more focused blow that reduces damage to surrounding surfaces. Lead alloy heads strike the most softly followed by copper, brass, and soft steel. Soft-face sledge hammers are commonly used to drive pins and position parts in machining and metalworking applications.atribut:
- UNSPSC: 27111602
- Face Shape: Round
- Grip Style: Ribbed
- Hammer Type: Sledge Hammer
- Handle Material: Fiberglass
- Head Material: Steel
- Non-Sparking: No
- Replaceable Handle: No
- KLEIN TOOLS Engineering & Drilling HammerDeskripsi:Non-sparking engineering hammers contain no ferrous metals, so they resist creating sparks. This reduces the risk of ignition when hammering in environments where combustible dust or flammable liquids, gas, or vapors are present. Also known as engineer's hammers, they have a longer handle and wider head to gain greater momentum and hit harder than drilling hammers. They are commonly used to form metal and break wood or stone.atribut:
- UNSPSC: 27111602
- Face Shape: Round
- Grip Style: Textured
Daftar Harga stone hammer Terbaru January 2026
| monotaro Stone Head Hammer (Palu Batu) | Rp139.900 |
| MAXPOWER Fiberglass Handle Sledge Hammer | Rp63.900 |
| TAGPro Cangkul Gagang Kayu | Rp109.900 |
| MAXPOWER Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp59.900 |
| ACE OLDFIELDS Set Bak Cat dan Kuas Cat Roll Budget | Rp40.900 |
| KANSAI PAINT Cat Tembok Property 5kg | Rp189.900 |
| HAGIHARA FR Sheet | Rp81.000 |
| NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8L | Rp44.000 |
| Indeks Cat Kolam | Rp139.900 |
| KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan Besi Z-100 | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5wP102248212-7.jpg)


/P102054291-1.jpg)

/KANSAI%20PAINT%20Cat%20Tembok%20Property%205kg/r2P103949974-6.jpg)

/NIPPON%20PAINT%20Bee%20Brand%20Junior%2066%200_8L/65P102927221-7.jpg)



/3hP103565125-1.jpg)
/P102946402-1.jpg)
/P102089262-1.jpg)