Beli stirring bar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ISOLAB Stirring Bar Cylindrical
    Mulai

    Rp55.900

    ISOLAB Stirring Bar Cylindrical
    Deskripsi:
    ISOLAB STIRRING BAR - CYLINDIRICAL - Diproduksi dari magnet ALNICO (paduan aluminium, nikel, besi dan kobalt) yang dilapisi dengan lapisan PTFE.- Batang pengaduk magnet silinder menawarkan berbagai macam aplikasi yang memberikan efek pencampuran yang sangat baik.- Hasil akhir yang dipoles memberikan keterpusatan yang sangat baik dan pengadukan tanpa gangguan yang halus.- Kontak sempurna mereka dengan dasar labu mengurangi risiko memantul selama pengadukan.
  2. monotaro Magnetic Stirring Bar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    monotaro Magnetic Stirring Bar
    Deskripsi:
    It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
    • Material: PTFE (fluororesin)
    • Shape: Straight type
  3. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  4. SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical
    Mulai

    Rp34.900

    SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical
    Deskripsi:
    Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
  5. AS ONE Magnetic Stirring Bar Besar
    Mulai

    Rp1.099.900

    AS ONE Magnetic Stirring Bar Besar
    Deskripsi:
    Suitable for stirring a large amount of solution or stirring using a large stirrer.
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE)
    • Diameter (mm): 27
  6. VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE
    Mulai

    Rp139.900

    VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE
    Deskripsi:
    With permanent magnet AlNiCo V core. The angled shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates.
  7. AS ONE Magnetic Stirring Bar Oval
    24%
    Mulai

    Rp129.900

    AS ONE Magnetic Stirring Bar Oval
    Deskripsi:
    Rotor for vessels with strong radius such as round-bottom flasks.
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE)
    • Shape: Oval type
  8. monotaro Micropipette Single Channel (Mikropipet)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Micropipette Single Channel (Mikropipet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Micro pipet
    atribut:
    • Material: ABS
    • Number of Channels: 1
    • Pipette Type: Micropipette
    • Included Accessories: Pipette tip, simple stand, maintenance tool, lubrication grease
  9. DLAB Micropipette Single Channel (Mikropipet)
    30%
    Mulai

    Rp1.599.900

    DLAB Micropipette Single Channel (Mikropipet)
    Deskripsi:
    The MicroPette Plus pipette is fully autoclavable, being able to withstand temperatures of 121℃ and pressure of 1ATM, and does not need to be pre-treated prior. Following the autoclave cycle, a 12 hour cooling and drying period ensures that the high performance of the MicroPette Plus is retained. It is recommended the piston and rubber seals be greased after every 10 cycles of autoclaving.
  10. Biologix Culture Plate (Pelat Kultur)
    Mulai

    Rp61.900

    Biologix Culture Plate (Pelat Kultur)
    Deskripsi:
    - Constructed of prime virgin polystyrene- Plate cover design minimizes the risk of cross contamination- Thin-walled well bottoms increase thermal consistency, reducing the edge effect- Flat well bottoms provide excellent clarity for microscopic examination of samples- Gamma radiation sterilized- Non-pyrogenic, non-cyotoxic; DNase; RNase free, human DNA free
    atribut:
    • Material: PS
    • Sterile: Yes
  11. AS ONE Magnetic Stirring Bar Mikro
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

  12. AS ONE Magnetic Stirring Bar Octagon
    Mulai

    Rp65.900

    AS ONE Magnetic Stirring Bar Octagon
    Deskripsi:
    The rotor is octagonal and has a ring in the center that serves as the axis of rotation.
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE)
    • Shape: octagon type
  13. Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Mulai

    Rp109.900

    Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Deskripsi:
    Nama Bahan: Magnetic Stirer / Magnetic Stirrer Bar / Stirrer Bar 1 CM dengan spin bar untuk memudahkan putaran stirerMagnetic stirrers adalah alat laboratorium yang menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bars atau batang pengaduk yang diletakan dalam larutan sehingga akan membantu menghomogenkan larutan
  14. AS ONE Magnetic Stirring Bar
    Mulai

    Rp48.900

    AS ONE Magnetic Stirring Bar
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE)
  15. INTLLAB Magnetic Stir Bar
    Mulai

    Rp389.900

    INTLLAB Magnetic Stir Bar
    Deskripsi:
    Satu set magnet pengaduk dengan isi 7pcsUntuk Magnetic Stirrer Dengan material Teflon PTFE, bisa digunakan untuk kimia korosif
  16. SAMCO Magnetic Stirring Bar Plain
    Mulai

    Rp31.900

    SAMCO Magnetic Stirring Bar Plain
    Deskripsi:
    Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
  17. DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Mulai

    Rp77.900

    DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Deskripsi:
    1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
  18. DRAGONLAB Micropipette Single Channel Fixed Volume (Mikropipet)
    Mulai

    Rp729.900

    DRAGONLAB Micropipette Single Channel Fixed Volume (Mikropipet)
    Deskripsi:
    Mikropipet (micropipet) adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat
  19. Ika Laboratories Magnetic Stirring Bar
    Mulai

    Rp399.900

    Ika Laboratories Magnetic Stirring Bar
    Deskripsi:
    IKAFLON 10 round (5 pcs.)Round, cylindrical shape without axle ring for smooth rotation. Chemically coated with PTFE and resistant to corrosive substances, hazardous chemicals, hot/cold temperatures. Suitable for use in various containers with flat bottoms. Stirring rods are used for various universal applications.
Daftar Harga stirring bar Terbaru October 2026
ISOLAB Stirring Bar CylindricalRp55.900
monotaro Magnetic Stirring BarRp18.900
BEL-ART Tools Ware Magnetic Stirring BarRp189.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp63.900
SAMCO Magnetic Stirring Bar CylindricalRp34.900
AS ONE Magnetic Stirring Bar BesarRp1.099.900
VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFERp139.900
AS ONE Magnetic Stirring Bar OvalRp129.900
monotaro Micropipette Single Channel (Mikropipet)Rp1.099.900
DLAB Micropipette Single Channel (Mikropipet)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)