Beli steel strapping band di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Steel Strapping Band (Band Eyz)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  2. WK Steel Strapping Band
    Mulai

    Rp799.900

    WK Steel Strapping Band
    atribut:
    • Color: Bluish (Oil Coating)
    • Material: Q235b-DB
    • Roll diameter (cm): 30
    • Tensile Strength (MPa): >900
  3. AVON Ribbon Wound Strapping
    Mulai

    Rp2.899.900

    AVON Ribbon Wound Strapping
    Deskripsi:
    Ribbon: Each layer is wound directly over the one below, so that the width of coil is the width of strap. 0.5mm thickness. Approximate breaking strain: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg. Approximate reel length: 12mm: 330m, 16mm: 334m, 19mm: 335m. Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Thickness: 0.5mm
  4. yatta Manual Strapping Band
    Mulai

    Rp199.900

    yatta Manual Strapping Band
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (mm): 15
    • Length (m): 100
  5. SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    atribut:
    • Size (kg): 1
  6. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  7. SPOT Seal For Strapping Band
    Mulai

    Rp789.900

    SPOT Seal For Strapping Band
    atribut:
    • Band Thickness (mm): Mandatory 0.63
    • Compatible Band Width (mm): 19
  8. KINGSTONE Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp98.900

    KINGSTONE Strapping Band
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Length (m): ± 800
  9. Transpak Strap Dispenser
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  10. monotaro.id Metal Clip for Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    monotaro.id Metal Clip for Strapping Band
    atribut:
    • Material: Metal
    • Pieces per Bag (±): 100
  11. Non Brand Manual Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    Non Brand Manual Strapping Tool
    Deskripsi:
    Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
  12. AVON Galvanised Buckles Wire
    Mulai

    Rp2.999.900

    AVON Galvanised Buckles Wire
    Deskripsi:
    Galvanised Buckles For use with polypropylene and composite strapping. Available in three different thicknesses. Pack quantity: 1000 buckles. Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Overall Width: 3.50mm
    • Material: Galvanised Steel
    • Product Type: Strapping Buckle
  13. HANA Semi Automatic Strapping Band
    Mulai

    Rp309.900

    HANA Semi Automatic Strapping Band
    Deskripsi:
    Semi Automatic Strapping Band dengan spesifikasi ukuran 15mm berwarna Kuning adalah Strapping band dari brand HANA untuk customer industri atau bisnis lainnya.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (mm): 15
    • Type: PP
    • Length (m): ±1200
    • Weight (kg): 10
  14. TSUKASA PP Strapping Band (Heavy Type for Metal Seal)
    Mulai

    Rp349.900

    TSUKASA PP Strapping Band (Heavy Type for Metal Seal)
    Deskripsi:
    -Has greater tightening retention compared to regular PP bands.-Light and excellent safety.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Elongation at Break: 20%
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Thickness: 0.75mm (0.85mm for R-1945 Only)
  15. AVON Mill Wound Strapping
    Mulai

    Rp6.499.900

    AVON Mill Wound Strapping
    Deskripsi:
    Mill Wound: Each layer oscillates across the layer below, uniformly and tightly across the 63.5mm width of the coil. 0.5mm thickness. Approximate breaking strain: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg. Approximate reel length: 12mm: 965m, 16mm: 763m, 19mm: 643m. Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Thickness: 0.5mm
Daftar Harga steel strapping band Terbaru March 2026
Non Brand Steel Strapping Band (Band Eyz)Rp2.499.900
WK Steel Strapping BandRp799.900
AVON Ribbon Wound StrappingRp2.899.900
yatta Manual Strapping BandRp199.900
SAZANAMI Klem Seng Strapping BandRp27.900
Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetRp779.900
SPOT Seal For Strapping BandRp789.900
KINGSTONE Strapping BandRp98.900
Transpak Strap DispenserRp3.399.900
monotaro.id Metal Clip for Strapping BandRp65.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)