Beli stator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Stator
    Mulai

    Rp229.900

    BOSCH Stator
    atribut:
    • Compatible for: GBH 2-20
  2. BOSCH Fleece Disc (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp639.900

    BOSCH Fleece Disc (Amplas Bulat)
    atribut:
    • Content Set: 5 pieces included
    • Material: Abrasive grain = aluminum oxide; Base = non-woven fabric
  3. BOSCH Nylon Spool/EGC26
    Mulai

    Rp57.900

    BOSCH Nylon Spool/EGC26
    Deskripsi:
    A spool with a nylon cord that comes standard with EGC18-26/EGC26.
    atribut:
    • Length (m): 4
    • AS ONE Part Number: 65-1997-95
    • Suitable Model: EGC18-26/EGC26/ART26SL
  4. BOSCH Cordless Chain Saw (Gergaji Mesin)
    BARU
    Mulai

    Rp3.899.900

    BOSCH Cordless Chain Saw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Chain Gauge (mm): 1.1
    • Uncertainty K (dB): 3
  5. Wipro Stator
    Mulai

    Rp119.900

  6. BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp4.199.900

    BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Cutting Diameter Line (cm): 33
    • Line diameter (mm): 2.4
    • Main Handle Type: D shape
    • Recommended Battery (Ah): >=4.0
    • Sound Level (dBA): 90
    • Uncertainty K (dB): 3
  7. BULL Stator for Makita 4inch Discgrinder
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

  8. DCA Stator
    Mulai

    Rp60.900

  9. SK Point Master (Super Hard Chip Type)
    Mulai

    Rp3.799.900

    SK Point Master (Super Hard Chip Type)
    atribut:
    • Core Dia. (mm): 10
    • Tip Angle (°): 60
    • Total Length (mm): 146
    • Operating Range (mm): 18
    • Shank Diameter (mm): 20
  10. PFERD Combiclick Non-Woven Discs (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp1.999.900

    PFERD Combiclick Non-Woven Discs (Amplas Bulat)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 100
  11. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. TORA Trimmer Line Square
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

  13. WD-40 Specialist Air Duster (Semprotan Penghilang Debu)
    Mulai

    Rp229.900

    WD-40 Specialist Air Duster (Semprotan Penghilang Debu)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Air DusterMENGHILANGKAN DEBU DENGAN MUDAHFungsi:Produk serbaguna dan mudah digunakan yang membantu menjaga barang elektronik, rumah tangga, bengkel, kendaraan bersih dari debu, serutan kayu, serbuk gergaji, serpihan logam atau kotoran, dan banyak lagi. Pembersih nonkonduktif yang juga aman digunakan pada elektronik.- Semprotan bertenaga kuat mengusir debu & kotoran dengan mudah- Non-abrasive, Non-corrosive- Aman di semua plastic & peralatan presisi halusPenggunaan Aplikasi:- Kamera- Printer- Laptop / Gadget / Handphone- Jam Tangan- Peralatan Lab- Dll
    atribut:
    • Size (g): 200
    • Appearance: Clear, colorless gas in an aerosol can
    • Odor: Slight ethereal odor
    • Boiling Point/Range (°C): -25 (-13°F)
    • Flammability (solid, gas): Flammable Aerosol
Daftar Harga stator Terbaru October 2026
BULTRAX Stator for MakitaRp109.900
BOSCH StatorRp229.900
BOSCH Fleece Disc (Amplas Bulat)Rp639.900
BOSCH Nylon Spool/EGC26Rp57.900
BOSCH Cordless Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp3.899.900
Wipro StatorRp119.900
BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)Rp4.199.900
BULL Stator for Makita 4inch DiscgrinderRp109.900
BULL Stator for Makita DiscgrinderRp329.900
Lenco Electrode Holder (Stang Las)Rp579.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)