Beli staples kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Jasa Kalibrasi Caliperatribut:
- Calibration Type: Caliper
- Non Brand Jasa Kalibrasi Thermohygrometeratribut:
- Calibration Type: Thermohygrometer
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Non Brand Jasa Kalibrasi Timbanganatribut:
- Calibration Type: Timbangan
- Non Brand Jasa Kalibrasi Gauge BlockDeskripsi:Kalibrasi adalah perbandingan nilai pengukuran yang diberikan oleh perangkat yang diuji dengan standar kalibrasi yang akurasinya diketahui dan tertelusur. Standar tersebut dapat berupa perangkat lain yang akurasinya diketahui, Standar kalibrasi biasanya dapat dilacak ke standar nasional atau internasional yang dipegang oleh badan metrologi. Tindakan Kalibrasi merupakan tindakan perbandingan bukan termasuk penyesuaian atau penyetelan ulang dari suatu alat ukur.Produk ini merupakan layanan kalibrasi untuk alat ukur yang biasa disebut Ball Gap Gauge, Ball Gauge.Layanan Jasa Kalibrasi ini terakreditasi standar KAN dan berlaku untuk produk yang baru/telah dibeli di monotaro.id maupun dari toko/merchant lain. monotaro.id hanya menyediakan jasa kalibrasi, bukan service/reparasi alat ukur.Jika anda memiliki produk dan ingin dikalibrasi silahkan melakukan pembelian atas SKU ini dan kirimkan produk anda beserta dokumen yang telah diisi dibawah iniFormulir Pengiriman Produk untuk Kalibrasiatribut:
- Calibration Type: Ball Gage
- KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Accuracy (mm): ± 0.05
- Graduation (mm): 0.05
- Material: Steel
- Graduation (inch): 1/128
- Non Brand Jasa Kalibrasi Humidityatribut:
- Calibration Type: Humidity
- Range Calibration: 95% RH
- HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modesatribut:
- Humidity Range (% RH): 10 to 99
- Temperature Range (°C): -50 to +70
- Dimensions (mm): 93x21x101
- Material: ABS
- Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
- TRUSCO Safety Goggleatribut:
- Lens Color: Clear
- Lens Thickness (mm): 1.5
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- TRUSCO Universal Design Standard Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Material: Nylon 66
- Width (mm): 8.00
- Length (mm): 500.0
- Thickness (mm): 2.00
- Maximum Bundle Diameter (mm): 143
- Tensile Strength (N): 784.0
- Specification: For Indoor Use
- Working Temperature Range: -40 to 80degrees
- Standard: UL Flame Retardant (94V-2)
- Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
- KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imagingatribut:
- Resolution (pixels): 80x80
- Minimum Focus Distance (m): 0.5
- Laser Class: class II
- Interfaces: USB-mini, audio, HDMI
- Battery: Li-ion battery, 4 hours operating time
- Accuracy (°C): +/- 2
- Dimensions (mm): 224x77x96
- Distance Ratio (cm): 50
- Memory: 100 MB, 8 GB ext
- Temperature Range (°C): - 20 to 350
- Non Brand Jasa Kalibrasi Tension Gaugeatribut:
- Calibration Type: Tension Gage
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- Insize Digital Caliper without Thumb Roller (Jangka Sorong)Deskripsi:- Absolute system, low power consumption, long battery life- Resolution: 0.01mm/0.0005"- Buttons: on/off, mm/inch, ORIGIN, ZERO/ABS- Automatic power off, move the digital unit to turn on power- Battery CR2032- Data output- Meet DIN862- Made of stainless steel- Optional accessory: wireless transmitter, code 7315-1103, data output cable (keyboard format), code 7302-1103atribut:
- Reading (inch): 0.0005
- Reading (mm): 0.01
- INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:INGCO Vernier Caliper (150 mm) // Penggaris Sigmat Jangka Sorongatribut:
- Reading (mm): 0.05
- Material: Carbon steel
- Non Brand Jasa Kalibrasi Anak Timbanganatribut:
- Calibration Type: Anak Timbangan
Daftar Harga staples kayu Terbaru March 2026
| Non Brand Jasa Kalibrasi Caliper | Rp249.900 |
| Non Brand Jasa Kalibrasi Thermohygrometer | Rp799.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp1.899.900 |
| Non Brand Jasa Kalibrasi Timbangan | Rp709.900 |
| Non Brand Jasa Kalibrasi Gauge Block | Rp699.900 |
| KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp439.900 |
| Non Brand Jasa Kalibrasi Humidity | Rp1.699.900 |
| HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp149.900 |
| Mitutoyo Vernier Caliper with Metric/Inch Dual Scale (Jangka Sorong) | Rp569.900 |
| TRUSCO Safety Goggle | Rp59.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)


/owP101517896-6.jpg)

/pvP103205931-1.jpg)
/ngP102944844-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/TRUSCO%20Safety%20Goggle/P102012574-1.jpg)
/n9P102944837-15.jpg)
/P101500652-1.jpg)

/Mitutoyo%20ABS%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/8eP106107302-2.jpg)
/KANON%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/lnP105272779-1.jpg)

/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
/n9P105718837-4.jpg)