Beli stapler tembak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Stapler Tembakatribut:
- Size (mm): 6-12
- TCH Stapler Tembak Seri 10JDeskripsi:Digunakan Untuk Berbagai Pekerjaan Furniture.atribut:
- Width (mm): 10
- Thickness (mm): 1
- Material: Galvanized Steel
- Joyko Stapler TembakDeskripsi:Stapler Tembak atau yang biasa disebut Gun tacker ini bisa di aplikasi untuk pemasangan Wallpaper, Kanvas, Karpet, dan Pekerjaan Kayu. Isi Staples yang digunakan : 24/6 ( No.3 ), 10/6 , 10/8
- TEKIRO Tembakan Staples StandarDeskripsi:Staple Gun merk Tekiro memang sangat kuat dan sangat cocok untuk pekerjaan staples jokStaple Gun sudah termasuk isiTEKIRO Staples gun. Merupakan alat untuk menyatukan 2 buah benda atau lebih. Dengan material carbon steel yang tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk menyatukan 2 buah benda menjadi 1Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (mm): 7-8
- Dimension 1 (mm): 75
- Dimension 2 (mm): 152
- Dimension 3 (mm): 122
- Etona Stapler Tembak (Gun Tacker)Deskripsi:Stapler Tembak Etona E 23 Gun TackerStapler Tembak atau yang biasa disebut GuntackerUntuk pemasangan Wallpaper, Kanvas, Karpet, dan Pekerjaan Kayu.Isi Staples seri 13/6, 13/8atribut:
- Dimensions (cm): 25x15x20
- monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Staplesatribut:
- Staple Width (mm): 10.6-13
- Applicable Staple: (MAX) 1208F, T3-10MB, T3-10MB-L, T3-6M (Rapid) # 53, # 13, # 23, # 24
- Staple foot length (mm): 43994
- TEKIRO 3in1 Tembakan StaplesDeskripsi:Tekiro Staple - Gun 3 in 1bisa diisi dengan staples 4 - 14mm, mata lurus 10 - 14mm dan mata melengkung 10 - 14mmKualitas kuat dan terjamin karena merk TekiroTekiro Staple Gun 3 in 1 ini sangat cocok membantu pekerjaan seperti pemasangan jok, spanduk, gambar dan lain lainatribut:
- Size (mm): 6-14
- Dimension 1 (mm): 89
- Dimension 2 (mm): 154
- Dimension 3 (mm): 106
- Seiko Office ClockDeskripsi:-Can be used in places exposed to weather and rain outdoors. The watch machine body is protected by packing and it is a structure which does not enter dust, water droplets, etc.-Scattering prevention glass is used.-Metal Flame (stainless steel (SUS304)
- monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Staples Tembakatribut:
- Package Weight (g): 702
- Staple Width (mm): 10
- Staple Leg Length (mm): 6-14
- Compatible Staples: (Rapid)#140,#28,#8,#9
- Accessories: Staple L-type (10x8mm) 100 present, staple R type (6.2x12mm) 100 present, this staple T-100
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
Daftar Harga stapler tembak Terbaru March 2026
| KRISBOW Stapler Tembak | Rp149.900 |
| TCH Stapler Tembak Seri 10J | Rp23.900 |
| Joyko Isi Stapler | Rp4.900 |
| Joyko Stapler Tembak | Rp50.900 |
| TEKIRO Tembakan Staples Standar | Rp109.900 |
| Etona Stapler Tembak (Gun Tacker) | Rp149.900 |
| monotaro Gun Tacker (Staples Tembak) | Rp259.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
| Kenko Isi Stapler | Rp1.900 |
| Max Stapler | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/5wP107045212-1.jpg)
/4lP101561165-2.jpg)








/kvP102235751-2.jpg)

/P101561172-1.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)