Beli stanley obeng di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STANLEY VDE Pliersatribut:
- Content: Pliers (84-001, 84-003 & 84-007)
- STANLEY Diagonal Cutting Pliers VDE (Tang Potong)atribut:
- Size (inch): 8
- STANLEY Screwdriver SetDeskripsi:Set Content :- Phillips : PH1, PH2- Slotted : 3/16inch, 1/4inch- Hex: 3, 4, 5, 6mm and Hex: 3/16", 5/32", 7 /32", 9/64"- SQ : #1, #2 and Pozidriv : #1, #2- Torx : #15, #25
- STANLEY Screwdriver (Obeng)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- STANLEY Screwdriver Magnetized Tip Ergonomic GripDeskripsi:General purpose screwdriver sets come in an assortment of tip types and sizes for use in a variety of applications. Some sets have screwdrivers with different shaft lengths that allow access to screws in tight spaces.atribut:
- Shank Shape: Round
- Tip Size: #1; #2; 1/4inch; 3/16inch; 5/16inch
- Handle Material: Plastic
- Grip Style: Ergonomic
- Handle Length (inch): 4 1/2
- Shank Material: Alloy Steel
- Corrosion Resistant: Yes
- For Fastener Size: #1; #2; 1/4inch; 3/16inch; 5/16inch
- Handle Color: Black; Blue; Red
- Magnetized Tip: Yes
- Shank Finish: Chrome
- Sizes Included: Standard: 1/4inch x 4inch, 5/16inch x 6inch, Cabinet: 3/16inch x 3inch, 3/16inch x 6inch, Phillips: 1pt x 3inch, 2 pt. x 4inch
- Tip Finish: Chrome
- UNSPSC: 27111701
- Vessel Screwdriver Thin Shaft Cushion Grip (Obeng)atribut:
- Width Handle (mm): 20.5
- Width Shank (mm): 4.0
- Shank type: Thin shank type
- UNI-T UT200+ Series 400A/600A Digital Clamp MetersDeskripsi:UT200+ series digital clamp meters are designed according to EN61010-2010 CAT II 600V/CAT III 300V, featuring overload protection, high reliability, high safety and high accuracy. These meters can be used to measure high-voltage frequency, temperature, AC/DC current, etc. Models in UT200+ Series: UT201+, UT202+, UT202A+, UT203+, UT204+atribut:
- AC Voltage (V): 600, ±(0.8%+5)
- Auto Power OFF: Yes
- Auto Range: Yes
- Continuity Test: Yes
- DC Voltage (V): 600, ±(0.5%+2)
- Data Hold: Yes
- Diode: Yes
- Display (mm): 37x25
- Jaw Opening: 28
- Low Battery Indication: Yes
- Max/Min: Yes
- NCV: Yes
- Power: 1.5V Battery (R03) X 2
- Product Color: Red and grey
- Relative Mode: Yes
- Size (mm): 215x63x36
- True RMS: Yes
- GOODYEAR Truck Outer Tires HMG 2020 HD (Ban Truk)atribut:
- Tire Size: 9.00-20 14PR
- Tire Type: Light Truck Bias
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- STANLEY FatMax Open Mouth Bagatribut:
- Size (inch): 16
- Color: Black-Yellow
Daftar Harga stanley obeng Terbaru March 2026
| STANLEY VDE Pliers | Rp829.900 |
| STANLEY Diagonal Cutting Pliers VDE (Tang Potong) | Rp229.900 |
| STANLEY Combination Pliers VDE (Tang Jepit Kombinasi) | Rp219.900 |
| STANLEY Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp23.900 |
| STANLEY Screwdriver Cushion Grip (Obeng) | Rp27.900 |
| STANLEY Screwdriver Set | Rp109.900 |
| STANLEY Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng) | Rp21.900 |
| STANLEY Screwdriver (Obeng) | Rp129.900 |
| STANLEY Screwdriver Magnetized Tip Ergonomic Grip | Rp659.900 |
| Vessel Screwdriver Thin Shaft Cushion Grip (Obeng) | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/b0P104803396-1.jpg)
/arP104803387-6.jpg)
/k3P102036723-2.jpg)
/1fP104801051-13.jpg)

/k8P103687728-3.jpg)
/2uP107759102-1.jpg)

/9iP102039342-8.jpg)

/o7P105598871-1.jpg)
/boP104803420-2.jpg)
/2uP104802102-2.jpg)

/a0P101000360-7.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
/b6P104803402-2.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)