Beli stanley indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pop Mie Mie Instan Cup Jumboatribut:
- Packaging: Jumbo cup
- CKE Wall Fan WF Series (Kipas Angin)Deskripsi:Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.atribut:
- Fan Type: Wall Fan
- Speed Settings: 3 Speed Levels
- Voltage (V): 220
- Penguin Water Tank (Tower) Open-Top Cylinder TS 30 (Toren / Tangki Air)Deskripsi:Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.atribut:
- Capacity (L): 300
- Wall Thickness (mm): 4-6
- GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital)Deskripsi:Any angle can be set as the reference plane (0.0°).Comes with neodymium magnet.Hold function is convenient for checking and recording.Purpose:For angle measurement from various reference planes.
- NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- Hioki Voltage DetectorDeskripsi:Non-Metallic Contact Voltage Detector
- STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)atribut:
- Weight (g): 690
- Power: AAA batteries x2 book
- Minimum: (Percent displayed to two decimal places in terms of units in the 0.1 degree) 0.1 degree
- Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 600x60x27
- Display: Buzzer sound (switchable degree /%) 0 degree / 45 degree / 90 degree position when a liquid crystal display
- Light Source: 635nm red semiconductor laser
- Operating Temperature and Humidity Range: -5deg C - (non-condensing) 90% less than +50 deg C
- Beam Diameter: (- 300LX when 200 interior illuminance) phi3mm about 5m in irradiation position
- Optical Output: Less than 1mW Class 2 (JIS C6802: 2005)
- Purpose of Use: For horizontal, parallel, or inclination measurement. For horizontal/vertical management of strut or assembled woods. For slope management of pipe, etc.
- Ebisu Diamond Mobile Slope Levelatribut:
- Specification: [Y]Pipe measurable, 4 line acrylic bubble tubes
- Measuring Range: 5 grade - horizontal - vertical
- Color Code: Silver
- Surface Processing: Aluminium Alloy extrudate hardening processed
- Sensitivity: 0.50mm/m=0.0286degree
- Product Weight (g): 55
- Main Part Dimensions (Length x Height x Width) (mm): 121x29x27
- Materials (Cover): ABS resin
- Precision: Less than [ +/-2.50 mm/m=+/-0.1432 degree ]
- Body Material: Acrylic
- Tajima Plumb Bob SetterDeskripsi:-It can be attached with an installation needle on the wood part, with magnet on the iron part, and it can be attached to other concrete, etc. with one touch.-Equipped with the easy-to-handle installation needle that can be directly inserted in the wood p-Building down plumb bob retainer device.atribut:
- String Length: 3m
- Applicable Plumb Bob Weight: 100 to 400g
- Purpose of Use: Building down plumb bob retainer device.
- STS Marking LaserDeskripsi:-The cross laser line is irradiated with one device.-Since 10mW laser element is adopted, a bright laser line will be irradiated.-Convenient for places where ink cannot be used.-The irradiation direction can be freely adjusted with a mount.-To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.-AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)atribut:
- Radiation Angle: 120°
- Size: 62x75mm
- Accessories: AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
- Purpose of Use: To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.
- Ebisu Diamond ToBi Light Levelatribut:
- Material: Body:Hardened aluminum alloy extruded material, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
- Length (mm): 235
- Height (mm): 46.5
- Thickness (mm): 20
- Magnet: 1 place
- Accuracy: Within +-1.00mm/m = +-0.0573degrees
- Sensitivity: 0.50mm/m = 0.0286degrees
- Power Supply: AAA batteries x 2 pieces (included)
- Purpose of Use: For scaffolding assembly. For horizontal/vertical measurements.
- Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
- OLFA Cutter Blades Safety (Isi Cutter)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual OLFA Safety Cutter Knife terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih OLFA Safety Cutter Knife dengan harga terbaik.
- KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set dengan berbagai ukuran lengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set dengan harga terbaik.atribut:
- Input Drive: 12.7mm
- Socket Contents: Hexagonalmm
- Accessories: Socket Holder
- Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)atribut:
- Series: Standard Line
- Current (A): 16
- Housing Color: White
- No. of Poles: 2
- Voltage (V): 250
- STS Digital Level (Waterpass Digital)Deskripsi:-Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.atribut:
- Color: Black
- WidthxLength: 4.5x300mm
- Thickness: 1.5mm
- Max Bundling Diameter: 82mm
- Min bundling diameter: 5mm
- Tensile Strength (N): 280
- Purpose of Use: For inclination measurement.
- Tajima Plumb Bob SetterDeskripsi:-With powerful magnet it can be attached to a steel iron part.-With hook convenient for attaching at places where magnet does not hold. (built-in main piece: hook length 70mm)-It is equipped with a thread change function for balancing according to the wei-Building down plumb bob retainer device.atribut:
- String Length: 4.5m
- Applicable Plumb Bob Weight: 100 to 1000g
- Purpose of Use: Building down plumb bob retainer device.
- Tajima Plumb Bob SetterDeskripsi:-It can be attached to the wood part or iron part.-Equipped with a quick winding mechanism with 3-fold speed winding.-With an adjuster that adjusts loosening of a string on the plumb bob.-Building down plumb bob retainer device.atribut:
- String Length: 16m
- Applicable Plumb Bob Weight: 100 to 1000g
- Purpose of Use: Building down plumb bob retainer device.
- Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)atribut:
- Series: Standard Line
Daftar Harga stanley indonesia Terbaru November 2026
| Pop Mie Mie Instan Cup Jumbo | Rp149.900 |
| CKE Wall Fan WF Series (Kipas Angin) | Rp1.599.900 |
| Penguin Water Tank (Tower) Open-Top Cylinder TS 30 (Toren / Tangki Air) | Rp929.900 |
| GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering) | Rp959.900 |
| KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital) | Rp1.299.900 |
| NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli) | Rp9.900 |
| Hioki Voltage Detector | Rp969.900 |
| STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital) | Rp2.699.900 |
| Ebisu Diamond Mobile Slope Level | Rp839.900 |
| Tajima Plumb Bob Setter | Rp829.900 |
Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102173930-1.jpg)
%20Open-Top%20Cylinder%20TS%2030%20(Toren%20%2F%20Tangki%20Air)/guP101581606-3.jpg)
/kaP102180730-2.jpg)
/ppP102342925-2.jpg)
/5tP102419209-4.jpg)

/P102003480-1.jpg)




/P102945883-1.jpg)
/3xP102944141-12.jpg)
%20Socket%20Wrench%20Set%20(Set%20Kunci%20Sok)/P102378735-4.jpg)
/2qP102059098-3.jpg)
/P102713503-1.jpg)


/P102058732-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)