Ebisu Diamond ToBi Light Level

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
MaterialBody:Hardened aluminum alloy extruded material, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
Length (mm)235
Height (mm)46.5
Thickness (mm)20
Magnet1 place
AccuracyWithin +-1.00mm/m = +-0.0573degrees
Sensitivity0.50mm/m = 0.0286degrees
Power SupplyAAA batteries x 2 pieces (included)
Purpose of UseFor scaffolding assembly. For horizontal/vertical measurements.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since the LED light is integrated, suitable for work in the dark place.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait