Beli stainless wire di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
  2. Forte Wire Kawat Baja
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

  3. Non Brand Kawat Bendrat
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Kawat Bendrat
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  4. WESTWARD MIG Welding Wire
    Mulai

    Rp419.900

    WESTWARD MIG Welding Wire
    Deskripsi:
    These hardfacing alloys resist abrasion and impact. They are suitable for overlaying surfaces that are exposed to both heavy pounding that can chip or crack the surfaces and gritty materials that can grind the surfaces. These alloys are commonly used for hardfacing equipment such as bulldozer blades, pump housings, and dredge cutter teeth.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171510
  5. TRUSCO Wire
    Mulai

    Rp319.900

    TRUSCO Wire
    Deskripsi:
    The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.
    atribut:
    • Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
  6. TRUSCO Steel Wire
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Steel Wire
    Deskripsi:
    Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
  7. TRUSCO Steel Wire
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Steel Wire
    atribut:
    • Material: Steel (SWMGS-2)
    • Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
    • Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
  8. POWERTEC Wire Rope
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope
    Deskripsi:
    Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
  9. TRUSCO Wire
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Wire
    Deskripsi:
    Purpose: Gardening, plantations, and other work, etc, a broad range For various types of binds.
    atribut:
    • Finishing Material: Steel (SWMGS-2)/uni-chrome plating
    • Weight (kg): 1
    • Length (m): 60
    • Working Load (kgf): 21
    • Count: 16
    • Purpose of Use: For uniting.
    • Wire Diameter (mm): 1.6
  10. TRUSCO Steel Wire Small Roll Type
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Steel Wire Small Roll Type
    Deskripsi:
    Small volume type. For gardening, farming, and other work. For various bonds.
    atribut:
    • Material: Steel (SWMGS-2)
    • Surface Treatment: Hot-dip galvanized finish
  11. WGS Kawat Beton
    Mulai

    Rp969.900

    WGS Kawat Beton
    Deskripsi:
    Kawat Bendrat atau Kawat Beton ini biasanya digunakan untuk mengikat rangka besi sebelum di cor dimana Kawat Bendrat ini akan dibuat sebagai pengikat rangkaian tulangan antara satu tulangan dengan yang lainnya, baik pada tulangan kolom, slab, balok maupun rangkaian tulangan lain sehingga nantinya akan membentuk suatu kerangka yang siap untuk di cor.
    atribut:
    • Type: Local
  12. Non Brand Kawat Baja
    Mulai

    Rp139.900

    Non Brand Kawat Baja
    Deskripsi:
    Baja karbon tinggi/WIRE HIGH CARBON STEEL adalah baja paduan dengan kandungan karbon antara 0,6–1,4% dari keseluruhan berat baja paduan.
    atribut:
    • Size (mm): 0.2
    • Volume (Kg): 1.1375
  13. Non Brand Kawat Loket Galvanis (Ram Wire)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Kawat Loket Galvanis (Ram Wire)
    Deskripsi:
    -Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksi
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Height (m): 0.9
  14. Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel
    Mulai

    Rp149.900

    Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Resistance (°C): 200
    • Durability of Goods: 20 Years
  15. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  16. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  17. monotaro Wire (1 Kg)
    Mulai

    Rp84.900

    monotaro Wire (1 Kg)
    Deskripsi:
    Manufacturing site, construction site, to the binding applications in such as horticulture and plantations.
    atribut:
    • Material: iron
    • Surface Treatment: plating
Daftar Harga stainless wire Terbaru April 2026
TRUSCO Stainless Steel Wire Small TypeRp70.900
Non Brand Kawat Stainless SteelRp169.900
Forte Wire Kawat BajaRp63.900
Non Brand Kawat BendratRp25.900
WESTWARD MIG Welding WireRp419.900
TRUSCO WireRp319.900
monotaro.id Kawat Seng GalvanisRp669.900
TRUSCO Steel WireRp99.900
TRUSCO Steel WireRp49.900
POWERTEC Wire RopeRp1.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait