Beli stainless steel tank di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hook Type Toggle ClampDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: Nut M5 P = 0.8
- Base: Flange
- Type: Hook type
- Stroke (mm): 45
- Maximum Height (mm): 42.3
- Material (Handle): PVC
- Tightening Pressure (kN [kgf]): 3.18[318]
- Maximum Length (mm): 220.2
- Body Material: SS 400 (Unichrome)
- Cole Parmer Cylindrical Tank With Cover HDPEDeskripsi:High-density polyethylene (HDPE) tanks come with or without a needle-type polypropylene spigot. Spigot has 1-1/8"-12 female screw thread. Spigot is mounted on a welded polyethylene boss and accepts 5/8" ID tubing. Polypropylene (PP) tanks offer good stress-crack and chemical resistance. Maximum service temperature up to 104°C (220°F).Black HDPE Tanks are manufactured with a pigmentation that protects the tank from UV light and can be used outdoors without deterioration from sunlight. Black color protects photo-sensitive media.atribut:
- Material: HDPE
- Maximum Temperature (°C): 65
- Maximum Temperature (°F): 150
- Excel Tangki Air Stainless Steel tanpa Kaki (Toren)Deskripsi:Stainless AISI 304 - Trial and Tested. Satu-satunya Tangki Air Stainless Steel di Indonesia yang berani memberikan garansi 10 tahun. Tangki Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 yang telah di uji coba dan telah terbukti. AISI 304 mengandung 8% Nickel menjadikan kadar air di dalam tangki lebih terlindungi, tidak mencemari bau air, dan yang terpenting: AMAN bagi kesehatan dan 100% BEBAS LUMUT. Direkomendasikan untuk penyimpanan air bersih (PAM) dan minyak. KENAPA STAINLESS STEEL100% ANTI LUMUT | GARANSI 10 TAHUN. Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Tangki Stainless Steel produksi GRAHAEXCEL adalah satu-satunya yang berani memberikan jaminan garansi hingga 10 tahun. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda, tangki air anda juga 100% bebas lumut. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.atribut:
- Thickness (mm): 0.7
- Material: Stainless Steel
- Cosmos Electric Iron (Stainless Steel Soleplate)Deskripsi:Setrika dengan tapak lebih luas berbahan Stainless Steel, lebih awet karena tidak mengelupas dan tidak menempel pada pakaian. Kabel lentur & lebih panjang sehingga memudahkan dalam menyetrika.atribut:
- Power (W): 400
- PROFIL TANK Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren)atribut:
- Lid Diameter (mm): Ø420
- POWERPACK Plastic Film SealerDeskripsi:Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
- Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren)Deskripsi:Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kakiatribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
- Ketebalan Dinding (mm): 0.5
- SUPER TOOL Toggle Clamp Latch typeDeskripsi:The caulking(support)pins of almost models adopt stainless steel for long term use.atribut:
- Material: Rolled Steel for General Structure
- monotaro Downward Pressure Type Toggle ClampDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Base: Flange
- Type: Downward pressure type
- Material (Handle): PVC
- Material (Main Unit): SS400 (Unichrome)
- Excel Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren)Deskripsi:Tangki air Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 (8% Nickel) menggunakan Double Protective Layer System serta Dual Finishing Design menghasilkan tangki penampung air berpenampilan elegan dan berkualitas supreme yang sempurna untuk penyimpanan air bersih (PAM) maupun minyak. Kadar Air menjadi lebih terlindungi dan tidak mencemari bau air menjadi bau besi. Aman bagi kesehatan, karena AISI 304 tidak mengandung Mercury dan Zinc. Tangki Stainless ini dapat dibersihkan dengan cara membuka lubang di bagian cembung bawah tangki. Air otomatis akan terkuras dengan sendirinya. Kenapa Tangki Stainless? Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Indexa Latch Type Toggle ClampDeskripsi:Suitable for sealing chamber doors or mould closures. The latched bolts are threaded to allow easy adjustment and provide positive connection with latch plate.atribut:
- Clamp Type: Flanged
- Type: Latch Clamp
- TIRTA Tangki Air Stainless Steel (Toren)Deskripsi:Hemat Energi. Suhu air bisa mencapai 40° dengan bantuan matahari. Higienis. Material aman dari bahan kimia, cat, lumut & kotoran. Mudah Dipasang. Sistem plug and play mudah dalam pemasangan. Tahan lama. Bahan dan model berkualitas menjadikan tangki lebih awet.atribut:
- Material: Aluminium
- Inlet (inch): 3/4
- Outlet (inch): 1.0
- SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle TypeDeskripsi:SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.3-5kN kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanik
- Cole Parmer Cylinder Tank With Cover HDPEDeskripsi:High-density polyethylene (HDPE) tanks come with or without a needle-type polypropylene spigot. Spigot has 1-1/8"-12 female screw thread. Spigot is mounted on a welded polyethylene boss and accepts 5/8" ID tubing. Polypropylene (PP) tanks offer good stress-crack and chemical resistance. Maximum service temperature up to 104°C (220°F).Black HDPE Tanks are manufactured with a pigmentation that protects the tank from UV light and can be used outdoors without deterioration from sunlight. Black color protects photo-sensitive media.atribut:
- Material: HDPE
- Maximum Temperature (°C): 60
- Maximum Temperature (°F): 140
- Eterna Kuas Cat 633Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- SUPER TOOL Toggle ClampDeskripsi:SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.45-4.54kN dengan stroke ukuran 10-50mm ,kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanikatribut:
- Base Type: Flange
- Eterna Paint Brush/Kuas Cat 611Deskripsi:Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan kayu & besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
Daftar Harga stainless steel tank Terbaru March 2026
| monotaro Hook Type Toggle Clamp | Rp139.900 |
| Cole Parmer Cylindrical Tank With Cover HDPE | Rp17.999.900 |
| Excel Tangki Air Stainless Steel tanpa Kaki (Toren) | Rp13.999.900 |
| Cosmos Electric Iron (Stainless Steel Soleplate) | Rp139.900 |
| PROFIL TANK Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren) | Rp2.899.900 |
| POWERPACK Plastic Film Sealer | Rp119.900 |
| Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren) | Rp3.599.900 |
| SUPER TOOL Toggle Clamp Latch type | Rp199.900 |
| monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp | Rp71.900 |
| Excel Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren) | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/pxP104729933-1.jpg)
/6lP105471237-1.jpg)
/q0P111205936-1.jpg)

/fbP102114551-5.jpg)


/poP104729924-1.jpg)

/nqP103708854-1.jpg)





/9uP106179354-1.jpg)