Beli stainless steel tangga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DV Junction Box
    Mulai

    Rp64.900

    DV Junction Box
    Deskripsi:
    Control Box & Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Ingress Protection: IP66
  2. PATLITE LED Signal Tower Lights LR6 Series (4-Tiers 24V DC)
    Mulai

    Rp1.699.900

    PATLITE LED Signal Tower Lights LR6 Series (4-Tiers 24V DC)
    atribut:
    • Size (mm): phi 60
    • Rated Voltage (V): 24 DC
    • Tier: 4 Tiers
  3. CIC Electronic Buzzer
    Mulai

    Rp80.900

    CIC Electronic Buzzer
    Deskripsi:
    - Fungsi : Sebagai alarm yang dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi, - Cocok digunakan pada industri-industri, - Ada 2 model : Panel/Flush dan Surface.
    atribut:
    • Voltage (V AC): 220
  4. Phoenix Contact Junction Box
    Mulai

    Rp559.900

    Phoenix Contact Junction Box
    Deskripsi:
    Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
  5. DV Kotak Panel
    Mulai

    Rp329.900

    DV Kotak Panel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  6. Boss Junction Box with Cable Sleeve
    Mulai

    Rp24.900

    Boss Junction Box with Cable Sleeve
    atribut:
    • Diameter (mm): 27
  7. ABB Junction Box Surface Mounting
    Mulai

    Rp26.900

    ABB Junction Box Surface Mounting
    Deskripsi:
    IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic materialCABLE HOLDER PITCH PG.9;CABLE HOLDER PITCH PG.9
  8. Legrand Box Panel Listrik Plastik
    Mulai

    Rp319.900

    Legrand Box Panel Listrik Plastik
    Deskripsi:
    Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74
    atribut:
    • Surface Protection: Untreated
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
  9. PATLITE Signal Tower Lights LR4 Series (4-Tiers 24V DC)
    Mulai

    Rp1.499.900

    PATLITE Signal Tower Lights LR4 Series (4-Tiers 24V DC)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 24 DC
    • Size (mm): Ø40
    • Tier: 4 Tiers
  10. MASKO Panel Plat
    Mulai

    Rp279.900

    MASKO Panel Plat
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  11. DV Buzzer Inbow
    Mulai

    Rp63.900

    DV Buzzer Inbow
    Deskripsi:
    Buzzer & Sirene. High Quality Material.
    atribut:
    • Diameter (mm): 80x80
    • Color: Green
    • Type: Bel Tet
    • Model : Buzzer Inbow
  12. Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Baja
    Mulai

    Rp709.900

    Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Baja
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  13. Fort Bel Tet
    Mulai

    Rp20.900

  14. PATLITE LED Signal Tower Lights LR6 Series (3-Tiers 24V DC)
    Mulai

    Rp1.499.900

    PATLITE LED Signal Tower Lights LR6 Series (3-Tiers 24V DC)
    atribut:
    • Size (mm): phi 60
    • Rated Voltage (V): 24 DC
    • Tier: 3 Tiers
  15. Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp799.900

    Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    atribut:
    • Color: RAL 7035
Daftar Harga stainless steel tangga Terbaru March 2026
DV Junction BoxRp64.900
PATLITE LED Signal Tower Lights LR6 Series (4-Tiers 24V DC)Rp1.699.900
CIC Electronic BuzzerRp80.900
LARKIN Junction Box with Base PlateRp61.900
DV Base Plate for Junction BoxRp22.900
Phoenix Contact Junction BoxRp559.900
DV Kotak PanelRp329.900
Boss Junction Box with Cable SleeveRp24.900
ABB Junction Box Surface MountingRp26.900
Legrand Box Panel Listrik PlastikRp319.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait