Beli stainless steel table di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ezy Stainless Rack Bench Overshelf Stainless (Rak Stainless Tambahan)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Number of Shelf: 1
- Inovakit Stainless Table (Meja Kerja Dapur)Deskripsi:Meja Stainless Steel 1 Susun adalah solusi ideal untuk mengatasi meja kerja yang tidak kokoh atau sulit disesuaikan, yang sering menghambat produktivitas—terutama di lingkungan kerja dengan beban berat atau penggunaan intensif.Meja Stainless Steel 1 Susun dirancang dengan material stainless steel 201 yang kokoh dan tahan lama. Dengan kapasitas beban hingga 350 kg dan opsi kaki knockdown atau permanen, meja ini sangat fleksibel untuk berbagai kebutuhan kerja.atribut:
- Dimensions (mm): 1500x700x850
- Feet: Adjuster
- Finishing: Polish Hairline
- Grip (inch): Pipe 11/2
- Material: Stainless Steel 201, Hairline 1.0mm
- MUTU Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)Deskripsi:Horekamall menjual meja kerja dapur . RWT-18DW ini sangat penting untuk dapur manapun. Meja kerja dapur ini memiliki konstruksi stainless steel yang tahan lama yang pasti tahan penggunaan konstan di restoran bervolume tinggi, toko roti, kafetaria atau ruang makan. Setiap meja kerja dapur memiliki permukaan yang datar dan kokoh yang menyediakan ruang sempurna untuk mengiris sayuran, melunakkan daging dan menyelesaikan tugas persiapan makan lainnya.Work table ini mempunyai 3 laci (drawer) dengan dimensi 1800 x 700 x H850 mm
- Sakae Stainless steel work table (SUS430/R-shaped top)Deskripsi:This stainless steel workbench is highly resistant to rust, chemicals, and corrosion. It features adjustable feet for fine height adjustments and is easy to assemble. The rounded edges of the tabletop enhance its aesthetic appeal, while the flat sides allow for side-by-side placement.Experiments/university laboratories, clean rooms, hospitals, food factories, pharmaceutical factories, kitchens, schools, etc.* Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust. *We may deliver by 4-ton truck (width: about 2.3m), so please check in advance whether the truck can pass to the delivery location. *We may not be able to accept your order if it cannot be delivered by a 4-ton truck. *We may not be able to accept your order if there is no store name. *Please note that additional costs will be required if re-delivery arrangements occur due to customer's convenience.atribut:
- Adjuster: Made of SUS304, screw diameter M12xP1.75
- Color (Body): Silver
- Color (Top Plate): Silver
- Height (mm): 800
- Material: SUS430
- Material (Main Unit): SUS430
- Material (Top Plate): SUS430
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Type: R top plate specification
- Uniform Load Capacity (kg): 200
- FOTEC Standart Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)Deskripsi:Working Table with 2 Undershelfcocok untuk dapur komersial seperti restoran, rumah makan, hotel, rumah sakit, cafe dan lainnya.atribut:
- Bottom Shelf Plate Thickness (mm): 0.8
- Height (mm): 850
- Material: Stainless Steel 201
- Number of Shelf: 2
- Top Shelf Plate Thickness (mm): 0.8
- Width (mm): 750
- Ezy Stainless Midshelfatribut:
- Material: Stainless Steel
- Ezy Stainless Work Bench with Splash Back (Meja Dapur)atribut:
- Material: Stainless Steel
- PRO-LINE Lab Tableatribut:
- UNSPSC: 41111507
- Color: Gray
- Countertop Material: Plastic Laminate
- Frame Material: Steel
- Height Range (inch): 24 to 30
- Includes: 6 in Leg Extensions
- Load Capacity (lbs): 1000
- Product Type: Balance Table
- Ezy Stainless Work Bench (Meja Dapur)atribut:
- Material: Stainless Steel
- MUTU Table Kitchen 3 Level (Meja Dapur)Deskripsi:Horekamall menjual meja kerja dapur stainless steel 3 plat RWT-18C-2 ini sangat penting untuk area dapur Anda. Kami menawarkan meja ini dalam berbagai model dan harga, jadi Anda tidak akan kesulitan menemukan produk yang sempurna untuk dapur Anda. Rak dibawah meja akan memaksimalkan penyimpanan dengan menyediakan ruang panci dan peralatan dapur Anda.SpesifikasiDimensi:1800x700x850 mmBahan: Stainless Steel 201Ketebalan: 0.8 mmTerdapat papan kayu didalamnya3 tingkatatribut:
- Thickness (mm): 0.8
- Non Brand Workbench Stainless Steel 304 (Meja Dapur)atribut:
- Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
- Frame: Stainless Steel Pipe
- Plate: HL 1.2mm
- Finishing: Polished Satin
- Adjustable Foot: Yes
- FOTEC Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)atribut:
- Dimensions (mm): 400x300x250
- Height (mm): 250
- Length (mm): 400
- Material: Stainless Steel 201
- Plate Thickness (mm): 1
- Width (mm): 300
- GETRA Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)Deskripsi:Stainless steel Oil filter, equiped with basket, put it under the sink Inlet and outlet pipe : 2 1/4 inch
- GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)Deskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- MUTU Kitchen Table (Meja Dapur)Deskripsi:Horekamall menjual meja kerja dapur stainless steel dengan rak dibawah dan pelindung percikan 0,8meter. Kami menyediakan meja stainless steel dengan rak dibawah dalam berbagai ukuran seperti MUTU RWT-8EC, sehingga Anda bisa menemukan sesuatu yang sempurna untuk dapur Anda. Anda juga dapat menemukan model dengan fitur hebat seperti sebuah panel dibelakang bagian meja yang melindungi dari percikan, menyimpang barang cair dan barang lainnya agar tidak terjatuh dari meja.SpesifikasiBahan: Stainless Steel 2010.8 thickness 1st tierword board inside0,7 mm thickness 2nd tier0.9 mm thickness tubeadjustable feetsDimensi: 800x700x850+100 mmatribut:
- Material: SS 201
- Thickness (mm): 0.8
- Dimensions (mm): 1000x700x850
- Thickness 1st Tierword Board Inside (mm): 0.7
- Thickness 2nd Tier (mm): 0.9
Daftar Harga stainless steel table Terbaru October 2026
| Ezy Stainless Rack Bench Overshelf Stainless (Rak Stainless Tambahan) | Rp1.399.900 |
| Inovakit Stainless Table (Meja Kerja Dapur) | Rp3.799.900 |
| MUTU Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur) | Rp1.599.900 |
| Sakae Stainless steel work table (SUS430/R-shaped top) | Rp16.999.900 |
| Joyko Tempat Pensil Meja | Rp16.900 |
| FOTEC Standart Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur) | Rp2.499.900 |
| Ezy Stainless Midshelf | Rp539.900 |
| Ezy Stainless Work Bench with Splash Back (Meja Dapur) | Rp2.499.900 |
| PRO-LINE Lab Table | Rp18.999.900 |
| Ezy Stainless Work Bench (Meja Dapur) | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6hP111360233-1.jpg)
/dbP117250479-1.jpg)
/08P107916008-1.jpg)
/e9P117761513-1.jpg)

/erP111929531-2.jpg)

/39P111361117-1.jpg)

/22P111361074-1.jpg)
/e1P107914505-1.jpg)

/8hP104858305-1.jpg)
/bkP111929416-1.jpg)
/ibP103471659-1.jpg)
/opP103472889-1.jpg)
/3nP113253131-2.jpg)


/8dP107914301-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)