Inovakit Stainless Table (Meja Kerja Dapur)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1500x700x850
FeetAdjuster
FinishingPolish Hairline
Grip (inch)Pipe 11/2
MaterialStainless Steel 201, Hairline 1.0mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Meja Stainless Steel 1 Susun adalah solusi ideal untuk mengatasi meja kerja yang tidak kokoh atau sulit disesuaikan, yang sering menghambat produktivitas—terutama di lingkungan kerja dengan beban berat atau penggunaan intensif.

Meja Stainless Steel 1 Susun dirancang dengan material stainless steel 201 yang kokoh dan tahan lama. Dengan kapasitas beban hingga 350 kg dan opsi kaki knockdown atau permanen, meja ini sangat fleksibel untuk berbagai kebutuhan kerja.
Fitur
Keunggulan:

Fleksibel dengan opsi kaki knockdown atau permanen.
Desain kokoh dan sederhana untuk berbagai kebutuhan.
Material berkualitas tinggi yang mudah dirawat.
Kegunaan
Cocok Digunakan untuk:

Restoran dan Hotel: Sebagai meja dapur untuk persiapan makanan.
Pabrik dan Industri: Untuk kegiatan kerja berat di area produksi atau laboratorium.
Sekolah dan Universitas: Sebagai meja praktikum atau peralatan.
Rumah Sakit dan Klinik: Untuk menyimpan peralatan medis di ruang sterilisasi.
Rumah Tangga: Digunakan sebagai meja kerja di dapur atau ruang serbaguna.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan