Beli stainless steel screw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IRIS OHYAMA Lemari Penyimpanan Home LockerDeskripsi:-Optimum storage for use in narrow space.-Can use a commercially available padlock to prevent theft.(#40mm type) .-Includes movable shelf boardx2
- Hikari Swing Hookatribut:
- Material: Steel
- Set Contents: Screws
- D (mm): 3.0
- A (mm): 34
- L (mm): 42
- B (mm): 14.5
- Suspended Load (N/kgf): 49/5
- Accessories: Screw
- Purpose of Use: In-factory facilities/each type of facilities.
- IRIS OHYAMA Loker PlastikDeskripsi:-Optimum storage for use in narrow space.-Can use a commercially available padlock to prevent theft.-Since the shutter adopts vacuum molding, it can be opened and closed smoothly. -Horizontal shutter typeatribut:
- Color: Black-Gray
- Material: Polypropylene (PP), PVC
- Vone Gantungan BajuDeskripsi:Gantungan/hanger baju dengan material stainless.atribut:
- Finishing: Chrome
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Richell Shedatribut:
- AS ONE Part Number: 1-9745-01
- Weight (kg): 18.5
- Dimensions (mm): 795x520x960
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- Taffhome Gantungan DindingDeskripsi:Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- 3M Command Medium Wire HookDeskripsi:Command Small Wire Hook merupakan solusi untuk merapihkan dan mendekorasi rumah, sekolah, atau kantor. Strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Command Small Wire Hook mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. - Menggantung tanpa merusak - Menahan beban hingga 225g - Hooks nya berwarna putih - Isi kemasan : 3 hooks, 4 strips - Menahan kuat dan melepas tanpa bekas - Mudah digunakan dan mudah untuk dilepaskan - Dapat digunakan pada berbagai permukaan - Cara Penggunaan : Bersihkan permukaan dengan alkohol dan lap hingga kering. Jangan menggunakan cairan pembersih rumah. Pisahkan strip - Lepaskan sisi merah dan tempelkan strip pada hook - Lepaskan sisi hitam. Templekan dan tekan pada permukaan dinding hingga 10 detik - Tekan hook dengan kuat selama 30 detik - Tunggu hingga 1 jam sebelum digunakan - Cara melepaskan: Geser hook keatas untuk melepaskan - Tahan hook dengan lembut jangan ditekan terlalu keras - Jangan tarik strip ke arah samping. Selalu tarik tegak lurus kebawahatribut:
- Good for Outdoors: No
- TRUSCO Long Eye Hook (Stainless Steel)Deskripsi:Use:Established the walls, floor, pillars, etc. as a wall bracket for chain wire rope. As tool for food processing facilities.atribut:
- Dimension B1 (mm): 80
- Dimension B2 (mm): 65
- Dimension D (mm): 8
- Dimensions a (mm): 24
- Dimensions d (mm): 5.2
- Dimensions t (mm): 3.0
- Hanging Load N (kgf): 156.8 (16)
- Material: Stainless (SUS304)
- Weight (g): 73
- Nitoms HookDeskripsi:-It can be fixed firmly with adhesive tape.-Optimum for organizing small items.-Adhesive Typeatribut:
- Load Capacity: 3.5kg
- LxW: 105x49mm
- Bag Contents: Hookx1, Peeling Tape Lx4
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.atribut:
- Item: Cabinet
- Type: Part Cabinet
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- PIKKA PintuDeskripsi:1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.atribut:
- Thickness (mm): 40
- Size (mm): 900x2300
Daftar Harga stainless steel screw Terbaru February 2026
| IRIS OHYAMA Lemari Penyimpanan Home Locker | Rp2.199.900 |
| Hikari Swing Hook | Rp14.900 |
| IRIS OHYAMA Loker Plastik | Rp2.399.900 |
| Vone Gantungan Baju | Rp24.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| Richell Shed | Rp4.199.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser | Rp3.199.900 |
| Kenmaster Gantungan Baju | Rp17.900 |
| Joyko Gantungan Tempel | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/P101000805-1.jpg)

%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)