Beli stainless steel kitchen set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Royal Kitchen Set
    Mulai

    Rp1.999.900

    Royal Kitchen Set
    Deskripsi:
    Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
  2. Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)
    atribut:
    • Include Installation: No
  3. Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Deskripsi:
    Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
  4. BINA KARYA Kitchen Set
    Mulai

    Rp669.900

    BINA KARYA Kitchen Set
    atribut:
    • Material: Alumunium
  5. Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Table
    Mulai

    Rp519.900

    Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Table
    atribut:
    • Include Installation: No
  6. aer Kitchen Sink
    Mulai

    Rp1.999.900

    aer Kitchen Sink
    Deskripsi:
    - Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cm
    atribut:
    • Material: Ceramic
  7. GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)
    Mulai

    Rp2.899.900

    GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)
    Deskripsi:
    Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density board
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850+100
    • Bowl Dimension (mm): 800x500x300
  8. GETRA Working Table
    Mulai

    Rp2.299.900

    GETRA Working Table
    Deskripsi:
    Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplash
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850
  9. TEKA Wastafel
    Mulai

    Rp1.999.900

  10. MUTU Meja Dapur
    Mulai

    Rp2.399.900

    MUTU Meja Dapur
    Deskripsi:
    Horekamall menjual meja kerja dapur stainless steel dengan rak dibawah dan pelindung percikan 0,8meter. Kami menyediakan meja stainless steel dengan rak dibawah dalam berbagai ukuran seperti MUTU RWT-8EC, sehingga Anda bisa menemukan sesuatu yang sempurna untuk dapur Anda. Anda juga dapat menemukan model dengan fitur hebat seperti sebuah panel dibelakang bagian meja yang melindungi dari percikan, menyimpang barang cair dan barang lainnya agar tidak terjatuh dari meja.SpesifikasiBahan: Stainless Steel 2010.8 thickness 1st tierword board inside0,7 mm thickness 2nd tier0.9 mm thickness tubeadjustable feetsDimensi: 800x700x850+100 mm
    atribut:
    • Material: SS 201
  11. monotaro Flat Desk (Meja Kerja)
    Mulai

    Rp769.900

    monotaro Flat Desk (Meja Kerja)
    atribut:
    • Material: Shelf: Synthetic resin decorative fiberboard (MDF), Legs: Steel
    • Color: White
    • Load Capacity (kg): 70
    • Dimensions (cm): 90x60x70 (WxDxH)
    • Surface Treatment: Shelf: Vinyl chloride resin (PVC), Legs: Powder coating
  12. MUTU Meja Kerja Dapur
    Mulai

    Rp2.199.900

    MUTU Meja Kerja Dapur
    Deskripsi:
    RWT-8C ini sangat penting untuk area dapur Anda. Kami menawarkan meja ini dalam berbagai model dan harga, jadi Anda tidak akan kesulitan menemukan produk yang sempurna untuk dapur Anda. Rak dibawah meja akan memaksimalkan penyimpanan dengan menyediakan ruang panci dan peralatan dapur Anda.SpesifikasiDimensi: 800x700x850 mmBahan: Stainless Steel 2010.8mm thickness 1st tierWood board inside0.7mm thickness 2nd tier0.9mm thickness tubeAdjustable feets
    atribut:
    • Material: SS 201
    • Thickness (mm): 1st Tierword Board Inside 0.8, 2nd tier 0.7, Tube 0.9
  13. GETRA Wall Hanging Cabinet
    Mulai

    Rp3.299.900

    GETRA Wall Hanging Cabinet
    Deskripsi:
    With sliding door Stainless steel body
    atribut:
    • Height (mm): 600
  14. Royal Kantong Plastik Belanja Bening (Kresek)
    Mulai

    Rp46.900

  15. Non Brand Meja Dapur 2 Susun Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp12.999.900

    Non Brand Meja Dapur 2 Susun Stainless Steel 304
    atribut:
    • Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Frame: Stainless Steel Pipe
    • Plate: HL 1.2mm
    • Finishing: Polished Satin
    • Adjustable Foot: Yes
  16. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.799.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
Daftar Harga stainless steel kitchen set Terbaru March 2026
Royal Kitchen SetRp1.999.900
Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)Rp449.900
Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusRp239.900
Royal Kitchen CabinetRp519.900
BINA KARYA Kitchen SetRp669.900
Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus TableRp519.900
aer Kitchen SinkRp1.999.900
GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Rp2.899.900
GETRA Working TableRp2.299.900
Wasser Double Bowl SinkRp1.599.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait