Beli stainless pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  2. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  3. Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)
    Mulai

    Rp65.900

  4. Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Mulai

    Rp929.900

    Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Deskripsi:
    Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.
    atribut:
    • Material: Stainless SUS304
    • Thickness: SCH10
    • Length (m): 6
    • Standard: ASTM S312
  5. Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Mulai

    Rp22.900

    Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Deskripsi:
    This product suitable for hanging item, toilet partision etc
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Material: Stainless Steel SUS304
  6. Non Brand Pipa Oval Stainless Steel
    Mulai

    Rp549.900

    Non Brand Pipa Oval Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa oval untuk furniture adalah material logam berbentuk elips atau pipih yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. Pipa ini hadir dengan berbagai ukuran dan sering kali terbuat dari stainless steel, dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Finishing: Mirror
    • Length (m): 3
  7. Non Brand Stainless Steel Pipe Seamless
    Mulai

    Rp99.999.900

    Non Brand Stainless Steel Pipe Seamless
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Material: Stainless Steel (316L)
    • Size (inch): 10
  8. Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel)
    Mulai

    Rp259.900

    Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  9. Ezy Stainless Pipe Wall Shelf
    Mulai

    Rp929.900

    Ezy Stainless Pipe Wall Shelf
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  10. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  11. Non Brand Butt Weld Elbow 90° Stainless Steel Socket Weld Connection (Sambungan Siku Las)
    Mulai

    Rp29.900

    Non Brand Butt Weld Elbow 90° Stainless Steel Socket Weld Connection (Sambungan Siku Las)
    Deskripsi:
    Stainless Steel SS304 dan SS316 adalah material stainless yang paling umum digunakan, diantaranya untuk fitting, pompa, material kontruksi dan industri. Fitting Stainless Steel memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan ketahanan temperatur sampai dengan 400 °C. Dapat bekerja dengan baik pada medium air, gas, dan minyak.
    atribut:
    • Connection: Socket Weld
  12. Non Brand As Stainless Steel - SUS304
    Mulai

    Rp69.900

    Non Brand As Stainless Steel - SUS304
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk As Stainless Steel:1. Tidak mudah berkarat2. Kokoh
    atribut:
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
  13. Non Brand Flexible Conduit (FMC/FNC)
    Mulai

    Rp679.900

    Non Brand Flexible Conduit (FMC/FNC)
    Deskripsi:
    This flexible metal conduit (FMC) has a reduced wall, making it lightweight. It's often used for making motor connections. It also offers crush resistance to protect wire and cable. This conduit is flexible to route and support wire and cable in tight spaces.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121202
    • Color: Gray
    • Conduit Type: Reduced Wall
    • Finish: Galvanized
    • Flexibility: Flexible
    • Material: Aluminium
    • Standards: CSA 69271; Federal Specification AA-5810 Type II; R14147; UL 1479
  14. KANETEC Tiang untuk Dudukan Magnetik MB-B (Batang Ekstensi Dudukan Magnet)
    Mulai

    Rp259.900

    KANETEC Tiang untuk Dudukan Magnetik MB-B (Batang Ekstensi Dudukan Magnet)
    atribut:
    • Type: Prop
    • Suitable Model: MB-B
    • TRUSCO Number: 808-6048
  15. Carta High Pressure Laminate Stone 2 (Lembaran Pelapis HPL)
    Mulai

    Rp329.900

    Carta High Pressure Laminate Stone 2 (Lembaran Pelapis HPL)
    Deskripsi:
    Carta HPL (High-pressure laminate), the most innovative surfacing solution, providing customer with large selection of surface design and uncompromising quality.High-Pressure Laminate (HPL) adalah bahan pelapis dekoratif yang terbuat dari lapisan kertas kraft dan resin khusus, diproses menggunakan tekanan dan suhu tinggi. Produk ini menawarkan solusi pelapisan yang kuat, tahan lama, dan estetis untuk berbagai kebutuhan interior dan furnitur.
    atribut:
    • Size (m): 1.2x2.4
  16. Lenaga Pipe Stainless 3m (Pipa Stainless)
    Mulai

    Rp959.900

  17. TRUSCO Seal Tape T Series (Selotip Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    TRUSCO Seal Tape T Series (Selotip Pipa)
    atribut:
    • Color: White
    • Thickness (mm): 0.1
    • Finishing Material: Base Material: Fluorine Resin
  18. ESG Pneumatic Three-Way Angle Seat Valve 103 Series
    Mulai

    Rp18.999.900

    ESG Pneumatic Three-Way Angle Seat Valve 103 Series
    Deskripsi:
    The valve has three through holes, which can realize the commutation split or mixing function, and can replace two two-way stop valves to a certain extent. When the valve is in the non-working state, due to the spring force, the C end of the valve is normally closed, and the B end is normally open; when the actuator piston is acted by the compressed gas, the C end of the valve is opened and the B end is closed. In the double acting mode, the valve is opened and closed by compressed air.
    atribut:
    • Standard: DIN, ISO
    • Actuator Material: CF8
    • Body Material: CF8M
    • Seal Material: PTFE
    • Ambient Temperature (°C): -10 to +80
    • Connection Type: Threaded, quick-loading
    • Control Pressure (bar): 3 to 8 (43.5 to 116psi)
    • Medium Temperature (°C): -10 to +180 (PTFE normal temperature type)
    • Pipeline Pressure (bar): Maximum 16 (232psi)
  19. ARITA Elbow 90° (Sambungan Siku)
    Mulai

    Rp30.900

    ARITA Elbow 90° (Sambungan Siku)
    atribut:
    • Body Material: SS304, 316
Daftar Harga stainless pipa Terbaru November 2026
Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Rp1.599.900
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900
Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)Rp65.900
Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)Rp929.900
Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)Rp22.900
Non Brand Pipa Oval Stainless SteelRp549.900
Non Brand Stainless Steel Pipe SeamlessRp99.999.900
Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel)Rp259.900
Ezy Stainless Pipe Wall ShelfRp929.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait