Beli stack nest pelican storage di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Poly Maileratribut:
- Color: Black
- Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)atribut:
- Size (L): 10
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- NIPPON PAINT Matex Emulsion 1kgDeskripsi:MATEX adalah cat tembok interior berkualitas tinggi dengan bahan dasar resin vinil akrilik. Matex hadir dengan pilihan warna yang menarik,lapisan yang halus, serta tahan lama (dengan Teknologi Anti-Pudar). Cat ini dapat digunakan untuk tembok dan langit-langit berbahan dasar beton, plester, papan, asbes, mortar, batako, dan lain-lain; baik yang baru ataupun yang sudah pernah dicat.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas, rol, atau spray.Pelarut : Air.Pengenceran :• 5 – 10% (kuas, rol).• 10 – 20% (air spray).• 0 – 10% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan : 30 - 40 µ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : Minimal 2 lapis.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis.Waktu Pengeringan* Kering Sentuh : 15 menit.Kering Keras : 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Size (kg): 1
- Theoretical Spread (m²): 10 - 12
- Dilution: Water
- Texture: Matt
- Application Method: Kuas, Roll, Air Spray, Airless spray
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)Deskripsi:Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.atribut:
- Capacity (L): 120
- Dimensions (mm): 560x490x890
- Lid Type: with Pedal
- Material: HDPE
- Lid Color: Yellow
- Senator Wadah Perkakas Plastik Sen1atribut:
- Product Type: Plastic Storage Bin
- Matlock Heavy Duty Bin/Rack Setatribut:
- Overall Height: 345mm
- Product Type: Heavy Duty Bin-Rack Set
- Overall Width: 385mm
- Color: Black Blue Grey Red
- Pelican Protector Carry-on CaseDeskripsi:Pelican Protector Carry-on CaseSensative equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the artic or the heat of battle, Pelican cases have survived.Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.- Personalized nameplate service available- Maximum airline carry on size- Strong polyurethane wheels with stainless steel bearings- Watertight, crushproof, and dustproof- Automatic Pressure Equalization Valve - balances interior pressure, keeps water out- Comfortable rubber over-molded top and side handles- Easy open Double Throw latches- Lifetime Guarantee of Excellence- O-ring seal- Open cell core with solid wall design - strong, light weight- Retractable extension handle- Stainless steel hardware and padlock protectors- Check with your airline for exact measurement requirements.atribut:
- Color: Black
- Latch: ABS
- O-Ring: Polymer
- Pins: Stainless Steel
- Purge Body: ABS
- Purge Vent: 3micron Hydrophobic Non-Woven
- Dimensions (mm): 22.00x13.81x9.00inch
- Certifications: IP67/STANAG/4280/Def/Stan/81-41
- Range Temperature: -40/210degree F
- Foam Layers: Layer/1 (Lid):/1.81inch-Convolute/Layer/2 (Base):/0.50inch-Pad/Layer/3 (Base):/2.63inch-Pick/N/Pluck/Layer/4 (Base):/2.63inch-Pick/N/Pluck
- Material: Body; Polypropylene
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Kotak (Trash Bin)atribut:
- Color: Silver
- Rusfet PolymailerDeskripsi:Kantong plastik POLYMAILER ?Rusfet untuk kebutuhan packing barang, biasanya digunakan para penjual online untuk mengamankan barang jualan yang akan dikirim melalui kurir, plastik ini cukup kuat untuk dikoyak dan memastikan barang Anda aman dan tidak transparant, dilengkapi dengan kantong alamat.Beri perlindungan extra pada barang kiriman Anda,
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Bulat Fancy (Trash Bin)atribut:
- Color: Silver
Daftar Harga stack nest pelican storage Terbaru March 2026
| SHUTER Stack & Nest Pelican Storage Bin MHB-4541 | Rp269.900 |
| SHUTER Stack & Nest Pelican Storage Bin MHB-2341 | Rp149.900 |
| SHUTER Stack & Nest Pelican Storage Bin MHB-3741L | Rp259.900 |
| NSK Deep Groove Ball Bearing MC3J Type (Laher) | Rp10.900 |
| SHUTER Ultra Stack & Hanging Bins | Rp27.900 |
| Non Brand Poly Mailer | Rp25.900 |
| SHUTER Steel Parts Cabinet (Lemari Cabinet) | Rp6.900 |
| Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin) | Rp79.900 |
| Pelican Flashlight LED (Senter) | Rp599.900 |
| SHUTER Mobile Stand Hanging Bin | Rp6.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/2oP102822096-3.jpg)


/P101004086-1.jpg)
/P101574837-2.jpg)
/P102175347-1.jpg)

/NIPPON%20PAINT%20Matex%20Emulsion%201kg/mvP102927823-4.jpg)
/nqP101515854-13.jpg)



/rgP101517988-2.jpg)

/13P101518039-3.jpg)