Beli squeeze off di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bagus Glass Cleaner (Pembersih Kaca)Deskripsi:Bagus Window wiper merupakan alat wipper pembersih kaca dengan pegangan terbuat dari karet yang lembut dan nyaman saat digunakan, Bahak bagian wipper terbuat dari karet lentur, tidak mudah mengeras, tahan membersihkan kaca, memudahkan serta membersihkan kaca jendela. - Gagang dilapisi karet lembut dan nyaman saat dipakai. - Karet wiper sangat merekat dan tidak mudah lepas. - Karet wiper tidak mudah mengeras dan dapat digunakan setiap saat. - Gagang elastis dan tidak mudah patah. Bahan baku: Nylon bristle.
- Lion Star Wiper Glass Cleaneratribut:
- Dimensions (mm): 280 x 165 x H 38
- Packing Dimensions (mm): 365 x 260 x 695
- Volume (m³): 0.066
- Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca)atribut:
- Volume (ml): 440
- Packaging: Bottle
- Kenmaster Pembesih Kaca Ghana Gel (Penyeka Kaca)atribut:
- Size (cm): 30
- KRISBOW Alat Pembersih Kaca Jendela dengan Gagangatribut:
- Material: High Quality Rubber
- Cling Glass Cleaner Pouch (Pembersih Kaca)Deskripsi:Cling with Spf (Spot Preventation Formula) effectively cleaning glass, ceramics, TV / monitor, chrome, stainless steel, plastic, vinyl and wood. Prevent spots and dirt are not easily attached to back.atribut:
- Packaging: Pouch
- TRUSCO Dry WiperDeskripsi:16
- Proclean Pembersih KacaDeskripsi:Alat pembersih kaca dari Proclean memiliki permukaan pembersih dari microfiber. Cocok untuk membersihkan jendela tanpa risiko menggoresnya. Selain itu alat pembersih ini juga memiliki panjang tongkat yang bisa disesuaikan dan mudah digenggam. Bentuknya yang cukup panjang membantu anda menggapai area sempit ataupun tinggi yang ingin dibersihkan.
- Non Brand Wiperatribut:
- Size: 35cm
- Kleen Up Window WiperDeskripsi:KLEENUP WINDOW WIPER 23 CMWiper Industrial Grade dengan real rubber.
- RAMDAYS Window Squeegee SetDeskripsi:Window squeegee, alat untuk membersihkan berbagai jenis permukaan kaca. Window squeegee sangat pas digunakan untuk menghempaskan air yang masih menempel pada permukaan kaca setelah selesai proses washing kaca. Dilengkapi dengan karet yang lentur dan kuat serta holder besi yang kuat, akan memaksimalkan kinerja squeegee. Hand grip dapat disambung dengan tangkai apabila diperlukan untuk penggunaan dengan jarak jangkaun yang lebih jauh.atribut:
- Holder Material: Iron
- Mr. Muscle Clear Glass Cleaner Liquid SprayDeskripsi:Mr. Muscle Clear with a double formula, extra clean power and antibacterial, effective cleaning stubborn dirt on glass and other surfaces easily and quickly, and kills the bacteria so clean the glass like a brilliant lost.atribut:
- Volume (ml): 500
- Packaging: Bottle Spray
- Sellery Window Squeegee (Wiper)Deskripsi:> Aluminium holder with PP handle> Hand operation or inserting rod into handle for higher work
- Kleaner Wiper Kaca Teleskopik MicrofiberDeskripsi:Kleaner Alat Pembersih Kaca 2 in 1 Wiper Jendela Teleskopik Microfiber sangat praktis karena sudah dilengkapi kain microfiber dan wiper. Tongkat bisa dipanjangkan untuk menjangkau bagian kaca yang tinggi.Bagian wiper bisa di copot untuk dipakai terpisahTongkat teleskopik lebih panjang, bisa mencapai area tinggiTongkat bisa diatur panjangnya2 in 1 lengkap dengan wiper dan kain microfiberatribut:
- Maximum Length (cm): 150
- Wiper Width (cm): 29
- Clean Matic Window Squeegee with Telescopicatribut:
- Long Handle: 75-120cm (Telescopic)
- Dimensions: 123x30x8cm
- Kleaner Window WiperDeskripsi:Kleaner Glass Wiper is a glass cleaning tool whose handle is covered with soft rubber so it is comfortable to use. The glass wiper material is made of flexible rubber which is resistant to glass cleaning agent, making it suitable for cleaning glass.atribut:
- Length(cm): 27x24
Daftar Harga squeeze off Terbaru March 2026
| Bagus Glass Cleaner (Pembersih Kaca) | Rp32.900 |
| Lion Star Wiper Glass Cleaner | Rp24.900 |
| Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca) | Rp9.900 |
| Kenmaster Pembesih Kaca Ghana Gel (Penyeka Kaca) | Rp28.900 |
| KRISBOW Alat Pembersih Kaca Jendela dengan Gagang | Rp53.900 |
| Cling Glass Cleaner Pouch (Pembersih Kaca) | Rp3.900 |
| TRUSCO Dry Wiper | Rp99.900 |
| Proclean Pembersih Kaca | Rp18.900 |
| Matra Window Squeegee (Wiper Jendela) | Rp65.900 |
| Non Brand Wiper | Rp80.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1hP104083053-1.jpg)

/dtP101576497-12.jpg)
/ozP102276899-2.jpg)

/9gP111172340-2.jpg)


/P102252941-1.jpg)






/P102119990-1.jpg)