Beli sprayer mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco Compression Sprayers (SOLO) (Mesin Sprayer Otomatis)atribut:
- Dimensions (L x W x H) (mm): 350x200x525
- Spray Pressure (kg/cm²): 2-6
- Sprayer Emptry Weight (kg): 4
- Sprayer Full Weight (kg): 16.5
- Certification: Standard Nasional Indonesia (SNI)
- Tank Capacity (L) : 15.0
- DAHLIA (Sprayer) SprayerDeskripsi:-The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.atribut:
- Nozzle: Dual Port
- Tank Material: Polyethylene (PE)
- Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
- TOSITA Portable Sprayeratribut:
- Adapter Voltage (V): 12 (12Ah 20hour)
- Dimensions (mm): 35x25x28
- Voltage (V): 12 DC
- Current (A): 1.7
- Rated Current (A): 4.5-6.0
- Input Voltage (V): AC 100-220
- Open Flow (L/minute): 7-9
- Output voltage (V): DC 12
- Pressure (bar): 10.3 cutoff
- Cosmec Knapsack Sprayer 4 TakDeskripsi:Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pluger Dia. (mm): 18
- Pressure (Kg/Cm²): 25~30
- Output (L/minute): 8
- Power: 34F
- Dimensions (mm): 39x35x64.5
- Tank Capacity (L) : 20
- Mesin HL Sprayer Manualatribut:
- Pressure Sprayer Capacity (L): 2
- No. of Bottle Spayer: 1
- WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaDeskripsi:Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- Solo Lawn Sprayeratribut:
- UNSPSC: 31160000
- NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna SolidDeskripsi:Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.atribut:
- Metode Aplikasi: Spray
- Ukuran (cc): 300
- Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Deskripsi:Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hamaatribut:
- Material: Plastic
- Tasco Sprayer Electric 2 in 1atribut:
- Tank Capacity (L) : 17
- Lion Star Pengki Plastikatribut:
- Dimensions (mm): 248 x 250 x H 775
- Color: Assorted
- Packing Dimensions (mm): 755 x 485 x 505
- Volume (m³): 0.185
- INDOMAKERS Hexagon Nut Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- Current Norm: DIN 934
- Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Auto Sprayeratribut:
- Material: (container) PE, (spray) PP, (injection part) brass
- Capacity (ml): 1000
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 180x280x100
Daftar Harga sprayer mesin Terbaru March 2026
| Tasco Compression Sprayers (SOLO) (Mesin Sprayer Otomatis) | Rp659.900 |
| DAHLIA (Sprayer) Sprayer | Rp1.099.900 |
| TOSITA Portable Sprayer | Rp1.199.900 |
| Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak | Rp2.699.900 |
| Mesin HL Sprayer Manual | Rp28.900 |
| WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga | Rp769.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp779.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| Solo Lawn Sprayer | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Mesin%20Sprayer%20Otomatis)/8rP103836315-1.jpg)
%20Sprayer/P102694208-3.jpg)




/P102118665-1.jpg)
/1vP102062067-4.jpg)



/nkP103835848-1.jpg)




/9vP103634355-1.jpg)

/P101566061-1.jpg)