Beli spray nozzle industrial di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating
    Mulai

    Rp50.999.900

    Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating
    atribut:
    • Air Consumption (N.m³/h): 13.5
    • Injector Discharge (g/minute): Max. 500 (4 bar)
    • Maximum Pressure (bar): Max. 7
    • Output Voltage (KV): 0-100
    • Power Supply (V): 100 to 220
  2. LAKONI Industrial Vacuum Cleaners
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    LAKONI Industrial Vacuum Cleaners
    atribut:
    • Power (W): 1400 x 2
    • Tank Capacity (L) : 70
    • Voltage (V): 220
  3. TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  4. NIPPON PAINT Pylox Autolux Metalic Colors Type
    Mulai

    Rp73.900

    NIPPON PAINT Pylox Autolux Metalic Colors Type
    Deskripsi:
    PYLOX AUTOLUX adalah cat semprot dengan bermacam pilihan hasil akhir yang menarik, daya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat sangat kuat, anti-pudar dan ketahanan cuaca yang sangat baik. Tersedia dalam warna Candytone yang menarik dan Heat Resistant yang tahan terhadap panas sampai dengan temperatur 6000C. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat. Cocok digunakan untuk pengecatan ulang pada mobil, minibus, sepeda motor serta pengecatan-pengecatan di karoseri.Aplikasi DataKering Sentuh: 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya: 10 menit.
    atribut:
    • Size (cc): 300
    • Application Method: Spray
  5. NIPPON PAINT Pylox Metalic Colors Type
    Mulai

    Rp68.900

    NIPPON PAINT Pylox Metalic Colors Type
    Deskripsi:
    Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.
    atribut:
    • Size (cc): 300
    • Application Method: Spray
  6. KARCHER Professional Ultra High Pressure Cleaners
    Mulai

    Rp719.999.900

    KARCHER Professional Ultra High Pressure Cleaners
    Deskripsi:
    Ideal for universal use in the construction industry and other industrial applications: Our versatile HD 9/100-4 Cage Classic ultra high-pressure cleaner from the UHP compact class. At the heart of the machine is an extremely powerful industrial high-pressure pump by WOMA with high volumetric effectiveness. Equipped with a bypass trigger gun, the HD 9/100-4 has a working pressure of 1000 bar and a flow rate of 900 l of water per hour, thereby removing even the most stubborn dirt quickly and reliably. Equipment - High-pressure hose, 20 m - Spray gun, UHP trigger gun (Dump Gun) - Stainless steel lance, 750 mm - Flat jet nozzle - Safety valve - Elapsed time counter
    atribut:
    • Part Number: 1.812-000.0
    • Maximum Inlet Temperature (°C): 45
    • Motor Rating (kW): 30
    • Drive: Electric
    • Dimensions (mm): 1395x789x1088
    • Flow Rate (L/hour): 980
    • Pump Type : Crankshaft
    • Working Pressure (Bar): 1000
    • Working Pressure (MPa): 100
  7. KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Diesel
    Mulai

    Rp25.999.900

    KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Diesel
    atribut:
    • Power (HP): 10
    • Rated Pressure (Bar): 248
    • Flow Rate (L/minute): 18.2
    • High Pressure Hose (mm): 8x10
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  8. Non Brand Paket Bundling Kunci & Pelumas Anti Karat
    Mulai

    Rp819.900

    Non Brand Paket Bundling Kunci & Pelumas Anti Karat
    Deskripsi:
    SKU ini terdiri atas :1. SKU S017544689LAKONI PRO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) 300398 8-32mm 1set(14pcs)2. SKU S017542821LAKONI PRO Adjustable Wrench (Chrome) 300382 10inch 1pc- CRV steel.- Nickle plated.- Satin finish.3. SKU S000055216- WD-40 Multi-Use Product 11.2 fl oz*/333ml/272g 1pc- WD-40 Multi-Use Product protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck parts, displaces moisture and lubricates almost anything. WD-40 Industrial Size is perfect for big jobs that require a large amount of WD-40 in one place. It even removes grease, grime and more from most surfaces.- Traditional spray nozzle.- Unique size for industrial use.- 50-state VOC compliant.
    atribut:
    • Set Contents: 14pcs LAKONI PRO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) 300398 8-32mm, 1pc LAKONI PRO Adjustable Wrench (Chrome) 300382 10inch, 1pc WD-40 Multi-Use Product 11.2 fl oz*/333ml/272g
    • Material: Chrome Vanadium
  9. KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners
    Deskripsi:
    KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
  10. KARCHER Professional Ultra High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp179.999.900

    KARCHER Professional Ultra High Pressure Cleaner
    atribut:
    • Part Number: 1.367.156.0
    • Compatible for: Profesional used
    • Motor Rating (kW): 15
    • Maximum Inlet Temperature (°C): Max. 60
    • Dimensions (mm): 930x800x920
    • Drive: Electric
    • Flow Rate (L/hour): 500 / 900
    • Pump Type : Maximum Performance Karcher Crankshaft Pump
    • Working Pressure (Bar): 150 max.500
    • Working Pressure (MPa): 15 max. 50
  11. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  12. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  13. KARCHER Professional High Pressure Cleaners
    Mulai

    Rp119.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners
    Deskripsi:
    Up to 350 bar working pressure cleans even stubborn dirt away. The robust cage design protects the entire machine and makes it possible to load it safely by crane. The cart principle for simple transport and numerous other details make these machine the first choice for professional use. Handy and convienent: The lance holder and the integrated hose hook ensures that the accessory is ready at the machine. The hour meter always shows the exact operating time of the pump. Safe Storage: Accessories and tools are stored in a protected box. Easy to move: The pushcart principle makes it possible to eassily transport the machine even to areas that are difficult to access. Reliable and safe: Kärchers high-performance crankshaft pump ensures optimal pressure. The optional dry-run cut-out protects the machine as well as the user. Equipment - High-pressure hose, 10 m - Spray gun, Industrial trigger gun - Stainless steel lance, 700 mm - Flat jet nozzle - Safety valve - Elapsed time counter
    atribut:
    • Part Number: 1.367-154.0
    • Maximum Inlet Temperature (°C): max. 60
    • Motor Rating (kW): 15
    • Drive: Electric
    • Dimensions (mm): 930x800x920
    • Flow Rate (L/hour): 500-1300
    • Pump Type : Maximum performance Kärcher crankshaft pump
    • Working Pressure (Bar): 100 max. 350
    • Working Pressure (MPa): 10 max. 35
  14. Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)
    Deskripsi:
    Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.
    atribut:
    • Color: Kuning Transparant
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
    • Penetration: '245-260 at 25°C
  15. KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
Daftar Harga spray nozzle industrial Terbaru March 2026
ANEST IWATA Spray GunRp679.900
Total Spray Electrostatic Manual Powder CoatingRp50.999.900
LAKONI Industrial Vacuum CleanersRp2.999.900
TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Rp599.900
NIPPON PAINT Pylox Autolux Metalic Colors TypeRp73.900
NIPPON PAINT Pylox Metalic Colors TypeRp68.900
KARCHER Professional Ultra High Pressure CleanersRp719.999.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin DieselRp25.999.900
Non Brand Paket Bundling Kunci & Pelumas Anti KaratRp819.900
KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersRp1.699.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)