Beli spray gun star di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STAR Touch Up Spray Gun S-770 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp1.399.900

    STAR Touch Up Spray Gun S-770 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Full Sized, Fast Application, Superior Atomization and Finishing.
  2. STAR Professional Suction Feed Spray Gun
    Mulai

    Rp3.999.900

    STAR Professional Suction Feed Spray Gun
    Deskripsi:
    Standard/Professional Well balanced with large, responsive triggers, and adjustable width of spray. For horizontal or vertical use with cellulose enamel or acrylic paints etc. Both with 1/4 Inch NPT male fittings. 30 - 70psi, 7 - 12cfm. Standard model is suitable for applying base coats. Professional is suitable for applying finishing coats. Weight: 1.3kg.
    atribut:
    • Reservoir Capacity: 1000cc
    • Compatible Hose Inner Diameter: 10mm
    • Compatible Materials: Acrylic Paint Cellulose Enamel
    • Overall Width: 150mm
    • Air Inlet Size: 1/4 NPT
    • Air Pressure: 90PSI
    • Air consumption: 7-12CFM
    • Type: Suction Feed Spray Gun
    • Overall Diameter: 150mm
  3. STAR Touch Up Spray Gun S-710 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  4. SOJIKYO Mega Floor Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.199.900

    SOJIKYO Mega Floor Scale
    Deskripsi:
    Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.
    atribut:
    • Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
    • Keyboard: 6 Kunci
    • Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  5. monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  6. ISOLAB Bottle Wide Mouth PE with Screw Cap (Botol Lab)
    Mulai

    Rp41.900

    ISOLAB Bottle Wide Mouth PE with Screw Cap (Botol Lab)
    Deskripsi:
    Isolab Bottle Screw Cap Wide Neck Pe Clear & Amber
  7. INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp329.900

    INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 3-4
  8. WD-40 Multi-Use Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Mulai

    Rp2.999.900

    WD-40 Multi-Use Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    atribut:
    • Size (L): 20
    • Type: Physical & Chemical Properties
  9. SAGOLA Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp199.900

    SAGOLA Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    472 PRO. Pistol semprot bertekanan dengan operasi aircap campuran internal memungkinkan operasi dengan konsumsi udara sangat rendah - hanya 65 L / mnt - dan tekanan sangat rendah -1-2 bar-. Ini dirancang untuk multi guna, selalu mencapai hasil akhir berkualitas tinggi bahkan dengan produk-produk viskositas sedang.
  10. Non Brand Coupling Chicago Universal Male NPT End (Kopler)
    23%
    Mulai

    Rp30.900

    Non Brand Coupling Chicago Universal Male NPT End (Kopler)
    atribut:
    • Material: Ductile Iron (ZN-Plated)
  11. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp109.900

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
Daftar Harga spray gun star Terbaru October 2026
STAR Touch Up Spray Gun S-770 Series (Alat Semprot Cat)Rp1.399.900
STAR Touch Up Spray Gun S-106Rp1.399.900
STAR Professional Suction Feed Spray GunRp3.999.900
STAR Touch Up Spray Gun S-710 Series (Alat Semprot Cat)Rp1.299.900
Acas Digital Floor Scale (Timbangan Lantai Digital)Rp2.599.900
POWERTEC Turnbuckle JIS Hook & Hook (Jarum Keras)Rp28.900
SOJIKYO Mega Floor ScaleRp5.199.900
Mesin HL Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp84.900
ANEST IWATA Spray GunRp2.299.900
monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)Rp2.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait