Beli spray gun equipment di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sellery Semprotan AirDeskripsi:> Spray pattern can be adjusted (60-270/271/272/273/336)_x000D_> Lock clip for continuous spray (60-270/271/272/273/336)_x000D_> 3 spray pattern (60-274)_x000D_> 8 pattern spray head: FLAT, SHOWER, MIST, CONE, VERTICAL, JET, RINSE, CENTER (60-275/276)_x000D_> High pressure max 100 psi (60-277)atribut:
- Outside Diameter (inch): 3/4
- GENESIS Spray Gunatribut:
- Outer Diameter (mm): 20
- Inner Diameter (mm): 1
- KAKUDAI Spray Gunatribut:
- Material: Zinc
- Compatible Hose(mm) Inside Diameter x Outside Diameter: 15 to 18 x 26
- Height (mm): 180
- Meiji Hand Spray Gun F410 SeriesDeskripsi:This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trigatribut:
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.25
- Spray Distance (mm): 250
- Standard paint cup: 6G-C
- Paint feed system: Gravity
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- KOVA Spray Gun ElectricDeskripsi:- Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan andaatribut:
- Tank Capacity: 800ml
- Nozzle Diameter: 2.0mm
- Biggest Jet Flow: 500cc/min
- No. Load Speed: 22000rpm
- Meiji Hand Spray Gun F200 Seriesatribut:
- Type of feed: Gravity
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
- Spray Distance (mm): 250
- Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERODeskripsi:F-ZERO memberikan kualitas semprotan ideal dengan mengoptimalkan kontrol partikel sebagai bentuk teknologi terbaru kami.Cocok untuk pekerjaan teknik maupun pengecatan yang sensitif.atribut:
- Spraying pressure: 0.2MPa
- Paint feed system: Gravity
- Meiji Piece Gun, Compact Spray Gun MP/F55 Seriesatribut:
- Type of feed: Gravity
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
Daftar Harga spray gun equipment Terbaru March 2026
| Sellery Semprotan Air | Rp32.900 |
| GENESIS Spray Gun | Rp269.900 |
| KAKUDAI Spray Gun | Rp759.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F410 Series | Rp2.699.900 |
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series | Rp1.999.900 |
| ANEST IWATA Spray Gun | Rp679.900 |
| MultiPro Spray Gun Accessories | Rp189.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
| STAR Touch Up Spray Gun S-710 Series | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)



/P101525136-1.jpg)