Beli speedometer mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Unicare Evacuation Chair
    Mulai

    Rp3.699.900

    Unicare Evacuation Chair
    Deskripsi:
    1. This product made of high quality aluminum.2. For transferring the patients in small space.3. With foldable lifting handles.4. With four castors.5. Can be folded and store in the ambulance.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Product Size (LxWxH) (cm): (Open): 52x48x91; (Folded): 91x52x19
    • Load Capacity (kg): Max : 160
  2. monotaro Sadel Sepeda Elastomer
    40%
    Mulai

    Rp299.900

    monotaro Sadel Sepeda Elastomer
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Jok Sepeda , bicycle saddle
    atribut:
    • Dimensions (mm): 265 x 232
    • Color: black
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. JONNESWAY Dr. Tool Kit (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp3.699.900

    JONNESWAY Dr. Tool Kit (Set Perkakas)
    atribut:
    • Size Socket: 1/2 & 1/4inch
  5. BP Jerigen Botol Fliptop Tutup Putih N18
    Mulai

    Rp27.900

    BP Jerigen Botol Fliptop Tutup Putih N18
    atribut:
    • Volume Capacity (ml): 20
    • Bottle Color: Putih
  6. Taffware Pembasmi Nyamuk UV LED
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    Taffware Pembasmi Nyamuk UV LED
    Deskripsi:
    Nikmati tidur nyenyak tanpa gangguan nyamuk dikamar Anda. Lampu anti nyamuk ini melindungi kamar Anda dari serangan nyamuk, tanpa menghasilkan suara yang bising dan memiliki cahaya yang redup seperti lampu tidur.FeaturesPhotocatalyst Design Desain yang futuristik membuat lampu anti nyamuk ini melindungi sekaligus menghiasi kamar Anda. No smoke, No Smell and No Sound Tidur Anda tidak akan terganggu karena kehadiran lampu anti nyamuk ini, karena lampu ini tidak menghasilkan suara, bau dan asap pengganggu. Eco Friendly and Safe Lampu anti nyamuk ini 100% aman untuk digunakan dan berbahan material ABS yang kuat. Strong Suction Selain memiliki lampu UV untuk membuat nyamuk tertarik mendekati lampu ini, pembasmi nyamuk ini juga dilengkapi dengan kipas penyedot yang kuat sehingga nyamuk akan terperangkap masuk kedalam.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapat dalam kotak produk:1 x Pembasmi Nyamuk UV LED Photocatalyst Mosquito Repellent 1 x User ManualVideo YouTube dibawah hanyalah ilustrasi fungsi dan penggunaan produk. Kami tidak menjamin barang kami 100% mirip dengan produk dalam video YouTube tersebut.
    atribut:
    • Output (V/A): 44931
    • Material: ABS
  7. Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    Mulai

    Rp159.900

    Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
  8. monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)
    27%
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)
    Deskripsi:
    While compact, wide measurement range of -30 degree Celsius ~ 275 degree Celsius. Safety and cleanliness because it does not touch the measuring object. Convenient to carry with clip Maintenance inspection of construction site etc. temperature management of pottery kiln, temperature management of food and ingredients, temperature control of transformers etc. temperature management of motors, engines, etc.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
    • Accessories: X2 pieces LR over 44 button-type battery
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 24x84x18
    • Emissivity: 0.95 (fixed)
    • Measurement Precision (°C): +/- Over 2 (over 0 to 30), +/- over 1 (0 to +65), of reading +/- over 1.5% (+65 or more)
    • Measurement Range (°C): -30-275
    • Operating Humidity Range: 10% RH over 95% RH (but without condensation)
    • Package Weight (g): 45
    • Ratio: Distance-to-measurement range ratio (D versus S) / 1-to-1
  9. OHAUS EXPLORER Series Analytical Precision and High Capacity Balances
    BARU
    Mulai

    Rp91.999.900

    OHAUS EXPLORER Series Analytical Precision and High Capacity Balances
    Deskripsi:
    The OHAUS Explorer Series of analytical balances combine modern features and design elements to offer unmatched functionality in a line of high-performance balances unlike any other on the market. These smart and intuitive balances and all of their intelligent features simplify even the most complex laboratory measurements.
  10. PATLITE Streamlined Rotary Light
    Mulai

    Rp1.199.900

    PATLITE Streamlined Rotary Light
    Deskripsi:
    Stop indicator for National Public Safety Commission approval indicator It is 360 ° rotating flash around the whole circumstance, it demonstrates its effect under bad conditions. Because it is a self-luminous type, it can be confirmed from a distance of over 350 m in the daytime, over 2 km at night, a reflection type stop sign board Lighter visibility than the cigarette lighter socket It only plugs into the cigarette lighter because of the cord connection, there is no left behind, small and lightweight Designed for excellent storage and storage spare ball
    atribut:
    • LED Module Color: Purple
    • Current: 1.8A
    • Outer Dimension: 169x120x129mm
    • Rated Voltage: DC 12V
    • Cord Length: 6m
    • Light Bulb: 12V/23W (glass sphere shape S 25, mouthpiece BA 15 S)
  11. DIC Foldable Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)
    Mulai

    Rp769.900

    DIC Foldable Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)
    atribut:
    • Head Circumference (cm): 47 to 62
Daftar Harga speedometer mobil Terbaru October 2026
Unicare Evacuation ChairRp3.699.900
monotaro Sadel Sepeda ElastomerRp299.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
JONNESWAY Dr. Tool Kit (Set Perkakas)Rp3.699.900
MASKO LED Ball Ice (Lampu Bohlam)Rp83.900
BP Jerigen Botol Fliptop Tutup Putih N18Rp27.900
Taffware Pembasmi Nyamuk UV LEDRp34.900
Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)Rp159.900
monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)Rp239.900
OHAUS EXPLORER Series Analytical Precision and High Capacity BalancesRp91.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)