Beli speed gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bushnell Velocity Speed GunDeskripsi:Bushnell 101911 Velocity Speed Gun adalah peralatan ukur yang berfungsi untuk mencatat dan memonitor kecepatan.Penggunaan speed gun umumnya digunakan dalam olahraga seperti balap mobil atau motor bisa mengukur kecepatan laju, bisa juga di olahraga baseball untuk mengukur kecepatan lemparan pitcher, badminton atau tenis untuk mengukur kecepatan pukulan smash. Mengetahui seberapa cepat pemain melempar atau berlari dapat langsung memengaruhi keputusan pelatih.Kecepatan Bushnell dilengkapi dengan teknologi pemrosesan sinyal digital, yang dapat mengukur kecepatan bola bisbol dari hingga 90 kaki, atau kendaraan yang bergerak dari sejauh 1.500 kaki. Akibatnya, sangat mudah untuk mengambil 40 waktu pemain atau mengukur kecepatan servis tenis.Masukkan senapan kecepatan Kecepatan Bushnell, yang memberi tahu Anda kecepatan suatu benda dalam plus-atau-minus 1 mil per jam.Bushnell Speed Gun juga digunakan oleh penegak hukum/polisi untuk memonitor pelanggaran kecepatan melebihi batas maksimum oleh pengendara kendaraan.Speed gun juga mudah digunakan, dengan pegangan pistol point-and-shoot yang menampilkan waktu kecepatan tercepat setelah pelatuk dilepaskan. Pistol radar Kecepatan Bushnell menawarkan operasi tunjuk dan tembak yang mudah yang dapat digunakan untuk melacak segala sesuatu mulai dari mobil balap hingga kecepatan melempar. Layar LCD besar memudahkan pembacaan kecepatan.atribut:
- Accuracy (mph/Kph): ±1/±2
- Battery Type: C(2)
- Auto Racing (mph/kph): 6-200 (1500+ feet away); 16-322 (457 meters away)
- Auto (Baseball/Softball/Tennis) (mph/kph): 6-110 (90 feet away); 16-177 (27 meters away)
- Size (mm): 109x213x152
- HITACHI Vortex BlowerDeskripsi:Our Hitachi G-Series High Pressure Vortex Blowers comprise three dimension impellers that generate high-speed air by maintaining an optimal vane surface, thus facilitating higher pressure for different discharge and vacuum applications.atribut:
- Poles: 2
- Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba GunaDeskripsi:Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaranatribut:
- Dimensions (cm): 15x7.5x19
- Operating Current (A): 10
- Power (W): 120
- Pressure (psi): 150
- Material: Plastik ABS
- Input Voltage (V): 12
- FLY-SPEED Tyre Inflator Gunatribut:
- Vehicle Applicable: Motor/Car/Truck
- Power Supply (V): 3 (1.5x2)
- Working Temperature (°C): -20 to +70
- Input Air Pressure (bar/psi): <12/174
- Measuring Range (bar/psi): 0.4-10.0/5-145
- Differentiation (bar/psi): 0.05/0.75
- Accuracy (%): ±1 + 0.5psi
- Dimensions (mm): 280x90x75
- Display Mode: LCD
- Gross Weight (kg): 0.9
- Nepple Size (inch): 1/4
- Net Weight (kg): 0.5
- Packing Size (mm): 325x200x100
- Mitutoyo Ceramic Gauge Block Partsatribut:
- Material: ceramic
- Alinco Handy Talky (HT)atribut:
- Mode: F3E(16K0F3E/11K0F3E/RX only WFM)
- Usable Temperature Range (°C): -20 to +55 (-4 to 131°F)
- MILWAUKEE Set Mata Bor Tangkai HeksagonalDeskripsi:The drill bits in these sets have a TiN coating that protects the bits from wear, increases chip flow in softer materials, and allows the bits to run at higher speeds than drill bits with a black-oxide finish. The bits are made from high-speed steel, which provides some flexibility and absorbs some shock and vibration.atribut:
- Helix Angle (°): 35
- Impact Rating: Yes
- Shank Type - Machining: Hex
- Measurement System: Fractional Inch
- Material - Machining: High Speed Steel
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Case Type: Box
- Drill Bit Grouping: Set
- Drill Bit Point Angle (°): 135
- Drill Bit Point Type: Split Point
- Flute Type: Parabolic
- Tanita Alcohol SensorDeskripsi:- Highly precise display of alcohol concentration in exhaled breath by 0.01mg/L.- Can be used for a long time with replaceable sensor.- Trial batteries (AA alkaline dry battery (LR6)x 2)- With soft case- Screw for fixing sensor unit- Simple screwdriver- Mouth piece x 3- Sensor cover- Strap (attached to sensor cover)
- TFA Weather Station Wireless Weather SystemDeskripsi:- With dual channel transmitter for wireless transmission (max. 100m) of outdoor temperature and optional sensor cable, - Indication of inddor temperature and humidity with comfort level, - Max. -min- function, - Weather forecast, - Tendency of atmospheric pressure, - Radio controlled clock with date, - T IN: -10...+60˚C (+14...+140˚F), - T Out: -40...˚C (-40...+140˚F), - H in : 20...95%.
- Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy Camatribut:
- Image/Format: Still image (JPG format), Movie (MP4 Format)
- Bushnell Digital Night Vision Scopeatribut:
- Package Size (mm): 220x190x99
- Alinco Handy TalkyDeskripsi:Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
- Taffware Pompa Mobil Elektrikatribut:
- Dimensions (cm): 26x11x18
- Cable Length (m): 2.8
- Material: ABS and Metal
- Voltage (V): DC 12
- Electric Current (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 150
- ALCOFIND Alcohol CheckerDeskripsi:ALCOFIND AF-33 Alat ini didesain untuk penggunaan personal dan professional, Alat ini dapat digunakan untuk penegakan hukum kepolisian, perusahaan truk atau taksi, rumah sakit, sekolah, dan banyak lagi bidang industri lainnya.atribut:
- Battery: AAAx2
- BASEUS Pompa Ban Elektrik Auto Power OffDeskripsi:1. Nirkabel Cepat Pengisian Kemampuan Menakjubkan,Baterai lithium 2400mAh, Pendeteksi otomatis tekanan ban, Pengisian otomatis dan stop, Multi guna2. Tidak perlu menggunakan pemantik api untuk mendapatkan listrik saat digunakan, lebih mudah dan bebas masalah, lebih aman dan lebih nyaman, 2400mAh Baterai lithium yang kuat3. Karena batasan jumlah silinder, disarankan untuk berhenti selama 5 menit setelah menggunakan selama 10 menit. Kalau tidak, kenaikan suhu cangkang logam akan merusak motor4. Bodi all-metal berukuran sama dengan power bank 30000mAh, tidak terlalu memakan banyak ruang dan mudah disimpan5. Pemantauan Akurat Status Tekanan Ban Tampilan Otomatis, Chip sensor cerdas dibangun di nozzle udara sehingga tekanan ban secara otomatis terdeteksi dan ditampilkan setelah terhubung. Ban dengan tekanan ban yang baik tidak akan dipompa, jika tidak perlu dipompa6. Tampilan Digital Cerdas Pengaturan Standar Preset / Manual Pengaturan Tekanan Ban Mode Ganda, Tekanan ban standar diatur terlebih dahulu.7. Tidak perlu diawasi, karena secara otomatis akan menghentikan pompa ban ketika mencapai nilai tekanan ban yang baik dan tidak akan menyebabkan tusukan ban karena pengisian yang berlebihan.atribut:
- Dimension(mm): 140.2x42.6x78.2
- Input Voltage(V): 5
- Battery Capacity(Wh): 25.9
- Charging Time (hour): 4-5
- Power (W): 54
- Pressure Range (psi): 5-150
Daftar Harga speed gun Terbaru March 2026
| Bushnell Velocity Speed Gun | Rp5.199.900 |
| HITACHI Vortex Blower | Rp13.999.900 |
| Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba Guna | Rp429.900 |
| FLY-SPEED Tyre Inflator Gun | Rp2.599.900 |
| Mitutoyo Ceramic Gauge Block Parts | Rp829.900 |
| Alinco Handy Talky (HT) | Rp1.099.900 |
| MILWAUKEE Set Mata Bor Tangkai Heksagonal | Rp859.900 |
| Tanita Alcohol Sensor | Rp499.900 |
| TFA Weather Station Wireless Weather System | Rp2.899.900 |
| Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy Cam | Rp6.799.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Alinco%20Handy%20Talky%20(HT)/1rP103634063-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Bushnell%20Outdoor%20Sensor%20Camera%20Trophy%20Cam/aoP108194384-1.jpg)

/pjP106880919-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Alinco%20Handy%20Talky/irP105064675-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Baofeng%20Handy%20Talky%20BF%20Series/76P103634258-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/ALCOFIND%20Alcohol%20Checker/1lP109145057-1.jpg)