Beli spatula lab stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OMM Tools Ware Spatula With Double Spoonatribut:
- Length: 210mm
- Material: Stainless Steel
- AS ONE Micro Spatula Stainless Steel (Spatula)atribut:
- Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Sigma-Aldrich Lab Spatulaatribut:
- Material: nickel-stainless steel (plated)
- L (mm): 225
- Flat End L (mm): 50
- Spoon End LxW (mm): 38x15
- ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless SteelDeskripsi:ISOLAB SPATULA MACRO SPOON - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari baja tahan karat grade AISI 304 berkualitas tinggi, tahan bahan kimia dan korosi- Spatula yang paling umum digunakan, dilengkapi dengan sendok makro untuk partikel ukuran sedang dan besar di satu ujung dan spatula lurus/datar di ujung lainnya- Konstruksi kokoh dan mulus menjamin siklus hidup yang panjang- Permukaan yang dipoles halus memberikan pembersihan yang cepat dan mudah.atribut:
- Material: Stailess Steel
- Non Brand SpatulaDeskripsi:Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
- AS ONE Spoon With Spatulaatribut:
- Material: Stainless steel (SUS410)
- Type: with spatula
- OMM Tools Ware Spatula With Spoonatribut:
- Material: Stainless Steel
- AS ONE Laboran Spoon (Spoon)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS410)
- monotaro Scissors crucible (Gunting)Deskripsi:Crucible tongDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: SUS201
- Overall Length (mm): 250
- Non Brand Stainless Micro SpatulaDeskripsi:Nama Barang: Spatula Logam / Spatel Sendok Logam / Sendok Metal Laboratorium / sendok stainless farmasiSpatula jenis ini biasanya digunakan untuk pengambilan objek sangat kecil yang sudah melalui proses pengirisan dan disiapkan untuk diamati pada mikroskop.atribut:
- Length (mm): 250
- Material: Metal/Stainless Steel
- AS ONE Inspection ScissorsDeskripsi:The joint can be removed and washed. Boiling disinfection is possible.atribut:
- AS ONE Part Number: 2-7442-01
- Material: Stainless steel (SUS420-J2)
- Overall Length (mm): 155
- SP SCIENCEWARE Lab Scraper, Spatula, Paddles, & KnivesDeskripsi:Double-ended lab spoons and spatulas have a spoon on one end for scooping powders and liquids and a spatula on the other end for mixing, lifting, and scraping.atribut:
- UNSPSC: 41121805
- Autoclavable: Yes
- Capacity (fl oz): 17/50
- Capacity (ml): 10
- Coating: Uncoated
- Color: Silver
- Features: Includes a Spoon End and a Spatula End
- Material: Stainless Steel
- Material Grade: 304
- Number of Functional Sides [New]: 2
- Product Type: Double Ended Spatula & Spoon
- Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
- Cole Parmer Dissecting Scissors Premium Grade Sharp Point StraightDeskripsi:Premium-grade instruments feature the highest quality stainless steel; crafted to the most exacting standards, to meet the most demanding needs. Precision cutting and holding surfaces, ratcheting lock mechanisms, and non-glare finish are ideal for critical procedures.AutoclavableNote: Not intended for medical applications or patient use.atribut:
- Grade: Premium
- Length (inch): 5.5
- Length (cm): 13.97
- End Type: Straight
- Material: Stainless Steel
- OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Displayatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
- Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
- TRUSCO SpatulaDeskripsi:-Non-slip chequering processing is done on the PP plastic handle which is resistant against chipping and cracking.-Feed Through Type-Without blade processingatribut:
- Total Length: 237mm
- Blade Width: 25mm
- Blade length: 125mm
- Blade thickness: 1mm
- Blade Materials: Stainless Steel Blade (SUS420J2)
- Grip Material: Polypropylene (PP)
Daftar Harga spatula lab stainless Terbaru March 2026
| OMM Tools Ware Spatula With Double Spoon | Rp169.900 |
| AS ONE Micro Spatula Stainless Steel (Spatula) | Rp30.900 |
| Sigma-Aldrich Lab Spatula | Rp339.900 |
| ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless Steel | Rp119.900 |
| Usbeck Micro Spatula Spoon | Rp179.900 |
| Non Brand Spatula | Rp40.900 |
| AS ONE Spoon With Spatula | Rp44.900 |
| OMM Tools Ware Spatula With Spoon | Rp169.900 |
| AS ONE Spoon | Rp26.900 |
| AS ONE Laboran Spoon (Spoon) | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/nnP102254851-10.jpg)







/mwP102254824-3.jpg)
/l0P101563756-2.jpg)




%20Ointment%20Spatula/0kP109275020-1.jpg)

/djP105708487-2.jpg)
%20Acrylic%20Shelf%20Board%20for%20Desiccator/8fP109251303-1.jpg)