Beli spare part kubota di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kubota Tooth PointDeskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.atribut:
- Part Number: RD101-66860
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions (mm): 150x60x50
- Kubota Assy Wheel Idler U-50 (Pulley)Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanIdler asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetatribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 380x520x215
- Material Description: Assy Wheel, Idler
- Kubota Hyd. Return Filter U-50Deskripsi:Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada patribut:
- Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 105x235x105
- Material Description: Hyd. Return Filter
- Kubota BushDeskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.atribut:
- Part Number: RD201-22260
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions (mm): 79x34x34
- Kubota BushDeskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.atribut:
- Part Number: RD201-71740
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions (mm): 50x50x25
- Kubota Assy Meter(Us) (Kubota) U-50atribut:
- Compatible for: U-50
- Denyo Generator Kubota (Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- Kubota Assy Link U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanTracklink asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan l
- Kubota Sprocket U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan liatribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 435x435x45
- Material Description: Sprocket
- Tajima RodDeskripsi:-A tape rod can be winded up speedily.
- Kubota Lem PVCatribut:
- Size (g): 500
- Kubota BracketDeskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.atribut:
- Part Number: RC411-53613
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions (mm): 180x85x1
- Sparex Universal JointDeskripsi:Sebagai penumpu sambungan universal pada poros axle maupun gardanatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 2600, 2610, 2810, 2910, 3600, 3610, 3910, 4100, 4110, 4600, 4610, 5600, 5700, 6600, 6700, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210
- Cup Diameter (mm): 27
- Height (mm): 82
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Epson Impact Dot Matrix Printer FX-2190II Type (Printer Dot Matrix)Deskripsi:The wide-format solution for easy integration and maximum productivity. With an expansive feature set and remarkable durability, the Epson FX-2190 offers the flexibility required for critical daily print requirements. Powerful yet easy to use, this 9-pin, wide-carriage workhorse boasts an MTBF rating of 20,000 power-on-hours (POH) and speeds of up to 680 cps. An extremely reliable, high-value performer, the Epson FX-2190 provides Parallel, USB, and additional connectivity options for seamless integration. And, it includes Epson Remote Configuration Manager software for easy printer setup and simple setting selections via most Windows operating systems. Ideal for rugged environments, this robust printer is the perfect drop-in replacement for the Epson FX-1180/1180+/2180 or the Okidata Microline 321/321 Turbo.atribut:
- Dimensions (W x D x H) (mm): 612x375x176.5
- CUMMINS Genset Tipe Silentatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: lent Type
- Denyo Generator Isuzu (Genset)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- AMMANN Rammer Yanmar DieselDeskripsi:Diesel-Powered Compaction The ACR 70 D Provides with 83kg The Most Rammer Weight within The Ammann Range. It Utilises a Yanmar L48 Diesel Engine That is Popular withContractors Who are Seeking to Have Light Equipment withDiesel Engines and of Course Wantatribut:
- Mechanical Engine: Yanmar L48 AE
- Foot Dimension (Width x Length): 280x340mm
- Handle Dimension (Width x Length): 360x770mm
- Machine Height (mm): 980
- Fuel: Diesel
- Surface Capacity: 210 m2/h
- Travel Speed: 12 m/min
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
Daftar Harga spare part kubota Terbaru January 2026
| Kubota Tooth Point | Rp589.900 |
| Kubota Assy Wheel Idler U-50 (Pulley) | Rp16.999.900 |
| Kubota Hyd. Return Filter U-50 | Rp1.099.900 |
| Kubota Bush | Rp289.900 |
| Kubota Bush | Rp1.099.900 |
| Kubota Assy Meter(Us) (Kubota) U-50 | Rp10.999.900 |
| Denyo Generator Kubota (Genset) | Rp219.999.900 |
| Kubota Assy Link U-50 | Rp11.999.900 |
| Kubota Sprocket U-50 | Rp4.599.900 |
| Tajima Rod | Rp68.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/m3P102080795-3.jpg)



%20(Kubota)%20U-50/lfP102080771-3.jpg)
/P102122556-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Kubota%20Lem%20PVC/gbP103671587-2.jpg)



/64P107029220-1.jpg)
/noP105155852-1.jpg)

/P102122563-1.jpg)