Beli spare part bmw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYOTO TOOL (KTC) Brake Bleeder Attachment A2Deskripsi:A spare part for the brake bleeder ABX70 .atribut:
- Applicable Size: φ32 to 45
- Applicable Manufacturer (vehicle type): Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Daihatsu, Suzuki, Subaru, Isuzu, Daimler-Benz, BMW (excluding mini and current), Opel, GM
- KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter WrenchDeskripsi:Specification : For imported vehiclesCompatible Engine Type : Fiat: Tipo, Fiat coupeAlfa Romeo: 155,75, Spider, 145,156atribut:
- Plug Angle (mm): 9.5
- TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Deskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- SATA Oil Filter WrenchDeskripsi:97401 Cap-Type Filter Wrench 65mm, 14-Way Product Description ● Made of imported high-carbon stretched material● Thickened sheet material and heat-treated and tempered● Surface treatment changed from electroplating to black electrophoresis for improved rust resistance● New size upgraded to 12.5mm (1/2"), compatible with 1/2" auto repair ratchet wrenches● Tight-fit adapter prevents fallout and deformation under loadApplicable Vehicles:● 14-way 65mm, suitable for TOYOTA, NISSAN, CHANGAN ALTO, LEXUS, and DIAHATSU● 15-way 74/76mm, suitable for BUICK, GM, and SATURN● 14-way 76mm, suitable for MOPAR, VW, PORSCHE, MERCEDES, and BMW● 15-way 80mm, suitable for HONDA, ACCORD, and NISSAN TOYOTA●15mm side, 90mm, suitable for HONOA, ACCORD, MITSUBISHI, MOPAR, and ISUZU●15mm side, 93mm, suitable for GM frames, HASTINGS, PUROLATOR, WIX, NISSAN, VW, PORSCHE, and RENAULT
- KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter Wrenchatribut:
- Plug Angle: 9.5 mm
- Dimensions h: 35 mm
- Shape: 14 square
- KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter Wrench For Large DiametersDeskripsi:Specification : For large-size carsCompatible Engine Type : Nissan Diesel (Condor): FE6A, FE6F, FE6TA FE6B, MD92Purpose : Removal of engine oil filter cartridge of 2-4t class trucks and busses.atribut:
- Plug Angle (mm): 12.7
- TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok)Deskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Deskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrenchatribut:
- Compatible Maker: Toyota
- Diagonal (mm): 65
- Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
- Height (mm): 37
- Outer Diameter d (mm): 71
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Shape: 14 angles
- Subtense (mm): 64
- Snap-on Shallow Socket Flank Drive 1/2inch (Mata Sock)atribut:
- Style: 12-point
- Country of Origin: USA
- Finish: Chrome
- M10 1/2inch Cup Oil Filter WrenchDeskripsi:Made of aluminium, fits most common models.
- Non Brand Citric Acid MonohydrateDeskripsi:Citric Acid adalah bahan tambahan pangan yang dapat memberi rasa asam, mengatur pH keasaman dan juga bisa di gunakan untuk pembersih, pemutih, penjernih air, dll.
- TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok)Deskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil Untuk 66.5 mm : xeniaFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.Material : polyuretheneatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
- Material: Polyurethene
- monotaro Oil Filter Wrench, For Import CarsDeskripsi:Ideal for imported cars It is an oil filter wrench made by aluminum die casting.atribut:
- Dimensions (mm): 84.5x44
- Plug Angle (mm): 12.7
- Cup Size (mm): 74 (14 square)
- Package Weight (g): 170
- Wrench Size (mm): (Hexagonal) 27
- TEKIRO Tool Box Set (Set Perkakas)Deskripsi:MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.
- DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Voltage (V): 18 / 20
- Impact Rate (ipm): 2015
- Anvil Type: Hog Ring
- Battery Type: Li-Ion
- Drive Size (inch): 3/4
- No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
- Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
- TEKIRO Oil Filter Wrench Two Ways (Kunci Filter Oli 2 Arah)Deskripsi:alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2" - 4 (63 mm - 102mm), dimensi produk 22mmx14mmFungsi :alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2"-4Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 22
- Dimension 2 (mm): 14
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 63-102
Daftar Harga spare part bmw Terbaru October 2026
| KYOTO TOOL (KTC) Brake Bleeder Attachment A2 | Rp1.399.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter Wrench | Rp439.900 |
| TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli) | Rp89.900 |
| SATA Oil Filter Wrench | Rp129.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter Wrench | Rp369.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter Wrench For Large Diameters | Rp579.900 |
| TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok) | Rp209.900 |
| JTC Oil Filter Socket | Rp119.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas) | Rp1.299.900 |
| monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli) | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Brake%20Bleeder%20Attachment%20A2/axP107326393-1.jpg)
%20Cup%20Type%20Oil%20Filter%20Wrench/P102176801-1.jpg)
/arP101000387-4.jpg)

%20Cup%20Type%20Oil%20Filter%20Wrench/P102065822-1.jpg)
%20Cup%20Type%20Oil%20Filter%20Wrench%20For%20Large%20Diameters/P102176931-1.jpg)
/asP101000388-7.jpg)

%20Mechanic%20Tool%20Set%20(Set%20Perkakas)/21P105262073-2.jpg)
/P101568676-1.jpg)
/3xP103253141-2.jpg)


/8kP105678308-3.jpg)


/3hP105064125-4.jpg)
/0fP104801015-3.jpg)

/qtP101003965-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)