Beli solvent adhesive di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CRC NF Contact CleanerDeskripsi:Extra strength precision electronic cleaning solventDescription:CRC NF Contact Cleaner is a revolutionary precision cleaning solvent. It is chemically stable and evaporates rapidly. It has no flash point and leaves no residue. NF Contact Cleaner instantly removes grease , oil, dirt, flux and other contaminants. This product is chemically stable, non-conductive and non-corrosive. It does not contain CFC 113 or Methyl Chloroform. Non-flammable. MAY BE HARMFUL TO SOME PLASTICS.atribut:
- Size: 400g aerosol
- SEKISUI Solvent Cement (Pistol Lem)atribut:
- Capacity: 500ml
- Size: 500ml
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- REXCO 18 Specialist Contact CleanerDeskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
- SC Johnson Degreaser Break UpDeskripsi:Break Up adalah cairan pembersih yang sangat efektif dan ampuh untuk mengangkat kotoran minyak, lemak, gemuk dari permukaan benda keras, dianjurkan untuk dipakai di tempat-tempat pemotongan hewan, pabrik pemrosesan makanan, supermarket, restoran, cafetaria, mobil pengangkut makanan/daging. Dilusi BREAK UP dapat disesuaikan dengan pemakaian, 1:60 untuk pembersihan ringan, 1:40 untuk pembersihan normal, 1:20 untuk pembersihan berat.Dilusi BREAK UP dapat disesuaikan dengan pemakaian:1. Pembersihan ringan 1: 602. Pembersihan normal 1: 403. Pembersihan berat 1 : 20atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- WD-40 Multi-Use ProductDeskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- CRC QD Contact CleanerDeskripsi:QD CONTACT CLEANER, 11 WT OZModel#: 03130DESCRIPTION:Suitable for cleaning sensitive electronics and electrical equipment without leaving a residue. Evaporates quickly, leaves no residue and is safe to use on all plastics. Use where lower flashpoint cleaners are acceptable. NSF K2 Registered.APPLICATIONS:Telephones, PCs, relays, edge connectors, tape heads, busbars, circuits, contacts, printed circuit boards, switches & breakers.
- SC Johnson Sabun Cuci Tangan BefreshDeskripsi:Befresh adalah sabun berbentuk cair sangat cocok untuk membersihkan kulit tangan. Busanya yang lembut tetap menjaga kelembutan kulit sehingga tangan tetap halus dan lembut. Pemakaian BEFRESH sangat ekonomis karena dapat digunakan dengan dilusi 1:4 (1 bagian BEFRESH dapat dicampur dengan 4 bagian air)
- CRC QD Electronic CleanerDeskripsi:QD ELECTRONIC CLEANER, 4.5 WT OZModel#: 05101DESCRIPTION:A petroleum distillate / alcohol based precision cleaner designed as an alternative to CFC based cleaners. Ideal for apps where lower flashpoint materials can be tolerated. Cost effective, plastic safe & residue free.APPLICATIONS:Circuit breakers, circuits, coin mechanisms, computer components, contacts, electronics, fiberglass, flux removal, sockets, lighting, plastics, nylon, plugs, relay switches, PVC, PTFE, tape heads, terminals.atribut:
- Net Fill: 4.5 Wt Oz
- KETECA Waterworks Heavy Duty DegreaserDeskripsi:Heavy Duty DegreaserSURFACTANT BASED CLEANERSurfactant Based Cleaner/Degreaser (Non-Butyl)Heavy Duty Degreaser Concentrate offers a safer alternative to hazardous cleaning chemicals, such as mineral spirits, butyl-based products, caustics and alkaline detergents. Heavy Duty Degreaser Concentrate aqueous solution offers a non-hazardous alternative for a range of industries including industrial maintenance, machining, mining, automotive manufacturing and printing.- Replaces hazardous chemicals.- Quickly removes grease, oils, carbon, ink, and other organic deposits.- Contains no hazardous glycol ethers and is environmentally responsible.- Does not contain any phosphates, caustics, chlorinated solvents, or silicone to interfere with the new coatings or paint.- Safe for use in and around CNC machines and will not cause coolant fowling or corrosion inhibitor breakdown.Unlike traditional chemistries such as mineral spirits, high alkaline or hazardous chemicals, Water Works uses the power of water. This technology is safe for the material being cleaned, the trained worker and is environmentally responsible. Heavy Duty Degreaser Concentrate is packaged in concentrated form for cost effectiveness.Water Works Heavy Duty Degreaser can be used on any surface compatible with water.- Aluminium- Concrete- Acrylic- Stainless Steel- Tin- Titanium- Painted Surfaces- Copper- Carbon Steel- Vinyl- Rubber- Bronze- Viton- Brassatribut:
- Applications: Dilution (water to HDDC)
- Spray and Wipe: Full Strength to 5:1
- Parts Washing: 2:1 to 4:1
- Ultrasonic Cleaning: 7:1
- Pressure Washing: 10:1 to 20:1
- Compatible With: Aluminium, Concrete, Acrylic, Stainless Steel, Tin, Titanium, Painted Surfaces, Copper, Carbon Steel, Vinyl, Rubber, Bronze, Viton, Brass
- Volume (ml): 3875
- Meguiar's Pembersih Mesin Super DegreaserDeskripsi:Meguiars Super Degreaser exceeds expectations by quickly breaking down even the toughest grease. Its fast acting, free rinsing formula prevents unsightly white residue stains while its herbal fragrance creates a pleasant work environment. For exterior use only.
- WD-40 Specialist Contact CleanerDeskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80Deskripsi:J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
- REXCO 70 Multi Purpose DegreaserDeskripsi:REXCO 70 Multi Purpose Degreaser dengan Kelebihan: -Daya bersih 3x lebih cepat & efektif-Melindungi 2 lebih lama.atribut:
- Size: 500ml/485g/16.9fl oz
Daftar Harga solvent adhesive Terbaru October 2025
CRC NF Contact Cleaner | Rp609.900 |
SEKISUI Solvent Cement (Pistol Lem) | Rp91.000 |
CRC CO Contact Cleaner | Rp96.000 |
REXCO 18 Specialist Contact Cleaner | Rp35.000 |
SC Johnson Degreaser Break Up | Rp229.900 |
WD-40 Multi-Use Product | Rp53.000 |
WD-40 Specialist White Lithium Grease | Rp109.900 |
Isarplas Lem Super PVC Kaleng | Rp76.000 |
SC Johnson Hand Sanitizer | Rp46.000 |
CRC QD Contact Cleaner | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)