Beli solution fingerprint di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    Mulai

    Rp1.999.900

    Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    Deskripsi:
    Standalone, 3.000 Fingerprint, 3.000 Kartu, 50.000 Records
  2. Deli Fingerprint Attendance Machine (Mesin Absen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

  3. Solution Mesin Absensi
    Mulai

    Rp959.900

    Solution Mesin Absensi
    Deskripsi:
    - Standalone, 1000 Fingerprint, 50.000 Records- Fitur : Internal Lithium Battery , USB Charger, Portable- Jenis Matching : 1:1 dan 1:N- Fitur Standard: Internal Litium Baterai, USB Charger.- Dilengkapi dengan LCD dan Skeaker untuk identifikasi signal- SUDAH INCLUDE SOFTWARE, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.
  4. Solution Finger Print & Access Control
    Mulai

    Rp3.999.900

    Solution Finger Print & Access Control
    Deskripsi:
    - Fasilitas AC : 50 Time Zones, 5 Grouping, 10 Combination.- Standalone, Tidak memerlukan komputer- Jenis Matching : 1:1 dan 1:N- Fitur Stardard: TFT LCD Full Color, Wireless Wifi Internal, USB Flash Disk, Door Controller, Alarm Function, Scheduled Bell, Timezone, Workcode, Funtion Key- Weigend Port: untuk koneksi Fingerprint/RFID tambahan.- TFT LCD dan Speaker untuk identifikasi signal- SUDAH INCLUDE SOFTWARE, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.
    atribut:
    • Interface: TCP/IP (RJ45 dan Wireless), USB Disk.
    • Voltage (V): 12
    • Current (A): 2
    • User Capacity: 3000 Fingerprint
    • Log Capacity: 30000
    • Response Time (s): <= 1
  5. Solution Door Access Machine (Mesin Absen)
    Mulai

    Rp729.900

    Solution Door Access Machine (Mesin Absen)
    Deskripsi:
    - Standalone, Tidak memerlukan komputer- Fitur Stardard: RFID Proximity Reader, Alarm Function.- Skeaker untuk identifikasi signal
  6. Solution Kombinasi Mesin Absensi
    Mulai

    Rp10.999.900

    Solution Kombinasi Mesin Absensi
    Deskripsi:
    Kombinasi Mesin Absensi Sidik Jari, Absensi Wajah, Absensi Telapak Tangan, Absensi Kartu dan Akses Kontrol Pintu Terbaik dan Terdepan saat ini. Mesin ini dilengkapi alat Pendeteksi Suhu Tubuh dan Masker, sehingga mampu medeteksi orang dalam keadaan demam ataupun tidak mengunakan masker. Mesin ini menggunakan Infrared Camera dengan Teknologi Visible Light Terbaru untuk pendeteksi wajah lebih cepat, Wireless Wifi Internal, Alarm Function, Scheduled Bell dan 6 Function Key. Dukungan Teknologi yang luas dari mesin ini akan menjawab berbagai perusahaan dan pabrik yang membutuhkan solusi yang kompleks, menyeluruh dan terintegrasi. Kapasitas User : 10.000 Sidikjari, 10.000 Wajah, 3.000 Telapak Tangan, 10.000 Kartu. TFT LCD dan Speaker untuk identifikasi signal. Sudah Include Software, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.
    atribut:
    • Matching Type: 1:1 dan 1:N
    • PC Communicaton Type: TCP/IP (RJ45 and Wireless)
    • Log Transaction Capacity: 200000
    • Response Time (s): 1
  7. Solution Attendance & Detect Face
    Mulai

    Rp8.999.900

    Solution Attendance & Detect Face
    Deskripsi:
    - Standalone, 2.000 Sidikjari,600 Telapak Tangan,1.200 Wajah- Jenis Matching : 1:1 dan 1:N- Fitur Stardard: TFT LCD Full Color 4,3 Inch (Touch Screen), Wireless Wifi Internal, RFID Proximity Reader, Internal- Litium Baterai, USB Flash Disk, Door Controller, Alarm Function, Scheduled Bell, 6 Function Key, dll- TFT LCD dan Speaker untuk identifikasi signal- SUDAH INCLUDE SOFTWARE, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.
    atribut:
    • Interface: TCP/IP (RJ45 dan Wireless), USB Disk
    • Voltage (V): 12
    • Current (A): 2
    • User Capacity: 2000 Fingerprint, 1200 Face, 600 Palm, 10000 Card
    • Response Time (s): <= 1
  8. Deli Face Recognition and Fingerprint Attendance Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Deli Face Recognition and Fingerprint Attendance Machine
    atribut:
    • Communication Method: Internet/USB
    • Processor: Dual-Core 32-Bit
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 3.5x18.0x13.0
  9. Solution Fingerprint Reader
    Mulai

    Rp1.799.900

    Solution Fingerprint Reader
    Deskripsi:
    - PC Based, Memerlukan komputer pada saat operasional- Unlimited Fingerprint & Records
    atribut:
    • Interface: USB Cable
    • Free SDK: VB6, VB.Net, VC++, Java, Linux
    • User Capacity: No Limit
    • Response Time (s): < = 1
  10. Fingerspot Attendance Machine (Mesin Absensi)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fingerspot Attendance Machine (Mesin Absensi)
    Deskripsi:
    Mesin absensi sidik jari dengan tampilan sederhana namun tetap stylish dilengkapi dengan fitur USB Data Encryption untuk menghindarkan Anda dari manipulasi data kehadiran karyawan dan menjaga kevalidan data absensi. Data kehadiran yang terekam di mesin akan diolah berupa kode-kode yang hanya dapat dibuka dengan aplikasi Fingerspot Personnel. Software Fingerspot Personnel juga menyediakan modul penggajian sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menghitung gaji karyawan. Mesin absensi sidik jari-fingerprint ini berukuran 2.4inci memiliki kapasitas 1.000 sidik jari, 1.000 user, dan 100.000 data scan. Mesin ini cocok bagi Anda yang membutuhkan mesin absensi dengan harga ekonomis, tanpa harus repot mengolah laporan absensi. Pengolahan laporan absensi dapat dikerjakan dari mesin tanpa harus menggunakan software absensi tambahan berkat fitur SSR. Laporan rekapitulasi kehadiran karyawan dapat di-download langsung dari mesin dalam bentuk file Excel. Mesin ini dijamin tangguh, awet, dan bebas hang karena memiliki fitur Interval Scan. Dengan adanya fitur Interval Scan, mesin akan mengatur jeda waktu scan secara otomatis sehingga data scan yang direkam oleh mesin tidak mudah penuh dan terhindar dari terjadinya hang.Mesin ini juga memiliki menu yang sederhana dan dilengkapi dengan alphanumeric keypad untuk memudahkan Anda mengatur shift, memberi nama karyawan, dan mengatur departemen pada mesin serta dibekali dengan internal backup battery sebagai sumber daya cadangan saat listrik padam. Mesin ini akan tetap dapat digunakan tanpa aliran listrik. Dengan begitu, manajemen absensi kantor tetap berjalan lancar. Anda dapat menangani jam kerja, laporan absensi, pengelolaan karyawan lebih baik dan profesional. Lebih dari itu, Fitur: - Layar berwarna mampu menampilkan menu dalam bentuk grafis yang user friendly dan mempercepat navigasi. - Self Service Reader untuk pengaturan departemen, shift dan laporan langsung pada mesin tanpa software absensi. - Statistik pegawai dan kehadirannya. - Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir. - Mampu mendeteksi jam kerja karyawan secara otomatis (Automatic Shift). - Menangani jam kerja lewat tengah malam. - Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti. - Pencatatan izin pribadi dan izin dinas. - Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi). - Menangani perhitungan lembur. - Fingerspot USB Data Encryption untuk kemananan data dalam USB Flashdisk. - Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai uang cuti normatif. - Internal Backup Battery sebagai sumber daya cadangan.
  11. ANVIZ Fingerprint Time Attendance
    Mulai

    Rp3.799.900

    ANVIZ Fingerprint Time Attendance
    Deskripsi:
    A300 employs Anviz's industry-leading fingerprint algorithm BioNANO. With a waterproof, dustproof and cratchproof fingerprint sensor, A300 offers a perfect time-attendance solution. It support TCP/IP, USB Host, Mini USB, Wifi and Optional RS232 communication for different requirements.
    atribut:
    • Max User: 2000
    • Card Capacity: 2000 (optional)
    • Max Log: 50000
    • Communication Interface: TCP/IP, USB Host , Mini USB, Wifi
    • Identification Mode: FP, Card, ID+FP, ID+PW, PW+Card, FP+Card
    • Software: Anviz Crosschex standard software
    • CPU: 32-bit High Speed CPU
    • Sensor: AFOS
    • Resolution (dpi): 500
    • Dimensions (mm): 200x140x38
    • Power (V DC): 5
    • Verification Speed (s): <0.5
  12. HAMMER CASTER Adjuster (111A)
    27%
    Mulai

    Rp18.900

    HAMMER CASTER Adjuster (111A)
    atribut:
    • Height h: 11mm
    • Attachment Height H: 11mm
    • Shaft Length L: 29mm
    • Screw Dimensions T: W5/16
    • Dimension D (mm): ø 38
  13. Cabur Terminal Block Feed-Through (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp10.900

    Cabur Terminal Block Feed-Through (Terminal Panel Listrik)
    Deskripsi:
    Screw terminal block 1 level feed-through, 2.5 mm², grey
    atribut:
    • Function/Type: Feed-through
    • Maximum Voltage AC/DC (IEC EN Standard) (V): 1000
    • Insulation Material Temperature Index (EN 60216-1) (°C): 130
    • Plastic Material: Polyamide UL94V-0
    • TH35 Snap-Fit Type: BTO (cod. BT007)
    • TH35 and G32 Snap-Fit Type: BTU (cod. BT005)
  14. Solution Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Solution Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner dengan sensor terbaik dikelasnya, ideal untuk penggunaan atau pengaplikasian yang menggunakan teknologi barcode. Solution BS-201 bertipe Wireless Handheld Laser Scanner yang menggunakan 650 nm laser diode. Dengan kecepatan membaca 120 kali/detik serta ketepatan membacanya 0.40-0.825 mm.Barcode scanner ini dapat membaca pada jarak 5-30 cm dengan resolusi 0.10mm (4mil). Untuk menghubungkannya dengan perangkat lain, terdapat port USB 2.0 atau yang kompatibel. Dilengkapi pula dengan Dongle USB yang berfungsi sebagai receiver ketika terhubung secara nirkabel.
    atribut:
    • Distance (m): 30-50
    • Interface: USB Port Wifi
    • Type: Wireless 2.4G Barcode Scanner
    • Laser Diode (nm): 650
    • Reading Speed (time/s): 120
    • Preading Preciseness (mm): 0.40-0.825
    • Reading Distance (cm): 5-30
    • Resolution (mm): 0.10 (4 mil)
  15. Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp959.900

    Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner milik Logic QR-80 ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll). Logic QR-80 ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 5,5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,1397 mm. Barcode Scanner Logic QR-80 menggunakan sensor CMOS dengan resolusi kamera 752*480 yang masih dapat membaca barcode rusak dengan tingkat kerusakan 60%. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic QR-80 adalah di layar elektronik, kertas dan plastik. Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat beberapa default mode scan pada Logic QR-80, antara lain, Automatic, dimana laser pembaca akan menyala ketika ada barcode di depannya. Ada juga mode manual scan (trigger) yang harus menekan tombol terlebih dahulu, serta mode Continuous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tahan bentur dan jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Dengan tambahan stand untuk dudukan barcode scanner.
    atribut:
    • Type: Handhled Barcode Scanner
    • Interface Support: USB
    • Drop Test (m): 1.5
    • Resolution (mil): ≥ 5.5
    • Photo Sensor: CMOS 752x480
    • Depth Of Field (mm): 10-400
    • Mode Scan: Trigger/Continous
    • Scan Rate (scan/s): 300
  16. Fingerspot Attendance Machine & Door Access Control (Mesin Absensi & Akses Kontrol Pintu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Fingerspot Attendance Machine & Door Access Control (Mesin Absensi & Akses Kontrol Pintu)
    Deskripsi:
    Mesin dengan ukuran minimalis yang memiliki fungsi ganda, baik mesin absensi sidik jari-fingerprint untuk mencatat jam kehadiran sekaligus mesin akses kontrol untuk mengatur jam berapa saja dan siapa saja yang dapat membuka atau mengakses pintu ruangan. Mesin ini dapat dihubungkan dengan layanan absensi berbasis internet (cloud) KitaCloud dan KitaServer. Dengan menghubungkan mesin dan layanan KitaCloud, Anda dapat mengakses data karyawan dan laporan absensi kapan saja dan di mana saja. Seperti mesin absensi lainnya, mesin ini juga mempunyai fitur USB Data Encryption untuk menjaga data absensi di mesin tetap valid, fitur SSQ (Self Service Query) untuk melihat data scan tanpa perlu mengakses menu mesin, fitur Schedule Bell untuk alarm pengingat waktu scan, serta tersedia EasyLink SDK untuk mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan mesin absensi Fingerspot secara lebih mudah, praktis, dan instan serta juga dilengkapi dengan software Fingerspot Personnel. Anda dapat menangani jam kerja, laporan absensi, pengelolaan karyawan lebih baik dan profesional. Lebih dari itu, software Fingerspot Personnel juga menyediakan modul penggajian sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menghitung gaji karyawan.Fitur: - Multi Koneksi, yaitu TCP/IP, RS485 dan USB Flashdisk untuk pilihan komunikasi yang fleksible. - Fitur akses kontrol : Pembatasan jam akses, door sensor, alarm dan antipassback. - Statik karyawan dan kehadirannya. - Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir. - Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti. - Pencatatan Izin Pribadi dan Izin Dinas. - Menangani jam kerja shift, non shift, jam kerja lewat tengah malam dan lembur. - Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi). - Menyediakan laporan per periode (harian, mingguan, bulanan dan tahunan) dan dalam multi format (txt, xls, html, xml, pdf). - Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai cuti uang cuti normatif. - Mendukung layanan data absensi berbasis internet KitaCloud.Com dan KitaServer. - Tersedia EasyLink SDK untuk pengembangan aplikasi.
    atribut:
    • Temperature (°C): 0-45
Daftar Harga solution fingerprint Terbaru October 2026
Solution Mesin Absensi & Akses PintuRp1.999.900
Deli Fingerprint Attendance Machine (Mesin Absen)Rp469.900
Solution Mesin AbsensiRp959.900
Solution Finger Print & Access ControlRp3.999.900
Solution Door Access Machine (Mesin Absen)Rp729.900
Solution Kombinasi Mesin AbsensiRp10.999.900
Solution Attendance & Detect FaceRp8.999.900
Deli Face Recognition and Fingerprint Attendance MachineRp1.899.900
Solution Fingerprint ReaderRp1.799.900
Fingerspot Attendance Machine (Mesin Absensi)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)