Beli solder kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  2. Taffware Solder Adjustable Temperature Fast Heating 60W with 5 Tips (Solder Elektrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Taffware Solder Adjustable Temperature Fast Heating 60W with 5 Tips (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    Solder ini hadir dengan perlengkapan set yang lengkap seperti stand holder untuk solder, beberapa jenis mata tips solder dan sponge. Solder ini juga memiliki suhu temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dari 200 hingga 450 derajat celcius
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220, 50
    • Cable Length (cm): Sekitar 143
    • Power (W): 60
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Iron Length (cm): Sekitar 19.5
  3. goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp119.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  4. Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tube
    atribut:
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Length (cm): Sekitar 19
    • Power (W): 60
    • Voltage (V): 220
    • Material: Besi dan Plastik
  5. EZREN Soldering Iron (Solder)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
  6. HAKKO Soldering Iron
    Mulai

    Rp219.900

    HAKKO Soldering Iron
    atribut:
    • Power (V): AC100
  7. Jason Electric Soldering Iron
    Mulai

    Rp109.900

    Jason Electric Soldering Iron
    Deskripsi:
    Copper tipsWooden handle
    atribut:
    • Material Handle: Wooden
  8. JAKEMY Professional Electric Soldering Iron (Solder)
    Mulai

    Rp93.900

    JAKEMY Professional Electric Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    Jakemy Professional Electric Soldering Iron 30W - JM-SL 2010Suitable for industrial and mining enterprises, and the majority of radio enthusiastsJakemy Professional Electric Soldering Iron - JM-SL01 merupakan alat solder profesional, dengan ujung tip nikel berlapis tembaga yang dapat dilepas dan diganti. Hadir dengan design pegangan yang ergonomis, handle terbuat dari karet yang lembut.isi kemasan 1x Jakemy Professional Electric Soldering Iron 30W - JM-SL (Tidak dapat dudukan solder )
  9. MASKO Soldering Iron (Solder)
    Mulai

    Rp35.900

    MASKO Soldering Iron (Solder)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
  10. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  11. goot Electric Soldering Iron (Solder)
    Mulai

    Rp199.900

    goot Electric Soldering Iron (Solder)
    atribut:
    • Power (V): AC100
  12. goot Solder Elektrik
    Mulai

    Rp809.900

    goot Solder Elektrik
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 15/90W
    • Maximum Temperature: 560°C
    • Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
    • Total Length: 167mm
    • Power Cord Length: 1.5m
    • Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
  13. HAKKO Electric Soldering Iron DASH (Solder)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    HAKKO Electric Soldering Iron DASH (Solder)
    atribut:
    • Power (V): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 15
    • Maximum Temperature (°C): 370
    • Total Length (mm): 224
Daftar Harga solder kayu Terbaru October 2026
TORA Solder Iron ElectricRp75.900
TEKIRO Soldering (Alat Solder)Rp67.900
Taffware Solder Adjustable Temperature Fast Heating 60W with 5 Tips (Solder Elektrik)Rp41.900
KRISBOW Soldering Iron (Solder)Rp94.900
goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)Rp119.900
Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)Rp109.900
EZREN Soldering Iron (Solder)Rp86.900
HAKKO Soldering IronRp219.900
Kenmaster Soldering Iron (Solder)Rp24.900
Jason Electric Soldering IronRp109.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)