Beli solder flux di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EZREN Flux Paste SolderDeskripsi:Ezren EZ-FX150 Flux Paste Solder High Intensity 80gr Minyak SolderType EZ-FX150Joint High IntensityGood ImmersionNeutral PH7 ± 0.3No Poison No OrrosionGood InsulationSmooth Welding SurfaceNo Deterioration No DryIsi Paket1x Ezren EZ-FX150 Flux Paste Solder High Intensity 80gr Minyak Solder
- HAKKO Solder StandDeskripsi:-Pencil-type soldering iron can be used.
- AMTECH Flux SolderDeskripsi:Pasta Solder memiliki transparan residu dan rendah bola solder tingkat dan sangat baik kemampuan pembasahan pada PCB.Asia Seri Umum tidak bersih Memimpin Gratis Pasta Solder dikembangkan sesuai dengan IPC dan JIS standar dan benar-benar bertepatan dengan RoHS arahan. kami pasta terdiri dari ramah lingkungan fluks dan rendah oksidasi bulat, yang ditandai dengan panjang terus menerus pengulangan printing waktu cetak tinggi definisi yang sangat baik solderability, dan cerah dan halus solder sendi. formulasi khusus Desain Memberikan yang sangat baik rheology dan viskositas tinggi retensi kemampuan bahkan setelah jangka waktu buka. yang luas reflow proses window produk kami dirancang untuk meminimalkan transisi masalah dari tin-memimpin untuk memimpin gratis pasta solder. dengan di dekat transparan dan tidak ada korosi residu kami pasta gurantees permukaan tinggi resistansi isolasi dan tinggi sirkuit pin testatribut:
- Size (cc): 10
- HAKKO Temperature Controlled Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
- Application: Lead-free Solder Compliant
- Power Cord Length (m): 1.5
- EZREN Pasta SolderDeskripsi:Ezren EZ-0435 Cat PCB Pasta Pelapis UV Curable Solder Mask UVH (Merah)Uv Curable Solder Mask adalah pasta yang telah dipakai untuk melapisi permukaan PCB agar tidak mudah korosi dan tampilan lebih bagus dari PCB. Selain itu, UV Curable Solder Mask juga dipakai sebagai topeng solder.UV Curable Solder Mask 10ccUV Solder Resist PCB UV Curable Solder Great Mast Solder Mask Solder Resist 10gUV Solder Resist ini digunakan untuk melindungi jejak PCB dari korosi, juga digunakan untuk memperbaiki PCB setelah penyolderan, pengerjaan ulang.Sebarkan di PCB dengan menutupi film topeng transparan.Paparan di bawah sinar UV selama beberapa menit.Bersihkan cat ekstra dengan bensin atau pelarut berbahan dasar minyak.isi paket1X Ezren EZ-0435 Cat PCB Pasta Pelapis UV Curable Solder Mask UVH (Merah)
- EZREN Solder PastaDeskripsi:Pasta Solder BGA adalah fluks tanpa pembersihan dengan viskositas tinggi, dapat digunakan untuk pengerjaan ulang PCB dan SMD, juga dapat digunakan untuk menyolder dan reballing chip komputer dan telepon.Pasta solder untuk PCB ponsel dan SMD dll.Membantu melindungi papan sirkuit dan melindungi komponen elektronik.Bahan yang diperlukan untuk memperbaiki motherboard ponsel.Isi Kemasan:1 * Ezren EZ-0498 Solder pasta 183℃ 10cc & Timah Cair Mobile Repairatribut:
- Sn Contents: 0.63
- Pb Contents: 0.37
- Capacity (cc): 10
- Melting point: 183
- HAKKO Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
- Harris Brazing FluxDeskripsi:This flux is suitable for brazing applications that use high-silver brazing alloys as a filler metal.atribut:
- UNSPSC: 23171522
- AWS Classification: FB3-C
- Color: Black
- Container Size (lbs): 1
- Container Type: Jar
- Flux Form: Paste
- For Alloy Classification: BAg-1; BAg-13; BAg-2; BAg-20; BAg-22; BAg-24; BAg-27; BAg-28; BAg-3; BAg-34; BAg-35; BAg-36; BAg-4; BAg-5; BAg-6; BAg-7; BAg-9; BCuP-2; BCuP-3; BCuP-4; BCuP-5; BCuP-6; BCuP-7
- For Alloy Composition (%): 0 Silver; 15 Silver; 2 Silver; 25 Silver; 30 Silver; 35 Silver; 38 Silver; 40 Silver; 45 Silver; 5 Silver; 50 Silver; 56 Silver; 6 Silver
- For Alloy Type: High Silver; Phos Copper
- Manufacturer Part Number: SSBF1
- Maximum Active Temperature (°F): 1800
- Minimum Active Temperature (°F): 1050
- Process: Brazing
- Series: Stay-Silv Black
- Standards: AMS 3411-D; AWS A5.31, Class FB3-C; Federal Specification O-F-499, Type B
- ALMIT (Sn60) (Soldered Solder)atribut:
- Content (%): 2.7 to 3.9 (P-3): flux
- Alloy composition (Wt%): Sn60-Pb40
- Solid/Liquid Phase Temperature (°C): 183/190
- EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin CoreDeskripsi:Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
- Edelweiss Ropes BUDDeskripsi:Versatile low stretch rope with an optimal balance price/quality. Mostly used in moderate work situations.atribut:
- Type: A
- Material: Polyamide
Daftar Harga solder flux Terbaru March 2026
| EZREN Flux Paste Solder | Rp11.900 |
| TRUSCO Flux | Rp179.900 |
| KINGBO Flux Solder | Rp149.900 |
| HAKKO Solder Stand | Rp30.900 |
| Harris Brazing Flux STAY-SILV | Rp489.900 |
| AMTECH Flux Solder | Rp6.900 |
| HAKKO Temperature Controlled Soldering Iron | Rp1.399.900 |
| EZREN Pasta Solder | Rp21.900 |
| EZREN Solder Pasta | Rp42.900 |
| HAKKO Soldering Iron | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/TRUSCO%20Flux/P101000250-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Harris%20Brazing%20Flux%20STAY-SILV/p3P106948903-3.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Lain%20-%20lain/Harris%20Brazing%20Flux/3pP109490133-1.jpg)
%20(Soldered%20Solder)/gvP103652607-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/Edelweiss%20Ropes%20BUD/inP103262671-1.jpg)