Beli solder 80 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EZREN Iron SolderDeskripsi:Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
- goot Temperature Controlled Soldering IronDeskripsi:-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
- TEKIRO SolderDeskripsi:- Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
- goot Temperature Controlled Soldering Iron Tipatribut:
- Iron Tip Name: phi8mm
- Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1Deskripsi:Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tubeatribut:
- Temperature (°C): 200 - 450
- Soldering Length (cm): Sekitar 19
- Power (W): 60
- Voltage (V): 220
- Material: Besi dan Plastik
- JAKEMY Solder Set ToolDeskripsi:TOOL SET MEREK JAKEMY JM-P04 ORIGINALDiversities of useful accessoriesJakemy Primary DIY Soldering Iron Kit - JM-P04 dilengkapi dengan solder dan berbagai macam peralatan lainnya untuk mempermudah kegiatan soldering Anda.Kelengkapan Produk1xTOOL SET MEREK JAKEMY JM-P04 ORIGINAL
- Makita Polisheratribut:
- Continuous Rating Input (W): 1200
- Capacity Wool Pad (mm): 180(7\")
- Capacity Wool Bonnet (mm): 180(7\")
- Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
- Dimensions (L x W x H) (mm): 431x198x187 (17\"x7-3/4\"x7-3/8\")
- Net Weight (kg): 3.2 - 3.4(7 - 7.5 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 3,200
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
- Sound Power Level (m/s²): 94
- Sound Pressure Level (dBA): 83
- Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating TemperatureDeskripsi:Solder ini hadir dengan perlengkapan set yang lengkap seperti stand holder untuk solder, beberapa jenis mata tips solder dan sponge. Solder ini juga memiliki suhu temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dari 200 hingga 450 derajat celciusatribut:
- Voltage (V/Hz): 220, 50
- Cable Length (cm): Sekitar 143
- Power (W): 60
- Temperature (°C): 200 - 450
- Soldering Iron Length (cm): Sekitar 19.5
- HAKKO Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
- goot Electric Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
- goot Solder Elektrikatribut:
- Power: AC100V
- Electricity consumption: 15/90W
- Maximum Temperature: 560°C
- Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
- Total Length: 167mm
- Power Cord Length: 1.5m
- Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
- HOZAN Soldering IronDeskripsi:B typePurpose:For replacing the HS-26 soldering iron.
- goot Solder PultoDeskripsi:-Lightweight and economical, powerful and strong suction force aspirates dissolved solder.-Self-cleaning shaft enables comfortable work.
- JAKEMY Primary DIY Soldering Tool KitDeskripsi:Jakemy 17 in 1 Primary DIY Soldering Tool Kit - JM-P15Easier to fuse with less smoke and stimulationJakemy JM-P15 hadir dengan peralatan yang berkualitas dan lengkap untuk pengelasan, ataupun solder. Dengan Jakemy JM-P15, Anda dapat dengan mudah mensolder sparepart pada smartphone, laptop, PC, dll.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapatkan di dalam box :Tool bagElectric Soldering IronScrewdriverWire StripperLong Nose PliersDiagonal PliersMetal SpudgerTweezersSolder WireCable TesterElectric Tester
- Makita Sander Polisheratribut:
- Continuous Rating Input: 700 W
- Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
- Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
- Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
- No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
Daftar Harga solder 80 watt Terbaru March 2026
| EZREN Iron Solder | Rp86.900 |
| goot Temperature Controlled Soldering Iron | Rp159.900 |
| TEKIRO Solder | Rp59.900 |
| goot Temperature Controlled Soldering Iron Tip | Rp229.900 |
| Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1 | Rp96.900 |
| JAKEMY Solder Set Tool | Rp299.900 |
| Makita Polisher | Rp5.599.900 |
| Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating Temperature | Rp36.900 |
| HAKKO Soldering Iron | Rp249.900 |
| goot Soldering Iron | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)