Beli socket set tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Socket Chest 1/2inch (Mata Socket)atribut:
- Size (mm): 8-32
- TEKIRO Set Kunci Sok SmDeskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM 18 PCS / KUNCI SOCK SET KODE : SC-SE0594ORIGINAL TEKIROTEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 6 PT 6 - 22 MM 18 PCS. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO 3/8" DR. SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM (SM) 18 PCSTekiro kunci Sok Set 18 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 22 mm dengan jumlah sudut 12 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus. content :11 pcs 3/8" DR. Socket (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm)1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 3"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 6"1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber handle 8"1 pcs 3/8" DR. Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Oset handle 10"1 pcs 3/8" DR. Universal Joint1 pcs Adaptor 1/2"x3/8" Matribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Socket 1/2inch EVA TrayDeskripsi:Content : 1/2inchDR 6 PT Socket Set 24pcs 8 - 32 mm (SM)
- TOTAL Cordless Drive RatchetDeskripsi:Include: 3 Pcs sockets(13,17,19mm) 1 Pcs 2.0Ah battery pack(TFBLI2001) 1 Pcs charge(TFCLI2001E)atribut:
- Maximum Torque (N m): 65
- Square Drive (inch): 3/8
- TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)Deskripsi:Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Caseatribut:
- Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
- Type: 4111
- Driver (inch): 1/2
- TEKIRO Star Socket Set 1/2inch (Mata Sock Bintang)Deskripsi:9 pcs 1/2" DR. Star Socket : E10, E11, E12, E14, E16, CE18, E20, E22, E24.TEKIRO STAR SOCKET SET 9 PCS merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintang dengan berbagai macam ukuran.Fungsi : membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintangMaterial : Chrome VanadiumDimensi : E10mm E12mm E14atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (inch): 1/2
- Kennedy Double Ended Mechanical PullerDeskripsi:Mechanical pullers that are ideal for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. Features and Benefits:- All sizes have double-ended, adjustable, reversible legsTypical Applications:- Internal and external tasksatribut:
- Product Type: Puller
- KRISBOW Socket AdaptorDeskripsi:Socket Adaptor Female 1/2inch x Male 3/4inch
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- WESTWARD Socket SetDeskripsi:Metric socket sets have an assortment of sockets for a range of fastener sizes. They come in sizes that are measured in millimeters to fit fasteners with a metric size head.atribut:
- Finish: Chrome
- KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:SOCKET SET 1/4+3/8+1/2IN+MM 123PC LRSOS2- Quality product- Lifetime warranty- Professional use- Chrome plated, mirror finishedatribut:
- Type: SOCKET SET
- Material: Chrome Vanadium
- Size (inch): 1/4, 3/8, 1/2
- GENIUS Set Mata Kunci Sok Impact Metricatribut:
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- No. of Point (pt): 6
- BluePoint 1/4inch SocketDeskripsi:Set of Content : - Sockets 6-Point : 13pcs. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm, - Bit Sockets : 3pcs. 4, 5.5, 7mm, - Hex Bit Sockets : 6pcs. 3, 4, 5, 6, 7, 8mm, - Hex Torx Bit Sockets : 7pcs. T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, - Phillips Bits : 3pcs. #1, #2, #3, - Pozidriv Sockets : 3pcs. PZ1, PZ2, PZ3, - Ratchet Handle : 1 pc, - Extenion Bars : 2pcs. 2, 4inch, - Flexible Extension : 1pc. 150mm, - Sliding T-Handle : 1pc, - Universal Joint : 1pc, - Spinner : 1pc, - Hex Keys : 4pcs. 1.27, 1.5, 2, 2.5mm.
- INGCO Set Kunci SokDeskripsi:INGCO 10Pcs 1/2inch Socket Set // Paket Kunci Sok Soket Shock Inch
- SATA 1/4inch Dr. Socket SetDeskripsi:09522 20-piece 6.3MM Series Socket Set Product Description ●1 6.3MM Series Quick Release Ratchet Wrench ●1 6.3MM Series Standard 2" Extension Rod ●1 6.3MM Series Rotary Handle ●13 6.3MM Series 6-Angle Sockets (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM) ●4 6.3MM Series 6-Angle Long Sockets (8, 10, 12, 13MM)
- MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/4 & 1/2 inchatribut:
- Number of Items: 90
- Yamoto 1/4inch Socket SetDeskripsi:Manufactured from high grade chrome vanadium which is fully chromed, aluminium free and with a high polish mirror finish. Featuring Side-Drive hexagon sockets, designed to reduce stress/damage to fasteners and spark plug sockets featuring rubber inserts and external hex drives: Contents- Sockets: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm- Screw driver bits: Hexagon - 3, 4, 5, 6 and 8mm- Accessories: quick release ratchet handle, spinner handle, sliding T-handle, flexi-drive 145mm, universal joint and extension bar 100mm. Standards- Sockets manufactured to: ANSI B107.5M:2012- Accessories manufactured to: ANSI B107.10M:2005atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Drive Type: Square
- Drive Size (inch): 1/4
- Size System: Imperial; Metric
- Set Type: Socket Set
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Number of Pieces: 60
- Socket Depth: Deep
- Socket Size Range (mm): 4 - 14
- Standards Met: Accessories manufactured to: ANSI B107.10M:2005; Sockets manufactured to: ANSI B107.5M:2012
- monotaro 40Pcs Set Kunci Sok (Kunci Socket Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Sokatribut:
- Case Dimensions (mm): 247 x 126 x 39
Daftar Harga socket set tekiro Terbaru March 2026
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Socket Chest 1/2inch (Mata Socket) | Rp3.299.900 |
| TEKIRO Set Kunci Sok Sm | Rp659.900 |
| TEKIRO Socket 1/2inch EVA Tray | Rp1.099.900 |
| TOTAL Cordless Drive Ratchet | Rp599.900 |
| TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L) | Rp599.900 |
| TEKIRO Star Socket Set 1/2inch (Mata Sock Bintang) | Rp439.900 |
| Kennedy Double Ended Mechanical Puller | Rp369.900 |
| KRISBOW Socket Adaptor | Rp79.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/puP101003930-3.jpg)
/q8P101003944-4.jpg)



/q7P101003943-2.jpg)
/q4P101003940-2.jpg)


/rkP101003992-6.jpg)

/0kP107073020-1.jpg)







/gnP103166599-2.jpg)