Beli sling kawat baja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Forte Wire Kawat Baja
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

  2. TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical Two
    Mulai

    Rp379.900

    TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical Two
    Deskripsi:
    Usage:Outdoor site use
    atribut:
    • Finishing Material: Rope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy
    • Length (m): 6
    • Type: A
    • Working Load (t): (Hanging vertical two) 0.615
    • Diameter (phi mm): (Sling) 6
  3. Non Brand Kawat Bendrat
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Kawat Bendrat
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  4. TRUSCO Steel Wire
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Steel Wire
    Deskripsi:
    Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
  5. POWERTEC Wire Rope
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope
    Deskripsi:
    Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
  6. TRUSCO Wire
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Wire
    Deskripsi:
    The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.
    atribut:
    • Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
  7. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type
    Mulai

    Rp61.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
  8. Non Brand Kawat Baja
    Mulai

    Rp139.900

    Non Brand Kawat Baja
    Deskripsi:
    Baja karbon tinggi/WIRE HIGH CARBON STEEL adalah baja paduan dengan kandungan karbon antara 0,6–1,4% dari keseluruhan berat baja paduan.
    atribut:
    • Size (mm): 0.2
    • Volume (Kg): 1.1375
  9. TRUSCO Steel Wire
    Mulai

    Rp42.900

    TRUSCO Steel Wire
    atribut:
    • Material: Steel (SWMGS-2)
    • Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
    • Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
  10. Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel
    Mulai

    Rp149.900

    Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Resistance (°C): 200
    • Durability of Goods: 20 Years
  11. TRUSCO Wire
    Mulai

    Rp369.900

    TRUSCO Wire
    Deskripsi:
    Purpose: Gardening, plantations, and other work, etc, a broad range For various types of binds.
    atribut:
    • Finishing Material: Steel (SWMGS-2)/uni-chrome plating
    • Weight (kg): 1
    • Length (m): 60
    • Working Load (kgf): 21
    • Count: 16
    • Purpose of Use: For uniting.
    • Wire Diameter (mm): 1.6
  12. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  13. WGS Kawat Beton
    Mulai

    Rp969.900

    WGS Kawat Beton
    Deskripsi:
    Kawat Bendrat atau Kawat Beton ini biasanya digunakan untuk mengikat rangka besi sebelum di cor dimana Kawat Bendrat ini akan dibuat sebagai pengikat rangkaian tulangan antara satu tulangan dengan yang lainnya, baik pada tulangan kolom, slab, balok maupun rangkaian tulangan lain sehingga nantinya akan membentuk suatu kerangka yang siap untuk di cor.
    atribut:
    • Type: Local
  14. YAMAMOTO KEIKI All SUS Bimetal Thermometer
    Mulai

    Rp2.399.900

    YAMAMOTO KEIKI All SUS Bimetal Thermometer
    atribut:
    • Material: SUS
    • Diameter: 8
Daftar Harga sling kawat baja Terbaru February 2026
Forte Wire Kawat BajaRp63.900
TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical TwoRp379.900
monotaro.id Kawat Seng GalvanisRp669.900
Non Brand Kawat BendratRp25.900
TRUSCO Steel WireRp109.900
POWERTEC Wire RopeRp1.900
TRUSCO WireRp309.900
TRUSCO Stainless Steel Wire Small TypeRp61.900
Non Brand Kawat BajaRp139.900
Non Brand Kawat Stainless SteelRp169.900

Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)