Beli single sink di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Simply Stainless Work Bench With Splash BackDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- Ezy Stainless Wall Shelfatribut:
- Material: Stainless Steel
- MUTU Kitchen SinkDeskripsi:Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
- Ezy Stainless Counter ConversionDeskripsi:Item accessories bukan 1unit hanya Dinding Belakang, Dinding Sisi Kanan & Dinding Sisi Kiri
- Ezy Stainless Work Bench with Splash Backatribut:
- Material: Stainless Steel
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- Simply Stainless Meja BengkelDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- MUTU Work TableDeskripsi:Horekamall menjual meja kerja dapur . RWT-18DW ini sangat penting untuk dapur manapun. Meja kerja dapur ini memiliki konstruksi stainless steel yang tahan lama yang pasti tahan penggunaan konstan di restoran bervolume tinggi, toko roti, kafetaria atau ruang makan. Setiap meja kerja dapur memiliki permukaan yang datar dan kokoh yang menyediakan ruang sempurna untuk mengiris sayuran, melunakkan daging dan menyelesaikan tugas persiapan makan lainnya.Work table ini mempunyai 3 laci (drawer) dengan dimensi 1800 x 700 x H850 mm
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- GETRA Working TableDeskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- Kenmaster Rak Gantungan Baju Double PoleDeskripsi:- Kualitas Premium terjamin mutu 100%- Rak / Gantungan Double sehingga muat sampai 2 list pakaian / handuk / Sprey dll- Bisa untuk di rumah, kantor dan aktivitas outdoor lainnya- Model Standing / Berdiri, bisa di geser dan mudah di gunakan- Kuat dan Mudah di bongkar pasang- Terdapat Roda yang memudahkan di pindah-pindah kanatribut:
- Material: Stainless
- Vone Gantungan BajuDeskripsi:Gantungan/hanger baju dengan material stainless.atribut:
- Finishing: Chrome
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)Deskripsi:Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.atribut:
- Capacity (L): 120
- Dimensions (mm): 560x490x890
- Lid Type: with Pedal
- Material: HDPE
- Lid Color: Yellow
- Simply Stainless Work Bench MobileDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
Daftar Harga single sink Terbaru March 2026
| Simply Stainless Work Bench With Splash Back | Rp2.799.900 |
| Ezy Stainless Wall Shelf | Rp989.900 |
| MUTU Kitchen Sink | Rp2.699.900 |
| AS ONE Sink | Rp11.999.900 |
| BINA KARYA Capstock | Rp249.900 |
| Ezy Stainless Counter Conversion | Rp1.699.900 |
| Ezy Stainless Work Bench with Splash Back | Rp2.499.900 |
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
| Simply Stainless Meja Bengkel | Rp3.299.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/f2P103472542-1.jpg)

/9bP103711335-1.jpg)






/nqP101515854-13.jpg)