Beli sigmat digital tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)Deskripsi:Caliper digital, jangka sorong atau sigmat digital untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Terbuat dari bahan material stainless steel yang kokoh, sehingga awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (cm): 23.5x7.5x1.5
- Maximum Measurement (mm): 150
- Degree of Accuracy (mm/inch): 0.02 / 0.001
- Battery Type: 1 x LR44
- Material: Stainless Steel
- TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Minimum Display (mm): 0.01
- Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
- Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
- Wipro Sketmate Digital (Jangka Sorong)atribut:
- Resolution (mm): 0.01
- Material: Stainless Steel
- System Conversion: Metric/Inch
- Measuring Range (mm) : 150
- Taffware Digital Stainless Steel Vernier Caliper Sigmat (Jangka Sorong)Deskripsi:Jika Anda sering melakukan pengukuran saat melakukan proyek DIY atau merakit barang-barang hobi, Anda membutuhkan alat ukur yang lebih teliti dari penggaris. Caliper / jangka sorong / sigmat ini berguna untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian sampai 0.1 mm. Anda bisa menggunakannya untuk membuat barang dengan lebih presisi dan telitiatribut:
- Battery: 1xLR44
- Total Length (mm): 233
- Ruler Length (mm): 150
- Resolution (mm): 0.01
- Accuracy (mm): +/- 0.02 (< 100), +/- 0.03 (< 100 - 200)
- Material: Stainless Steel dan Plastik
- KAPUSI Sigmat Digitalatribut:
- Size (mm): 0-150
- Accud Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Resolution: 0.01mm/0.0005inch- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Data output(cable code:100-11 or 100-12)- Automatic power on/off- Meet DIN862- Made of stainless steelatribut:
- Range (mm): 0-150
- Range (inch): 0-6
- Accuracy (mm): ±0.03
- Dimensions a (mm): 21
- Dimensions b (mm): 16
- Dimensions c (mm): 16
- Dimension L (mm): 236
- Dimensions h (mm): 40
- Oxford Precision Digital ABS Electronic Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- System of Measurement: Imperial; Metric
- Accuracy (mm): 0.03
- Material: Stainless Steel
- Measures: Depth; External; Internal; Step
- Range (mm): 0 - 300
- Standards Met: DIN EN ISO 13385-1 2020.
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Kennedy Rolling Head Pry BarDeskripsi:Kennedy Rolling Head Pry Bar withatribut:
- Overall Length: 150 mm
- Blade Width: 10 mm
- Bar Diameter: 10
- Material: Steel
- C-Mart Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Size (inch): 6
- AND Waterproof Thermometeratribut:
- Measurement Temperature Range (°C): -50 to 300
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Probe Length (mm): 3.6x150
- Probe length (Φmm): 3.6x150
- Main Unit Measurement Accuracy (°C): ± 1 (-30 to + 250 ), ± 2 (other measurement range)
- Power Supply: AAA batteriesx2 (included)
- Dimensions (mm): 66x29x148
- Landtek Ultrasonic Thickness Meter (Alat Ukur Ketebalan)Deskripsi:Used for measuring thickness and corrosion of pressure vessels, chemical equipment, boilers, oil storage tanks, etc. in industries of petroleum, shipbuilding, power station, and machine manufacturing. Applicable to measure the thickness of many materials, e.g. Steel, Cast iron, Aluminum, Red copper, Brass, Zinc, Quartz glass, Polyethylene, PVC, Gray cast iron, Nodular cast ironatribut:
- Accuracy: ±(0.5%n + 0.05)
- Dimensions (mm): 130x76x32
- Display: Large Screen LCD
- Housing Material: Aluminium Alloy
- Lower Limit of Pipes (mm): Φ15x2.0Φ20x3.0 Determined By Transducer
- Measuring Range (mm) : 0.75 to 400 (45 # steel, Depend on Probe)
- Operating Condition Temperature (°C): 0 to 40
- Operating Conditions Humidity: < 85%RH
- Power Supply (V): 2x1.5 AA (UM-3) Battery
- Resolution (inch): 0.001
- Resolution (mm): 0.1
- Sound Velocity Range (m/s): 500 to 9,990
- Insize Digital Caliper Mini (Jangka Sorong)atribut:
- Accuracy (inch): +/-0.0008
- Battery Size: SR44, LR44
- Caliper Material: Stainless Steel
- Case Type: Plastic Case
- Depth Rod Shape: Rectangular
- Dimension Type: Inch/Metric
- Display Type: Digital
- Functions: Auto Power Off, On/Off, Zero, Inch/mm
- Jaw Actuation Type: Slide
- Jaw Depth (inch): 1.171875
- Jaw Material: Stainless Steel
- Measurements: 4-Way
- Minimum Measurement (inch): 0
- Minimum Measurement (mm): 0
- Minimum Measurement - Fractional (inch): 0
- Resolution: 0.0005inch/0.01mm
Daftar Harga sigmat digital tekiro Terbaru October 2026
| KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp649.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers) | Rp119.900 |
| TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp1.499.900 |
| AND Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp339.900 |
| monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp559.900 |
| Custom Water Proof Digital Thermometer | Rp1.199.900 |
| Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp1.599.900 |
| Wipro Sketmate Digital (Jangka Sorong) | Rp349.900 |
| Taffware Digital Stainless Steel Vernier Caliper Sigmat (Jangka Sorong) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/Taffware%20Kaliper%20Sigmat%20Digital%20Layar%20LCD%20(Digital%20Calipers)/dzP107923503-1.jpg)
/TRUSCO%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/15P101001041-2.jpg)
/AND%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/0iP106567018-1.jpg)
/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)

/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/akP101502380-7.jpg)
/Wipro%20Sketmate%20Digital%20(Jangka%20Sorong)/P103080943-1.jpg)
/omP107923886-1.jpg)

/Accud%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/r4P110006976-1.jpg)
/KANON%20Digital%20Caliper/lnP105272779-1.jpg)
/Oxford%20Precision%20Digital%20ABS%20Electronic%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/gzP102140611-9.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)

/C-Mart%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/9tP103681353-1.jpg)

/3iP109207126-1.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20Mini%20(Jangka%20Sorong)/4gP105874160-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)