Insize Digital Caliper Mini (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp949.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.0008
Battery SizeSR44, LR44
Caliper MaterialStainless Steel
Case TypePlastic Case
Depth Rod ShapeRectangular
Dimension TypeInch/Metric
Display TypeDigital
FunctionsAuto Power Off, On/Off, Zero, Inch/mm
Jaw Actuation TypeSlide
Jaw Depth (inch)1.171875
Jaw MaterialStainless Steel
Measurements4-Way
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
Minimum Measurement - Fractional (inch)0
Resolution0.0005inch/0.01mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait