Beli side table di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aveda Side Table GROVES-STatribut:
- Dimension WxH (mm): 500x550
- Color: Gold-Black Glass
- Material: Stainless Steel, Tempered Glass
- Sedus Sweetspot Side TableDeskripsi:Meja samping sweetspot merupakan meja dengan rangka yang didesain dengan sangat teliti, membuat meja ini dapat diletakkan di posisi yang sangat dekat dengan pelengkap lainnya seperti kursi dan tetap stabil. Lubang pada top table membuat meja ini sangat praktis, mudah untuk dindahkan dimanapun Anda inginkan.atribut:
- Color: White
- Dimensions (DxH) (cm): 40x68
- Aveda Side Table GALAXY-STatribut:
- Dimension WxH (mm): 500x510
- Material: Steel Chrome, Tempered Glass
- Homedoki Round Coffee Tableatribut:
- Color: Black
- Dimensions (cm): 60x60x70
- Material: Steel frame + density board
- Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Plastikatribut:
- Color: Light Grey
- Construction: Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1335x465x620
- Handle Drawer: Plastic
- Material: Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
- Number of Drawer: 4
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- Plate Thickness (mm): 0.7-0.8
- Inviti Coffee Table CXO120atribut:
- Frame Type: Bendwood Frame
- Material: Glasses Top Table
- Le Minerale Air Mineral Galonatribut:
- Variant: Mineral Water
- Ergotec Office Chair Ergolight Fabric 838 S Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Fabric
- Armrest: Fixed
- Footbase: Chrome Finish
- Mechanism: Hydraulic
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- PRO-LINE Lab Tableatribut:
- UNSPSC: 41111507
- Color: Gray
- Countertop Material: Plastic Laminate
- Frame Material: Steel
- Height Range (inch): 24 to 30
- Includes: 6 in Leg Extensions
- Load Capacity (lbs): 1000
- Product Type: Balance Table
- HighPoint Monza Resto Table RT3O60 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 60x75x60cm
- Ergotec Office Chair Ergolight Oscar 838 S Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Oscar
- Armrest: Fixed
- Footbase: Chrome Finish
- Mechanism: Hydraulic
- Fantoni Office Chair Manager (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Jajaran vertikal bantalan pada sandaran kursi ini akan memfasilitasi kenyamanan punggung Anda saat akan mengistirahatkan diri. Begitu pula dengan materialnya yang lembut dan tahan lama, yang akan membuat Anda nyaman berlama-lama duduk di kursi ini.Spesifikasi :- Genuine Leather- Hydraulic- Metal Armrest and Base- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- HighPoint Monza Resto Table RT6R80 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 75x80x80cm
- Edging Material: Plastic Moulding
- Head Rest: Black Powder Coated Metal leg
- Profilling Process: Edge Banding
- Top Table Profile: Straight Edging
- Top Table Thickness: 25mm
- Ergotec Office Chair Ergolight Oscar 838 XF Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Oscar
- Armrest: Fixed
- Footbase: Plastic
- Mechanism: Hydraulic, Titling
- TRUSCO Air Reelatribut:
- Dimensions (Height H x Width W x Depth D) (mm): 289 x 242 x 282
- Fluid: Compressed Air
- Hose Length (m): 1 (Primary Side)
- Material (Hose): PVC-Based Elastomer
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
- Operating Temperature Limits: Over 10 over 60 degC
- Using Coupler: (Coupler Plug) Nut Type Plug 1/4
- Weight (g): 4300
- Body Material: Steel
- Keiko Whiteboard Standing Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- TRUSCO Plastic Rackatribut:
- Material: Polypropylene (PP)
Daftar Harga side table Terbaru March 2026
| Aveda Side Table GROVES-ST | Rp3.899.900 |
| Sedus Sweetspot Side Table | Rp14.999.900 |
| Aveda Side Table GALAXY-ST | Rp1.099.900 |
| Homedoki Round Coffee Table | Rp379.900 |
| Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Plastik | Rp3.099.900 |
| Inviti Coffee Table CXO120 | Rp1.899.900 |
| Le Minerale Air Mineral Galon | Rp23.900 |
| Ergotec Office Chair Ergolight Fabric 838 S Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja) | Rp999.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip) | Rp2.199.900 |
| PRO-LINE Lab Table | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/o9P104858873-1.jpg)
%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)


/3oP104861132-1.jpg)
/4nP104795167-1.jpg)


/46P104861150-1.jpg)