Beli side box givi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHAD Side Cases Motor Box
    Mulai

    Rp2.099.900

    SHAD Side Cases Motor Box
    Deskripsi:
    Light and functional side casesThe SH23 side cases stand out for their elegance, lightness and functionality. They have a great aerodynamics, impermeability and resistance. In addition they combine perfectly with the top master for a satisfactory and aesthetic full-equip installation. All volume capacity is usable and the top opening allows the rider to access the load without getting off the bike. The discreet and innovative 3P System, with 3 fixing points, facilitate its integration with the line of the motorcycle and makes its assembly simpler.
    atribut:
    • Waterproof: Waterproof Sealing System
  2. Daytona Motorcycle Acc. GIVI PLX 3101 Pannier Holder (Aksesoris Sepeda Motor)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Daytona Motorcycle Acc. GIVI PLX 3101 Pannier Holder (Aksesoris Sepeda Motor)
    atribut:
    • Compatible Vehicle Model: V-STROM650XT ABS ('15-'16), V-STROM650 ABS ('12-'16)
    • Wearing Method: double
    • Compatible case: (Side) V35 side case only
  3. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  4. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Raptor (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Raptor (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    - Kulit, hitam/abu-abu dengan detail warna biru, lining Coolmax, anti statis, sol SJ Flex tahan benda tajam, tahan guncangan, antislip, composite toe cap, bebas logam, sol S1P + Phylon.- Sepatu dapat digunakan di: pabrik.- Cara merawat sepatu: agar sepatu Anda tahan lama, kami sarankan untuk bersihkan sepatu secara berkala dan lindungi sepatu dengan produk yang tepat. Jangan keringkan sepatu di radiator atau di dekat tempat yang menghasilkan panas.
    atribut:
    • Series: Raptor
    • Insole: Latex
    • Lining: Coolmax
    • Mid Sole: Puncture resistant SJ Flex
    • SNI License: Yes
    • Sole: Phylon + Rubber
    • Standards: EN ISO 20345:2011, ASTM 2413
    • Toe Cap: Composite Cap
    • Upper: Leather + mesh + PVC
  5. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  6. IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  7. MONROE Shockbreaker Nissan Grand Livina
    Mulai

    Rp439.900

    MONROE Shockbreaker Nissan Grand Livina
    atribut:
    • Drive: FWD
    • Body Style: MPV
    • Car Type: Nissan Grand Livina
    • Year: 2013-
    • Model : R11Q
  8. Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI SRV-Ninja 250 SL Fitting (Perlengkapan Touring Motor)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI SRV-Ninja 250 SL Fitting (Perlengkapan Touring Motor)
    atribut:
    • Compatible Vehicle Model: Ninja250SL ('15)
    • Manufactutrer: kawasaki
  9. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  10. Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted B3 4P 1500RPM (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted B3 4P 1500RPM (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. Thismotor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly used as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushingmachineries, plastic extruding machineries, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries and many others. TM-series standard motor efficiency meets IE1 standard. IE2 and IE3 standard efficiency are available upon request.
    atribut:
    • Number of Pole: 4P
Daftar Harga side box givi Terbaru October 2026
SHAD Side Cases Motor BoxRp2.099.900
Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI Pl 3105 CAM (Perlengkapan Touring Motor)Rp6.999.900
SHAD Box Motor (Termasuk Tatakan Standar)Rp749.900
Daytona Motorcycle Acc. GIVI PLX 3101 Pannier Holder (Aksesoris Sepeda Motor)Rp5.599.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI Z 191 Push Button Spring (Perlengkapan Touring Motor)Rp52.900
Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI Z990N Screw (Perlengkapan Touring Motor)Rp259.900
Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI V56NNT Unpainted (Perlengkapan Touring Motor)Rp11.999.900
Daytona Motorcycle Travel Luggage GIVI M3 Plate Monaurac Yow (Perlengkapan Touring Motor)Rp2.499.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Raptor (Sepatu Proyek)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)