Beli shower mandi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ONDA Exclusive Wall ShowerDeskripsi:Shower untuk mandi yang dipasang di tembok.atribut:
- Material: Brass
- Acroz Shower Set VenetoDeskripsi:Tingkatkan pengalaman mandi Anda dengan Acroz Set Keran Stop Valve dan Shower Seri Veneto. Set ini mencakup keran air dingin dan toilet shower set dengan desain modern yang menambah sentuhan elegan pada kamar mandi Anda. Keran air menyediakan aliran air yang merata dan kuat, sementara pipa shower yang fleksibel memberikan kenyamanan extra. Stop valve yang kokoh memastikan kontrol aliran air yang mudah. Terbuat dari bahan anti karat yang kuat dan tahan lama, set ini cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari rumah tangga hingga kamar mandi hotel.atribut:
- Color: Hitam
- Packaging Dimension (cm): 34.0x4.0x23.0
- Product Dimension (cm): 12x8.3x19.5
- Set Content: 1 pc toilet shower set, 1 pc stop valve
- Roca Shower Headsatribut:
- Finish: Chrome
- SAN-EI Shower HeadDeskripsi:Shower head with On/Off button
- TOTO Gloria Set Shower & Keran Bak Mandi Single Leveratribut:
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- Tatay Set ShowerDeskripsi:Lengkapi perlengkapan mandi Anda dengan menghadirkan Tatay Set Shower Mandi ini. Selain membuat aktivitas mandi jadi lebih praktis dan rileks, set shower ini juga dilengkapi fitur-fitur yang memudahkan Anda. Terdapat 2 buah shower yang terdiri dari hand shower serta fixed shower. Pada bagian hand shower dapat diatur peletakkan posisinya karena terdapat rail yang memungkinkan Anda untuk menggeser pengait shower naik turun. Selang showernya sendiri memiliki panjang hingga 2 meter sehingga Anda dapat dengan leluasa menggunakannya. Terbuat dari material berkualitas yang tahan bocor dan tahan karat.
- ONDA Exclusive Shower BarDeskripsi:Perlengkapan mandi berupa hand shower dan tiang 1 set.atribut:
- Material: ABS Plastic
- FAG Radial Insert Ball BearingsDeskripsi:Radial insert ball bearings are ready-to-fit machine elements. In combination with drawn shafts, they are particularly easy to fit and suitable for the design of economical bearing arrangements. They are highly suitable where predominantly radial loads must be supported.
- ONDA Exclusive Jet ShowerDeskripsi:Shower yang digunakan di toilet dengan model.atribut:
- Material: ABS Plastic
- TOTO Shower GenggamDeskripsi:for THX17B
Daftar Harga shower mandi Terbaru March 2026
| TOTO Donna Set Shower & Keran Bak Mandi Single Lever | Rp1.899.900 |
| Onda Wall Shower | Rp109.900 |
| ONDA Exclusive Wall Shower | Rp229.900 |
| Acroz Shower Set Veneto | Rp479.900 |
| Roca Shower Heads | Rp489.900 |
| ONDA Exclusive Hand Shower Set | Rp219.900 |
| SAN-EI Shower Head | Rp129.900 |
| TOTO Gloria Set Shower & Keran Bak Mandi Single Lever | Rp2.599.900 |
| Onda Jet Shower | Rp169.900 |
| Paloma Single Lever Monobloc Basin Mixer | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































/n2P106481830-1.jpg)
/P102097137-1.jpg)