Beli shower kamar mandi minimalis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bagus BathmatDeskripsi:Bagus Bath Mat, dengan design yang minimalis dan elegan, menambah nuansa kemewahan kamar mandi anda. Bagus Bath mat terbuat dari bahan anti slip bisa ditempatkan sebagai alas Bathtub, alas shower atau keset kamar mandi. - Anti Slip. - Awet. - Pilihan warna Menarik. Bahan baku : LDPE, PU.
- air Double FaucetDeskripsi:- Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch- Untuk bak mandi dan shower- Bentuk desain modern minimalis dengan Handle stick- Lebih kuat dan awet- Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm- Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluaratribut:
- Handle Type: Stick
- Size (inch): 1/2
- Application For: Bathtub, Shower
- Dimensions (cm): 13x8x10
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)Deskripsi:Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.atribut:
- Material: Cylinder, thumb turn:Stainless steel
- Back Set (mm): 64
- Case Depth (mm): 82
- Round Diameter (mm): 48
- Door Thickness (mm): 33 to 42
- Specification: 3 keys included, U9 cylinder
Daftar Harga shower kamar mandi minimalis Terbaru February 2026
| aer Toilet Closet Jet Shower | Rp98.900 |
| Bagus Bathmat | Rp98.900 |
| air Double Faucet | Rp139.900 |
| air Kran Double | Rp139.900 |
| air Pembuangan Air Lantai Kuningan | Rp19.900 |
| Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu) | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/Miwa%20Lock%20Lever%20Handle%20Locks%20(Handel%20Pintu)/P102028810-1.jpg)