Beli showcase mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanken Showcase
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sanken Showcase
    Deskripsi:
    Keterangan Singkat : Sanken Showcase tipe SRS-50R6 merupakan kotak pendingin portable yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai minuman. Memiliki ukuran portable atau ergonomic sehingga dapat lebih mudah untuk diletakkan pada area ruangan manapun, lebih fleksibel, dengan design yang lebih elegan. Dengan Sanken Showcase SRS-50R6 minuman yang disimpan menjadi lebih cepat dingin, tetap hemat listrik, dan terlihat lebih rapih.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  2. UCHIDA Maspion Showcase 2 Rak
    Mulai

    Rp2.299.900

    UCHIDA Maspion Showcase 2 Rak
    atribut:
    • Capacity (L): 90
  3. Polytron Mini Showcase
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Mini Showcase
    Deskripsi:
    LED LightAnti Dew Glass Door System
    atribut:
    • Dimensions (mm): 435x415x490
    • Capacity (L): 50
    • Color: Black
    • Rated Power (W): 80
    • Evaporator: Pelitier
    • Refrigerant: R134a
    • Air circulation: Fan Cooling
    • Thermostat: Electronic Control
    • Temperature (°C): 10-12 at 25 ambient temperature
  4. RSA Display Cooler Temperature
    Mulai

    Rp1.499.900

    RSA Display Cooler Temperature
    Deskripsi:
    Mini bar RSA memiliki desain yang cocok untuk peletakan di kamar Hotel, pintu kaca dan Lampu interior (pencahayaan) pada bagian atasnya agar produk terlihat jelas. Dengan ukuran yang pas untuk diletakkan di ruangan manapun, baik pula diaplikasikan di rumah tangga. Mini bar ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin yang hemat energi.
    atribut:
    • Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
  5. GEA Display Cooler
    Mulai

    Rp2.299.900

    GEA Display Cooler
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. Sanken Lemari Es 1 Pintu
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Lemari Es 1 Pintu
    Deskripsi:
    Sanken SN-118 Kulkas Mini Bar merupakan lemari es mini portable yang memiliki desain minimalis dan elegan. Lemari es mini ini memiliki kapasitas 50 liter yang dilengkapi dengan fitur Direct Cooling System dan Door Handle.
  7. Polytron Showcase
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Polytron Showcase
    Deskripsi:
    POLYTRON Showcase 140 Litres SCN 140X adalah showcase dengan 3 rak dan pintu kaca, sehingga memudahkan Anda melihat isi dalam showcase. Memiliki daya 180 W dan kapasitas hingga 140 L serta dilengkapi dengan fitur-fitur menarik, seperti LED Lighting, Anti Fogging Glass Door, Energy Saving, Adjustable Rack, dan Wheel untuk kemudahan memindahkan unit.
  8. Polytron Showcase Glazell
    Mulai

    Rp3.799.900

    Polytron Showcase Glazell
    Deskripsi:
    Showcase 148X adalah showcase no frost dengan kapasitas 192L dengan desain borderless yg elegant dilengkapi dengan digital display touch control dan rapid smart cooling technology yang menjadikan showcase POLYTRON lebih cepat dingin. Showcase ini juga memiliki adjustable rack yg bisa kita atur sesuai kebutuhan kita.
  9. GEA Display Cooler Showcase
    Mulai

    Rp3.899.900

    GEA Display Cooler Showcase
    atribut:
    • Voltage (V): 220/1P
    • Refrigerant: R600a
    • Temperature (°C): +2 to +8
  10. GEA Mini Bar Refrigerator for Hotel
    Mulai

    Rp1.499.900

    GEA Mini Bar Refrigerator for Hotel
    Deskripsi:
    Kabinet pendingin untuk menyimpan aneka minuman (soft drink), buah atau sayur di rumah atau hotel supaya tetap segar dan terjaga kualitasnya.
    atribut:
    • Capacity (L): 45
    • Power (W): 60
    • Voltage (V): 220/1P
    • Number of Shelf: 1
    • Refrigerant: R600a
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 44.5x47.1x50.1
    • Temperature (°C): 0 to +8
  11. Nidec Rocker Switch HLS
    Mulai

    Rp84.900

    Nidec Rocker Switch HLS
    Deskripsi:
    It is a switch that realizes an economical price by thorough VA and silver-saving design.The contact part uses a seesaw-type slide mechanism (patented) to ensure contact stability and high reliability, and can be used with a wide range of current capacities from 1mA to 12A.In addition, self-extinguishing UL94V 10 phenol resin is used for the box material, and it has excellent insulation and sag resistance. All types (except HLS308A) are UL and CSA certified products and are highly reliable switches.
    atribut:
    • RoHS Directive: Compatible with 10 substances
    • Electrical Life (times): 15000
    • Terminal Shape: Tab terminal # 187 TAB: # 187 (t = 0.5)
    • Number of Poles: Faraday Paradox
    • Rated: Maximum: AC125V 12A / AC250V 6A, Minimum: AC / DC6V 1mA
    • Contact Resistance (miliΩ): 20 or less (DC2-4V 1A)
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (DC500V)
    • Withstand Voltage (V) : AC 1500 for 1 minutes
  12. FOMAC Counter Top Cake Showcase
    Mulai

    Rp6.899.900

    FOMAC Counter Top Cake Showcase
    Deskripsi:
    Dalam showcase kue dan roti SHC-CFTW120L, keindahan dan kelezatan berkumpul dalam harmoni visual yang menggoda setiap mata yang melintas. Perpaduan seni penyusunan yang rapi memastikan setiap produk menemukan tempatnya dalam kemewahan visual, menciptakan tampilan yang mengundang selera. Showcase ini bukan hanya wadah biasa, melainkan juga penjaga kelezatan.Sistem pengatur suhu menjadi andalan untuk menjaga kelembaban dan kesegaran setiap kue dan roti. Kebersihan menjadi prioritas, dengan perlindungan terhadap bakteri dan kotoran, memberikan kepercayaan kepada pelanggan untuk memilih dengan aman dan nyaman. Cahaya lembut dari lampu dalam showcase menyoroti setiap nuansa keindahan produk, menciptakan pengalaman berbelanja yang istimewa dan mengundang pelanggan untuk menikmati lebih dari sekadar kuliner.Showcase ini bukan hanya cocok untuk toko kue kecil, namun juga menjadi pilihan ideal bagi pengusaha kuliner yang ingin memberikan sentuhan berbeda di restoran atau kafe. Jadikanlah SHC-CFTW120L sebagai daya tarik utama dalam dunia kuliner.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Temperature (°C): 2-12
    • Refrigerant: R290
  13. Polytron Mini Refrigerator
    Mulai

    Rp1.599.900

    Polytron Mini Refrigerator
    Deskripsi:
    Mini Refrigerator / Mini Bar dengan desain elegan Tempered Glass DoorKapasitas 50 LiterMenggunakan Tempered Glass Rack untuk rak yang lebih kuat.Dilengkapi dengan Freezer Compartment & Ice Tray untuk kemudahan membuat dan menyimpan es batu dan makanan frozen lainnya.Dengan bottle dan utility pocket untuk menjaga botol minuman dan isi kulkas tetap rapi dan cantik.Elegant DesignTempered Glass DoorTempered Glass ShelfFreezer Compartment & Ice TrayBottle & Utility Pocket
    atribut:
    • Dimensions (cm): 45.1x47.5x52.9
    • Capacity (L): 50 (storage 40L, freezers 10L )
    • Power (W): 65
Daftar Harga showcase mini Terbaru March 2026
GEA Mini Bar RefrigeratorRp1.599.900
Sanken ShowcaseRp1.699.900
UCHIDA Maspion Showcase 2 RakRp2.299.900
Polytron Mini ShowcaseRp1.999.900
RSA Display Cooler TemperatureRp1.499.900
GEA Display CoolerRp2.299.900
Sanken Lemari Es 1 PintuRp1.899.900
Aurora Showcase Chiller Aluminium SeriesRp3.499.900
Polytron ShowcaseRp3.599.900
Polytron Showcase GlazellRp3.799.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)