Beli shock daytona di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYB Shock Absorber Zeto Subtank Series (Peredam Getaran)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakin
- KYB Shock Absorber (shock breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB New SR memiliki fitur sepe
- Daytona Highsider Rod Mirror Montanaatribut:
- Finishing: Black alumite
- Color: black
- Daytona Ring Spanner (44mm/50mm)atribut:
- Set Contents: 44mmx1 this, one 50mm x
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- KYB Shock Absorber (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
- Daytona Chrome-Plated Side Standatribut:
- Compatible Model Type: Z50J9, Z50JN/P/S/T/V/W/X, Z50JY/1/2/4/5/6/7, Z50JF/J/L, Z50J/I/Z/B/C/E
- Main Compatible Vehicle: Monkey (FI), Monkey/Gorilla (12V), Monkey/Gorilla 3.1PS (6V), Monkey/Gorilla 2.6PS (6V)
- No.: AB27-1900001 -, Z50J-2000001 -, AB27-1000001 -, Z50J-1600008-1805927, Z50J-1300017-1510400
- KYB Shock Absorber Zeto Z Series (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
- Checkers Wheel Chockatribut:
- Material: Shock resistant polyurethane
- Color: Orange
- Width (mm): 191
- Depth (mm): 216
- Height (mm): 159
- Mitsubishi Electric Open Type Electromagnetic Switch Mso-T Series (Reversible)atribut:
- Compatible motor capacity (500-550V) (kW): Three-phase squirrel-cage motor (class AC-3): 7.5
- Width (mm): 97.5
- Type: Open type
- Coil Rated Voltage (V): AC200
- Length (mm): 115
- Rated operating current (A) Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): (200-240V)18 (380-440V)18 (500-550V)17
- Rated operating current (A): Three-phase squirrel-cage motor (AC-3 class): (200 to 220V) 18/(380 to 440V) 18/(500 to 550V) 17, Resistive load (AC-1 class): (200 to 240V) 20/( 380 to 440V) 13
- Auxiliary Contact: 1a1bx2+2b
- Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW): Three-phase squirrel-cage motor (AC-3 class): 3.7
- Compatible motor capacity (380-440V) (kW): Three-phase squirrel-cage motor (class AC-3): 7.5
- Mass (kg): 0.7
- Motor Capacity (kW): 3.7
- Operating Method: Reversible
- Rated Capacity for Three-Phase Squirrel Cage Motor (AC-3) (kW): (200-240V)3.7 (380-440V)7.5 (500-550V)7.5
- Rated operating voltage (V): 200
- Thickness (mm): 79
- flame: T20
- Daytona Ultra Nano Air FilterDeskripsi:PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
- MONROE Shockbreaker Suzuki Ertigaatribut:
- Drive: FWD
- Body Style: H/back
- Car Type: Suzuki Ertiga
- Year: 2012-
- Model : ER
Daftar Harga shock daytona Terbaru March 2026
| Daytona Uni Rear Shock (Plating/Red) | Rp1.599.900 |
| Daytona Uni Rear Shock (Plating/Black) | Rp1.599.900 |
| Daytona Lowdown R Shock Plating/Remote Control JOG-ZR | Rp1.399.900 |
| KYB Shock Absorber Zeto Subtank Series (Peredam Getaran) | Rp939.900 |
| KYB Shock Absorber (shock breaker) | Rp1.099.900 |
| Daytona Rear Shock Katagawa (24149) Hp Type | Rp2.999.900 |
| Daytona Highsider Rod Mirror Montana | Rp1.799.900 |
| Daytona Ring Spanner (44mm/50mm) | Rp189.900 |
| Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set | Rp189.900 |
| KYB Shock Absorber (Shock Breaker) | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102670262-1.jpg)
/P102670253-1.jpg)

/P102927452-1.jpg)
/P102927489-1.jpg)
%20Hp%20Type/P102689932-1.jpg)

/P102647389-1.jpg)

/P102927470-1.jpg)

/P102927443-1.jpg)


/joP105911708-1.jpg)

/P102085448-2.jpg)
/P102085400-2.jpg)