Beli shin etsu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shin-Etsu Polymer Shin-Etsu Color Thailand
    Mulai

    Rp169.900

  2. Shin-Etsu Polymer Self-fusing tape
    Mulai

    Rp429.900

    Shin-Etsu Polymer Self-fusing tape
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -50 to 200
  3. Shin-Etsu Polymer Shin-Etsu Color Tie V-Cut
    Mulai

    Rp409.900

    Shin-Etsu Polymer Shin-Etsu Color Tie V-Cut
    atribut:
    • Color: Gold
    • Dimensions (mm): 12x150
  4. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  5. CRC RTV Silicone (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp309.900

    CRC RTV Silicone (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    For general-purpose sealing, bonding, protecting and waterproofing applications. Clear formulation forms a barely visible, water-tight seal.
    atribut:
    • Propellant: Nitrogen
  6. Shinetsu Works (Three Snow) Co-Patterned Tea Strainer
    Mulai

    Rp179.900

    Shinetsu Works (Three Snow) Co-Patterned Tea Strainer
    atribut:
    • Type: Shallow
    • Overall Length (mm): 215
    • Diameter (φmm): 83
    • TKG Part No.: 9-0872-0201
    • TKG Part No. (2017): 6-0779-0201
    • DiameterxHeight (mm): 83x42
  7. SHIN-ETSU Heat Shrink Silicon Rubber Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp299.900

    SHIN-ETSU Heat Shrink Silicon Rubber Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Specifications: The inner Ø shrinks to approx. 1/2 by heating to 80°C or more
    • Color: Gray
    • Finish Material: Principal Component: Silicone
  8. Non Brand Silicone Oil (Minyak Silikon)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Silicone Oil (Minyak Silikon)
    Deskripsi:
    Silicon Oil untuk pelumasan dan perawatan pada karet dan plastik. Untuk karet atau plastik yang bergerak dan bergesekan berguna sebagai pelumas. Untuk karet atau plastik yang terpapar panas dan udara luar, karet tetap elastis, plastik tidak berubah getas. Silicon Oil banyak digunakan untuk perawatan Airsoft Gun yang komponennya terbuat dari karet dan plastik dengan ukuran kecil-kecil dan berharga mahal.KELEBIHAN:- Tidak bisa terbakar dan tidak menghantarkan listrik- Tidak mudah menguap- Mencegah karat- Tidak menarik debu- Merawat kelenturan & elastisitas karet (o-ring)- Merawat plastik agar tidak getas- Mengkilapkan vinil, plastik, kalpCARA PENGGUNAAN:- Pastikan permukaan yang akan diberi silicon oil kering dan bebas Karat- Berikan beberapa tetes Silicon oilCONTOH:- Untuk dioleskan ke kepala tabung CO2 pada saat penggantian tabung CO2 Airsoftgun / Airgun agar seal karet & part mekanikal lebih awet.- Teteskan sekitar 10 tetes minyak silikon pada ember berisi shampo cuci motor / mobil, hasil pencucian mobil anda akan jauh lebih kilap dan awet kilapnya.- Teteskan minyak silikon pada kain lap dan oleskan pada bagian dalam karet kaca mobil, niscaya bunyi derit kaca mobil saat dibuka tutup hilang.
    atribut:
    • Size (L): 5
  9. CRC Silicone Grease (Gemuk Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    CRC Silicone Grease (Gemuk Silikon)
    Deskripsi:
    CRC SILICONE GREASEGemuk berbasis silikon yang dirancang untuk menyegel, melumasi, dan kedap air pada o-ring serta bagian karet dan plastik lainnya. Mengisolasi katup, kontak listrik, busi, terminal baterai dan komponen lainnya dari kelembapan serta melindungi terhadap korosi. Telah teruji aman untuk kontak tak terduga pada industri makanan.
    atribut:
    • Size (ml): 75
  10. Max Rebar-Tier
    Mulai

    Rp3.999.900

    Max Rebar-Tier
    Deskripsi:
    - Charger (JC-925)- Hexagonal Spanner 2.5- Case
    atribut:
    • Wire Material: Annealed Iron Wire
    • Number of Bindings per Reel at 2 Windings: Approx. 156 Times (when using RB-399), Approx. 90 Times (when using RB-519)
    • Number of Bindings per Reel at 3 Revolutions: Approx. 120 Times (when using RB-399), Approx. 75 Times (when using RB-519)
  11. WACKER NEUSON Drill Fix, Rebar Tier
    Mulai

    Rp64.999.900

    WACKER NEUSON Drill Fix, Rebar Tier
    Deskripsi:
    Tying reinforcing steel intelligently: DF 16. The rebar tier DF 16 offers labor relief well worth having. The mechanical device uses a proven twin wire mechanism which ties up to 1000 uniform and firmly tied knots per hour. The times when reinforcing steel was tied bending down with pliers are over, because the DF 16 is easily operated with just one hand and in an upright position. A professional tool for traditional rebar jobs as well as for fastening plastic ducts for the activation of construction components. - Up to 1000 knots per hour. - Mechanical device concept: Independent of battery life and recharging times. - No scrap wire to dispose of. - The magazine of 77 single ties is changed easily. - Also suitable for the activation of construction components.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): with handle retracted 656x164x118, with handle extended 883x164x118
    • Quantity Ties per Tie Strip: 77
    • Tie Wire Material: Copper-plated wire
    • Diameter of the Tie Wire (mm): 1.1
    • Tying Speed (knots/hour): approx. 1000
    • Time per Knot (s): 0.8
    • Diameter of the Round Materials to be Fastened (mm): max. 16+16
  12. RYU Pressure Washer (Mesin cuci tekanan tinggi)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Pressure Washer (Mesin cuci tekanan tinggi)
    Deskripsi:
    It Has Strong Pressure, More Powerful Engine Motor, and Has Many Accessories For Water Dispersion Variants.
  13. Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.
    atribut:
    • Composition: One component neutral curing silicone
    • Size (ml): 300
    • Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
    • Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
Daftar Harga shin etsu Terbaru October 2026
Shin-Etsu Polymer Shin-Etsu Color ThailandRp169.900
Shin-Etsu Polymer Self-fusing tapeRp429.900
Shin-Etsu Polymer Shin-Etsu Color Tie V-CutRp409.900
Mitutoyo Extension Rod for Cylinder GaugeRp1.599.900
LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)Rp82.900
CRC RTV Silicone (Lem Silikon)Rp309.900
Shinetsu Works (Three Snow) Co-Patterned Tea StrainerRp179.900
SHIN-ETSU Heat Shrink Silicon Rubber Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)Rp299.900
Get All Silicone Oil (Minyak Silikon)Rp249.900
Non Brand Silicone Oil (Minyak Silikon)Rp789.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait