Beli shim kits di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SKF Machinery Shims
    Mulai

    Rp369.900

    SKF Machinery Shims
    Deskripsi:
    SKF Machinery Shims TMAS series Accurate machine adjustment is an essential element of any alignment process. SKF single slot pre-cut shims are available in five different dimensions and in ten different thicknesses.
  2. Non Brand Shim Plate
    Mulai

    Rp889.900

    Non Brand Shim Plate
    atribut:
    • Material: SUS 304
  3. Rathi Precut Alignment Shims Type RSC
    Mulai

    Rp4.299.900

    Rathi Precut Alignment Shims Type RSC
    Deskripsi:
    During installation of rotating equipment shaft alignment is important. Shims play a crucial role in positioning accuracy of the equipment. Lack of shim of proper size and thickness during installation may lead to less than optimal support for the equipment feet during operation. This can lead to vibration and ultimately, to unplanned breakdowns and enormous downtime expenses.Set ContentThickness (pcs)0.05mm (20pcs)0.1mm (20pcs)0.2mm (20pcs)0.4mm (20pcs)0.5mm (20pcs)0.7mm (20pcs)1mm (20pcs)2mm (10pcs)
    atribut:
    • Standard Thickness (mm): 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0
  4. TOYOX Rock-Y Hose
    Mulai

    Rp529.900

    TOYOX Rock-Y Hose
    Deskripsi:
    40% lebih ringan dari selang karet. Tidak retak. Untuk Teknik Sipil: Dapat digunakan sebagai selang udara bergerak untuk palu udara.Aplikasi : Pipa angin instalasi di pabrik, selang angin kompresor untuk sipilCairan : Udara Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tahan tekanan tinggi - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 9.5mm~32mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
    atribut:
    • Application For: Industrial and Construction
    • Color: Yellow
    • Packing Format: Packing Film
  5. Shim & Gauge Brass Liner Thickness Tolerance (mm) ± 0.005
    76%
    Mulai

    Rp579.900

    Shim & Gauge Brass Liner Thickness Tolerance (mm) ± 0.005
    atribut:
    • Width (mm): 100
    • Material: Brass (BS)
  6. TRUSCO Feeler Gauge (Thickness Tape)
    Mulai

    Rp78.900

    TRUSCO Feeler Gauge (Thickness Tape)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
    • Width (mm): 12.7
  7. monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Cloth tape atau yang biasa di sebut lakban kain adalah lakban yang terbuat dari kain katun, sisi dalamnya dilapisi dengan natural rubber resin dan sisi luarnya dilapisi dengan PE. Lakban jenis ini memiliki beberapa keunggulan yaitu lakban yang tidak mudah sobek, sangat kuat, dan tahan terhadap cuaca sehingga cocok dalam pengiriman kargo/barang sehingga tidak mengalami kerusakan ataupun terbuka pengepakannya. Jenis lakban ini banyak digunakan pada berbagai macam industri dan juga bisa digunakan pada elektronik dan kebutuhan kantor disesuaikan dengan kebutuhan anda.
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
    • Thickness (micron): 250
    • Width (mm): 48
    • Length (yard): 13
    • Length (m): 12
  8. Defelsko Glass Plate and Shim Kit
    Mulai

    Rp589.900

    Defelsko Glass Plate and Shim Kit
    Deskripsi:
    Non-Certified Metal Shim & Glass Zero PlateProvides a quick accuracy check of the instrumentAllows the user to perform practice measurementsConsists of a 76 μm (3 mil) check shim and a glass zero plateLabeled in both Metric and Imperial unitsA metal shim and glass zero plate are included with every PosiTector SPG.
    atribut:
    • Order Code: SPGZEROKIT
    • Compatible for: PosiTector SPG
  9. Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp18.900

    Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
  10. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  11. Toshiba Lithium Battery
    Mulai

    Rp319.900

    Toshiba Lithium Battery
    atribut:
    • Voltage (V): 3.6
  12. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel
    Mulai

    Rp67.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel
    Deskripsi:
    Feeler gauge carbon steel FG-11-1. - Measure gap width 0.11mm - Material Carbon Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-10 micron - Also available 3m and 5m.
  13. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FG
    Mulai

    Rp98.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FG
    atribut:
    • Leaf Width (mm): 12.7
    • Length (m): 1
    • Accuracy (µm): ± 5
  14. TAIYO Abrasive Amplas Roll Kain
    Mulai

    Rp249.900

    TAIYO Abrasive Amplas Roll Kain
    Deskripsi:
    - Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
  15. Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran)
    Deskripsi:
    General Description : Spotcheck SKL-SP1 is a solvent removable (or post emulsifiable) red colour contrast penetrant. SKL-SP1 exhibits outstanding penetrating characteristics which provide for maximum reliability in locating surface-open flaws and discontinuities. SKL-SP1 can be used over the entire spectrum of industrial applications, where a visible penetrant inspection system meets the requirements for surface-open flaw detection. Applications : Typical applications include castings, forgings, leak testing, welds and general metal work. SKL-SP1 has also been successfully used on non-porous ceramics and similar materials. However it is not recommended for the inspection of plastic materials, as it may stain, soften or even dissolve the base material under test. Composition : SKL-SP1 is composed of a blend of petroleum distillates, plasticiser and an oil soluble organic red dye.
    atribut:
    • Color: Dark Red
    • Odour: Bland
    • Density (g/cm³): 0.845
    • Viscosity (mm²/s): 3.4
    • Corrosion: Meets AMS 2644
    • AMS 2644 Class: Type 2 Method B, C, D
  16. Chairman Office Chair Director Series Fabric DC-703 (Kursi Kerja Direktur)
    Mulai

    Rp869.900

    Chairman Office Chair Director Series Fabric DC-703 (Kursi Kerja Direktur)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Mechanism: Hydrolic, Tilting Control
    • Sandaran Tangan: Polyurethane
  17. TRUSCO Shim Plate Stainless Steel
    Mulai

    Rp81.900

    TRUSCO Shim Plate Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
  18. Zebra Pulpen Sarasa Clip 0.5mm
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp16.900

Daftar Harga shim kits Terbaru March 2026
SKF Machinery ShimsRp369.900
Non Brand Shim PlateRp889.900
Rathi Precut Alignment Shims Type RSCRp4.299.900
TOYOX Rock-Y HoseRp529.900
Shim & Gauge Brass Liner Thickness Tolerance (mm) ± 0.005Rp579.900
TRUSCO Feeler Gauge (Thickness Tape)Rp78.900
monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)Rp13.900
Defelsko Glass Plate and Shim KitRp589.900
Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)Rp18.900
KRISBOW Mesin BubutRp83.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)