Beli shaver electric di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panasonic Shaver DryDeskripsi:Panasonic ES3831K - Shaver Dry didesain bagi Anda yang menyukai Travelling. Praktis, mudah dibawa kemana saja dan mudah digunakan. Alat cukur Jenis Spinnet dengan handle yang mudah digenggam.Jumlah Mata Pisau : Single bladeatribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 17x8x25
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Panasonic Hair DryerDeskripsi:Panasonic EH-ND11A - Hair Dryer rambut Cepat Kering dan Mudah Ditata. Dengan desain kompak, Hair Dryer memiliki 2 pilihan pengaturan udara, sehingga sangat mudah digunakan untuk menata rambut Anda. Pegangan dari hair dryer ini sangat ergonomis. Memiliki pegangan yang nyaman untuk tangan Anda, sehingga Anda akan lebih mudah memakai hair dryer ini. Alat yang dapat mengeringkan rambut ini juga tidak hanya bermanfaat untuk mengeringkan rambut Anda, tetapi juga Anda dapat menciptakan tatanan rambut sesuai dengan selera Anda.Warna : Aqua Blue
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- American Tool Diagonal Cutter Pliers (Tang Potong)Deskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> High frequency hardened cutting edges ensure durable cut quality> With two hole for wire stripper
- Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer ShaverDeskripsi:Alat cukur elektrik ini cocok digunakan untuk memotong rambut karena terdapat pisau stainless steel yang tajam. Selain itu juga mendapat sisir pangkas yang sangat mudah digunakan untuk mencukur jenggot serta kumis. Alat cukur ini bersifat portabel karena memiliki bobot yang ringan dan ukurannya yang kecilatribut:
- Dimensions (cm): 11.2x2.8
- Battery (V): 1 x AA 1.5 (Baterai Tidak Termasuk)
- Material: ABS dan Stainless Steel
- Energen Minuman Serbuk Sereal VanillaDeskripsi:Energen minuman serbuk sereal dan susu dengan sigmavit, yaitu paduan Vit. A, Vit. B1, B2, B6, B12, Vit. D, Vit E, asam folat dan kalsium yang dibutuhkan tuuh untuk asupan gizi. Energen minuman serbuk sereal dan susu bernutrisi, membantu menambah asupan giatribut:
- Variant: Vanilla
- Tropicana Slim Pemanis Rendah Kalori Classic (Gula Diet)atribut:
- Size (g): 2.5
- JUNIOR Shaver (Alat Cukur)atribut:
- Color: Random Color
- Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2)atribut:
- Klasifikasi: Alkaline
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Ukuran: AA
- ABC (Battery) Baterai Biru AAatribut:
- Size: AA
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1Deskripsi:Mesin cukur ini memiliki 3 buah fungsi yaitu sebagai pencukur jenggot kumis, pencukur rambut dan pencabut bulu hidung. Hadir dengan baterai isi ulang sehingga tidak membutuhkan kabel yang menggangu pergerakan saat mencukur. Terbuat dari bahan material berkualitas yang ringan sehingga nyaman saat digunakanatribut:
- Dimensions (cm): 13.5x3x2.5
- Power: Baterai Isi Ulang Dengan Pengisian Daya USB
- Material: Plastik dan Stainless Steel
- Panasonic Hair Dryer 3 SpeedDeskripsi:Panasonic EH-ND13 - Hair Dryer merupakan Pengering rambut yang dapat berkerja dengan cepat dan membuat rambut anda menjadi lebih lembut setiap saat. Dilengkapi dengan Quick Dry Nozzle dan Strong Cool Wind agar rambut cepat kering, mengkilap dan halus.Warna : Hitam & Unguatribut:
- Cable Length (m): 1
- Hook Storage: Yes
- Bagus Yamazaki Razor Pisau Cukuratribut:
- No. of Blades: 3
- Color: Biru
- Panasonic Shaver Wet & Dry Triple BladeDeskripsi:Panasonic ESST37 - Shaver Wet & Dry Triple Blade didesain bagi Anda yang menyukai Travelling. Praktis, mudah dibawa kemana saja dan mudah digunakan. Panasonic ESST37 - Shaver Wet & Dry Triple Blade memiliki handle yang mudah digenggam dan desain yang menarik.Jumlah Mata Pisau : 3 pcsatribut:
- Packing Dimensions (cm): 17x8x25
- Indicator: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 15x6.4x4.7
- Filling Time (hour): 1
- Number of Blades: 3 pieces
- Color: Blue
- Power (W): Rechargeable
- Usage Time (minute): 45
- Voltage (V/Hz): 1.5/50
- WIHA Shaver Setatribut:
- Set Contents: Main body (43040)x 1, 13mm replacement blade 10pcs (43040K10)x 1
- Tropicana Slim Pemanis Rendah Kalori Diabtx (Gula Diet)atribut:
- Size (g): 2
- Packaging: Box
- NIHON METAL WORKS Antibacterial Sandwich Tongatribut:
- Overall Length (mm): 250
Daftar Harga shaver electric Terbaru January 2026
| Panasonic Shaver Dry | Rp119.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| Panasonic Hair Dryer | Rp219.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| American Tool Diagonal Cutter Pliers (Tang Potong) | Rp39.900 |
| Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer Shaver | Rp51.900 |
| Energen Minuman Serbuk Sereal Vanilla | Rp30.900 |
| Tropicana Slim Pemanis Rendah Kalori Classic (Gula Diet) | Rp50.900 |
| JUNIOR Shaver (Alat Cukur) | Rp4.900 |
| Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)
/P102087879-1.jpg)


/g5P107033581-3.jpg)
/rpP105283997-1.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
%20Baterai%20Biru%20AA/oeP105607878-1.jpg)
/rgP105283988-1.jpg)





/guP107033606-2.jpg)